カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • カー用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • ELPA(15)
  • 富士電機(1)
  • エスコ(21)
  • 東西電気産業(1)
  • マキタ(4)
  • YAMAZEN(山善)(484)
  • TRACO POWER(100)
  • Jackery(ジャクリ)(43)
  • XP POWER(42)
  • カシムラ(34)
  • エアージェイ(32)
  • Anker(アンカー)(29)
  • 多摩電子(25)
  • サンワサプライ(23)
  • MOTTERU(22)
  • さくら電子(19)
  • サンワダイレクト(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「18v2w」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ色ブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90
  • 片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
  • 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック)

    超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    色ブラック質量(g)約 215保証期間2年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)サイズ(mm)約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H)USBポートUSB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
  • 小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)

    小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大65W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。3台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
  • 10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)

    10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。バッテリー残量が1%単位で見える。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。最大3台同時充電&パススルー充電対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
  • 超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
    色ブラック本体質量(g)約 215適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
  • マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
    出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
  • 薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
    色ブラック本体質量(g)約 125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
  • 20000mAhモバイルバッテリー PD60W OWLTECH(オウルテック)

    20000mAhモバイルバッテリー PD60W

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用回数:約1000回色ブラック質量(g)約 360出力USB Type-C1、USB Type-C2、USB Type-A入力USB Type-C1定格出力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)、USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)充電時間空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)保証期間2年間バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)USBポート数3定格入力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • 10,000mAhモバイルバッテリー  PD20W A×1/C×2 OWLTECH(オウルテック)

    10,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック質量(g)約 186定格出力USB-C 2.5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W] USB-A 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 115(W) × 16.2(D) × 70(H)定格入力USB-C 2.5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]
  • 20,000mAhモバイルバッテリー  PD20W A×1/C×2 OWLTECH(オウルテック)

    20,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック質量(g)約344出力USB-C 2.5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、[PD20W] USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×29×70入力USB-C 2.5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/20000mAh 77Wh保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C給電端子USB-A、USB-C
  • 小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大65W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。3台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
  • モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用回数:約 500回質量(g)約 230定格出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)ケーブル長(cm)約 55定格入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
  • 10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    手乗りサイズのモバイルバッテリー。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感。最大20Wに対応したUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。2台同時充電・パススルー充電に対応。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)仕様使用回数:約1000回寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)質量(g)(本体):約 179使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
  • 最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
    出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)本体質量(g)約 54入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5保証期間2年間
  • 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感。最大20Wに対応したUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電・パススルー充電に対応。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)仕様使用回数:約1000回寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
  • GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンなどの充電に最適な充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    質量(g)72(パッケージ込み)本体質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(18W Max)、USB Type-C + USB Type-A:合計 DC5V/3A(15W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
  • 25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2m OWLTECH(オウルテック)

    25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2m

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
    質量(g)【AC充電器】約50規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど保証期間2年間出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)転送速度(Mbps)最大480USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート
  • GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    4日以内出荷
    最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
    質量(g)約 91ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
  • AC充電器/USB充電器/窒化ガリウム/PD/PD65W/2ポート/コンパクト/PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン/ブラック OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器/USB充電器/窒化ガリウム/PD/PD65W/2ポート/コンパクト/PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン/ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱停止中
    新素材 窒化ガリウム(GaN)採用で、高出力なのにコンパクト 。USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート 。かしこく充電 (SmartIC)に対応したUSB Type-Aポート 。コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみプラグ採用 。対応機種:PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、モバイルバッテリー、スマートフォン等 。USBポート:USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 1ポート 。入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz 。出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (最大65W)、PD PPS 3.3V-21V/3.25A、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A (最大45W)、PD PPS 3.3V-21V/2.25A、かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W) 。最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:65W、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大出力63W (45W+18W) 。サイズ (本体):約 30(W) × 52.5(D) × 55(H) mm 。重量 (本体):約112g 。保証期間:2年間
    色ブラック
  • AC充電器/USB充電器/PD/PD30W/2ポート/コンパクト/小型/iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー/ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器/USB充電器/PD/PD30W/2ポート/コンパクト/小型/iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー/ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    。小型なハイパワーAC充電器 。USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート 。機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmart IC搭載 。安心・安全設計 。対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。 。USBポート:USB Type-C × 1ポート/USB Type-A × 1ポート 。入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz 0.8A 。出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、PD-PPS 3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2.75A (最大30W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3.1A(最大15.5W) 。最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:30W 。サイズ (本体):約 29.5(W) × 51.5(D) × 38(H) mm 。重量 (本体):約 54g 。保証期間:2年間
  • 最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器

    OWLTECH(オウルテック)
      
    当日出荷
    ・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)約 83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
  • 20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)

    20000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    大容量なのに軽量&小型なモバイルバッテリー。今までにない小サイズの20000mAh。バッテリー残量が1%単位で見える。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。最大3台同時充電&パススルー充電対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)388(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)344使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×29×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 20000mAh、77Wh充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD18W充電時)出力容量5V/13000mAh、9V/7700mAh、12V/5800mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
  • PD30W & PD18W対応 2ポートUSB AC充電器ブラック OWLTECH(オウルテック)

    PD30W & PD18W対応 2ポートUSB AC充電器ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    USB Cポートが2つ付いており、どちらもパワーデリバリ―での充電が可能なAC充電器です。iPhoneとAppleWatch等を同時に充電することも可能なので複数台の充電に適しています。1ポートはパワーデリバリ―30W対応で、対応したデバイスであれば非常に高速に充電可能です。また、もう1ポートはパワーデリバリ―18Wまでの対応となります。更に電圧と電流を自動でコントロールするUSB PD-PPSが搭載されており、自動でより細かなステップでの充電を可能とし、ロスを押さえて発熱を軽減します。
    本体質量(g)約153入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×30×76保証期間2年間出力仕様USB Type-C、[PD30W]:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、[PD30W-PPS]:3.3~11V/3A、3.3~16V/2A (MAX30W)、[PD18W]:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、[PD18W-PPS]:3.3~11V/2A (MAX18W)、2ポート合計最大 PD48W (30W+18W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB PD30W Type-C × 1ポート、USB PD18W Type-C × 1ポート
  • PD65W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器 OWLTECH(オウルテック)

    PD65W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    USB Cポートはノートパソコンも充電できるパワーデリバリ―65Wに対応しています。車の中でもノートPCの充電が可能なので、外回りでお仕事される方や職業ドライバーの方には非常におススメです。USB Aポートは最大18Wの出力が可能です。スマホやタブレットPC、Bluetoothイヤホンや加熱式タバコ等の充電も可能です。オールランドに使える車載充電器です。
    色ブラック質量(g)約38ポート数2出力ポート単独使用時:USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]2ポート同時充電時(USB Type-C+USB Type-A):USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A[PD45W]、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×65×37対応機種PD対応ノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコ など保証期間2年間ポート【USB】USB Type-C×1ポート (USB Power Delivery)、USB Type-A×1ポート (Smart IC)
  • ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付き OWLTECH(オウルテック)

    ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付き

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン。・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電。・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電。・目的や状況に応じて選べる明るさ。・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属。・コンパクトでもしっかり明るく。・IP53の防塵・防水性能。・スタンドと吊り下げの2つの使い方。・5つの保護機能搭載で安心して使える。・緊急時にも安心「SOS点滅モード」。・安心1年保証
    付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時]色温度(K)電球色:2763、昼白色:3751、昼光色:5626バッテリー容量(Ah)24保証期間1年間保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能防塵防水性能IP53等級動作温度(℃)0~35充電可能回数300回(機器および使用条件による)明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A点灯時間約 13~57時間エコロジー商品省エネ
  • 18W USB Type-A2ポート搭載合計最大36W対応 車載充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)

    18W USB Type-A2ポート搭載合計最大36W対応 車載充電器 ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    最大18WのUSB Aポートが2ポート付いており、最大36Wの高出力で充電することが可能なカーチャージャーです。機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmart ICが搭載されており、ポートを選ばずに急速充電が可能です。12V/24V対応です。安心の2年間保証です。
    色ブラック質量(g)約26入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×70×35対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間出力仕様USB Type-A (単独使用):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 出力電力 合計18W (MAX)、USB Type-A (2ポート同時使用):各5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 出力電力 合計36W (MAX)USBポートUSB Type-Aポート× 2
  • モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    PD18W対応 小型・軽量モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C入出力+USB Type-A出力
    付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。質量(g)約172出力USBType-C×1ポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A×1ポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W]、※USBType-CポートとUSBType-Aポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。適合規格PSEマーク。安心・安全のPSE適合商品です。本体質量(g)約172対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。入力USB Type-C × 1ポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリーリチウムイオン電池 3.63V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58バッテリー容量(Ah)10保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで付属のケーブル使用:約6、PD充電の場合:約3.5(※PD充電を行う場合は、別売のPD対応のUSB Type-C to Type-Cケーブルと、PD対応の高出力USB充電器が必要です。)動作温度(℃)充電時:10~35、放電時:10~35バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2個口使用可能回数約400(※接続機器及び使用条件による)
  • モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    本製品は、入出力兼用のUSB Type-Cが1ポート、出力専用のUSB Type-Aが1ポート、入力専用のmicroUSBが1ポートの構成で、2台の機器を同時に充電することができるモバイルバッテリーです。USB Type-CポートはUSB Power Delivery入出力に対応。最大18Wの超速充電が可能です。 残容量を0~100で表示するデジタルインジケータを搭載。バッテリー残量を一目で把握することが出来ます。 バッテリー容量は10000mAhの大容量で、スマートフォンを約4回満充電することができ、旅行やキャンプなど外出時の充電に最適です。(iPhone8を充電した場合。機種により充電回数は異なります。) Smart ICにより、充電器に接続されたスマートフォンやiPhoneなどの機器を自動的に識別して、その機器に最適な電流で充電を行います。 充電器から過剰な電流が流れることなく安心してお使いいただけます。 USB Type-Cポートで可能な超速充電は通常の1A充電器に比べ2倍以上の速度で充電することができ、1A充電器は50分で約35%の充電量に対し、50分で約80%まで充電することができます。※USB Power Delivery対応スマートフォンでの測定結果(メーカー比) 本製品は18ヶ月保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。 お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。
    付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-C 充電・データ通信ケーブル(50cm)、USB Type-C to USB Type-C 充電・データ通信ケーブル(50cm)出力USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QuickCharge2.0)×1ポート、USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)×入出力共通1ポート本体質量(g)約225対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー入力microUSB:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A (Quick Charge2.0) × 1ポート、USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (PD18W) × 入出力共通1ポートバッテリーリチウムイオンポリマー電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66.4×14.2×137.5バッテリー電圧(V)3.85保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)空の状態から満充電まで PD充電の場合:約3.5、通常充電の場合:約4.5動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3個口使用可能回数約400回(機器及び使用条件による)充電端子microUSB、USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
  • 窒化ガリウム採用 ノートパソコンも充電可能 USB PD-PPS対応 65W USB Type-Cポート + 18W USB Type-Aポート かしこく超速充電 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    窒化ガリウム採用 ノートパソコンも充電可能 USB PD-PPS対応 65W USB Type-Cポート + 18W USB Type-Aポート かしこく超速充電 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    USB Type-C2ポートと、USB Type-A1ポートのパワーデリバリ―対応AC充電器です。PD65WのポートはNOTE PCの充電も可能となっており、PowerDelivery充電に対応したノートPCであれば安全高速に充電することが可能です。USB AポートはスマートICが搭載されており、デバイスに応じて最適な電流で自動でかしこく充電することが可能です。最新の半導体、窒化ガリウムを採用しており、発熱を抑えつつもコンパクトな形状を可能としました。
    色ブラック本体質量(g)約106入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、1.5A対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×54×55保証期間2年間出力仕様USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大65W)、PD-PPS:3.3V-21V/3A(最大65W)、USB Type-A:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大18W)USBポート数USB Type-A×1ポート、USB Type-C×2ポート
  • 片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品
    付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm)質量(g)約 96出力USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W]使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34×25×79入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh充電時間PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約 1000回
  • 最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    ・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
    色ホワイト本体質量(g)約 50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
  • 最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)

    最大PowerDelivery20W出力に対応USB Type-C×1 USB Type-A×1端子搭載 AC充電器 ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    ・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
    色ブラック本体質量(g)約 50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
  • 最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    ノートPCの充電も可能なAC充電器。最大65W出力のUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時充電が可能。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)本体質量(g)約 140入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
  • USB Type-C & A PD20W対応 超速充電車載充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-C & A PD20W対応 超速充電車載充電器 ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    USB Type-Aポート×1とUSB Type-Cポート×1を搭載した車載充電器です。合計最大38Wの高出力でスマートフォンやタブレットなどを充電できる車載充電器です。USB Type-CポートはUSB Power Delivery (PD)対応で最大20Wを、USB Type-AポートはSmart IC搭載で最大18Wをそれぞれ出力することができます。本体にはカーボン調のデザインをあしらい、車内に高級感を演出します。
    色ブラック質量(g)約26入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×70×35対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間出力仕様USB Type-C 単体使用時:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計最大38W)USBポート数USB Type-C× 1ポート、USB Type-A× 1ポート
  • コンパクトなのに驚きのハイパワー PowerDelivery30W対応 小型AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    コンパクトなのに驚きのハイパワー PowerDelivery30W対応 小型AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    コンパクトなのにPowerDelivery30WとタイプA18Wに対応した超小型軽量ACアダプタです。コンパクトなボディながらUSB PDで最大30W出力が可能なUSB Type-Cポートを搭載。USB Type-AポートはSmart ICで最大18Wの出力が可能なAC充電器です。プラグが折り畳み式なので持ち歩きに最適。安心の2年間保証です。
    質量(g)約54入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.5×51.5×38対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー最大出力USB Type-Cポート単体使用時:30W保証期間2年間出力仕様USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、PD-PPS 3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2.75A (最大30W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3.1A(最大15.5W)USBポートUSB Type-C× 1ポート、USB Type-A× 1ポート
  • USB Type-C & Type-A搭載 PD20W対応 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-C & Type-A搭載 PD20W対応 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大20Wで充電することが可能です。これは通常の1A充電器との倍以上の速度になり、パワーデリバリ―に対応したデバイスやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。。スマホとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。
    ポート数2最大出力(W)USB Type-Cポート単体使用時:20本体質量(g)約 50対応機種PD対応のiPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×43×40出力仕様USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 1ポート
  • 25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 2m OWLTECH(オウルテック)

    25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 2m

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
    質量(g)【AC充電器】約50規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど保証期間2年間出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)転送速度(Mbps)最大480USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート
  • 災害時などに電源として使える 3つ折りソーラーパネル電源 OWLTECH(オウルテック)

    災害時などに電源として使える 3つ折りソーラーパネル電源

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    キャンプなどのアウトドアや、停電などの災害時に、コンセントやバッテリーのない状況下でも太陽光でスマートフォンなどの機器を充電することができます。3つ折りにたたむことでコンパクトに持ち運んだり、保管・収納することができます。ショルダーストラップを取り付けることで、さらに持ち運びが楽になります。
    付属品Φ5.5プラグ to Φ5.5プラグ DCケーブル ( 約2m )・アンダーソンケーブル ( 本体直結 )・DCプラグ変換コネクター・肩掛けストラップ (約75~135cm)・取扱説明書 兼 保証書色ブラック出力DC Φ5.5 出力:19.8V/6A、アンダーソンケーブル出力:19.8V/6A、USB Type-C出力:5V/3A 9V/3A 15V/3A 20V/3.25A [PD65W]、SB Type-A (オレンジ)出力:3.6-6.5V/3A 6.5A-9V/2A 9-12V/1.5A [18W]、USB Type-A (黒)出力:5V/2.4A本体質量(kg)本体のみ:約 3.8、本体+付属品:約 4.8変換効率(%)≧20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:約 560×55×450、展開時:約 1543×29×560ソーラーパネル出力120Wソーラーパネル種類単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応パネル数(枚)3
  • USB Type-C & A PD65W対応 スマホPC対応 AC充電器ブラック OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-C & A PD65W対応 スマホPC対応 AC充電器ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    取扱い終了
    USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大65Wで充電することが可能です。パワーデリバリ―に対応したノートパソコンやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。スマホやNOTE PCとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。
    色ブラックポート数2本体質量(g)約112入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ ※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。最大出力【USB Type-Cポート単体使用時】65W、【USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時】合計:63W(45W+18W)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.5×55保証期間2年間出力仕様【USB Type-C 単体使用時】[PD3.0] 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、[PD PPS] 3.3V~21V/3.25A、【USB Type-A 単体使用時】かしこく充電(SmartIC) 3.6V~6.5V/3A、6.5V~9V/2A、9V~12V/1.5A(最大18W)、【USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時】[PD3.0] 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、[PD PPS] 3.3V~21V/2.25A、かしこく充電(SmartIC) 3.6V~6.5V/3A、6.5V~9V/2A、9V~12V/1.5A(最大18W)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSBType-A×1ポート、USBType-C×1ポート