絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東西電気産業

東西電気産業のページです。東西電気産業は、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在90件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名東西電気産業株式会社
所在地〒556-0016 大阪市浪速区元町2丁目13番31号
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯ソケット 東西電気産業蛍光灯ソケット東西電気産業(6件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
定格電流(A)1
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
グローソケット 東西電気産業グローソケット東西電気産業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質外郭:PP (ポリプロピレン)定格電圧(V)125口金E17定格電流(A)1端子半田端子
口金変換ソケット 東西電気産業口金変換ソケット東西電気産業
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
サークラインソケット 東西電気産業サークラインソケット東西電気産業(4件のレビュー)
559税込615
1個
欠品中
材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
429税込472
1個
当日出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 低一体式ソケット
蛍光灯ソケット L形 G13 東西電気産業蛍光灯ソケット L形 G13東西電気産業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格電圧(V)300口金G13定格電流(A)1端子半田端子
火災報知器非常警報用LED球 東西電気産業火災報知器非常警報用LED球東西電気産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
白熱ランプ互換用LEDランプ。フィラメントがなく、振動に強い。火災報知器用の代替用LEDランプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×33口金E12発光色
ターレット金具 東西電気産業ターレット金具東西電気産業
489税込538
1個
3日以内出荷
仕様【外郭】SPC 1.0t
防滴ゴムソケット 東西電気産業防滴ゴムソケット東西電気産業
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
G70ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業G70ボール型フィラメントLED電球東西電気産業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26色温度(K)2700
点灯管 東西電気産業点灯管東西電気産業
3,698税込4,068
1箱(25個)
翌々日出荷
P型点灯管(グロースタータ)。高度な技術で長寿命を実現 破損しにくい樹脂キャップタイプ
タイプコンパクト形36ワット形用,丸形40ワット形用,直管40ワット形用口金P21
中パネル球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル球(T13タイプ)東西電気産業
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
並台ソケット 磁器 E26 6A300V 東西電気産業並台ソケット 磁器 E26 6A300V東西電気産業
759税込835
1個
当日出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 並台ソケット
L形ソケット 東西電気産業L形ソケット東西電気産業
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
サークラインソケット 東西電気産業サークラインソケット東西電気産業
598税込658
1個
当日出荷
材質UF(ユリア)定格1A300V口金G10q
筒型ソケット 東西電気産業筒型ソケット東西電気産業
639税込703
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器定格3A300V口金E17
G95ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業G95ボール型フィラメントLED電球東西電気産業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26色温度(K)2700
小パネル球(BA9Sタイプ) 東西電気産業小パネル球(BA9Sタイプ)東西電気産業
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
低電圧用電球E26 東西電気産業低電圧用電球E26東西電気産業
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷
小型漁船の船内照明や作業灯バッテリー等、低電圧利用の照明電球です。低電圧の照明及び作業灯
全長(mm)105口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)55
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用
全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
G125ボール型フィラメントLED電球 東西電気産業G125ボール型フィラメントLED電球東西電気産業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26色温度(K)2700
スプリングソケット 東西電気産業スプリングソケット東西電気産業
449税込494
1個
3日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)定格1A300V口金G13
クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業クリプトンランプ(ミニクール)東西電気産業
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球
全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50
耐震電球E26 東西電気産業耐震電球E26東西電気産業
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
口金E26
小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業小パネル球(T10タイプ)東西電気産業
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
ナツメ球 東西電気産業ナツメ球東西電気産業
2,498税込2,748
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用
全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
口金変換用 E17→E11 東西電気産業口金変換用 E17→E11東西電気産業
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
高台ソケット 東西電気産業高台ソケット東西電気産業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
ST58エジソン球型フィラメントLED電球アンバー60W相当 東西電気産業ST58エジソン球型フィラメントLED電球アンバー60W相当東西電気産業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26色温度(K)2500ランプ寿命設計寿命:10000時間ガラス仕上アンバー
A60一般球型フィラメントLED電球 東西電気産業A60一般球型フィラメントLED電球東西電気産業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です
口金E26色温度(K)2700
E17台付レセップ 東西電気産業E17台付レセップ東西電気産業
499税込549
1個
10日以内出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)3受金E17台付レセップ
耳付レセプタクル 東西電気産業耳付レセプタクル東西電気産業
739税込813
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)3
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
679税込747
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)3
クリプトンランプ(ミニクール 東西電気産業クリプトンランプ(ミニクール東西電気産業
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌々日出荷
アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
全長(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35
クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業クリプトンランプ(ミニクール)東西電気産業
15,980税込17,578
1箱(25個)
翌々日出荷
アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球
全長(mm)58口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35
豆電球(スポット球) 東西電気産業豆電球(スポット球)東西電気産業
4,998税込5,498
1箱(50個)
翌々日出荷
懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。
全長(mm)23口金E10定格寿命(時間)10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
航空機用電球 東西電気産業航空機用電球東西電気産業
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌々日出荷
自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)7000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
航空機用電球 東西電気産業航空機用電球東西電気産業
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌々日出荷
口金:E12。ガラス仕上:クリア。ガラス径:22mm。全長:53mm。定格寿命:3,000h
全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
散光形ハロゲンビームランプ 東西電気産業散光形ハロゲンビームランプ東西電気産業
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
屋外・屋内兼用ハロゲンビームランプ
口金E26ビーム角度(°)30