絞り込み
ブランド
- 東西電気産業
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(9,933)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る

火災報知器非常警報用LED球
東西電気産業¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷白熱ランプ互換用LEDランプ。フィラメントがなく、振動に強い。火災報知器用の代替用LEDランプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×33口金E12発光色赤
サークラインソケット
東西電気産業(4件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
点灯管
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(25個)当日出荷P型点灯管(グロースタータ)。高度な技術で長寿命を実現 破損しにくい樹脂キャップタイプタイプコンパクト形36ワット形用,丸形40ワット形用,直管40ワット形用口金P21エコロジー商品長寿命
小パネル球(BA9Sタイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷から17日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
G70ボール型フィラメントLED電球
東西電気産業¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
中パネル球(T13タイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
G125ボール型フィラメントLED電球
東西電気産業¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
耐震電球E26
東西電気産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明口金E26
ナツメ球
東西電気産業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20エコロジー商品長寿命
G95ボール型フィラメントLED電球
東西電気産業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
A60一般球型フィラメントLED電球
東西電気産業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
中ナツメ球(T19タイプ)
東西電気産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
クリプトンランプ(ミニクール
東西電気産業¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)4日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。全長(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンランプ(ミニクール)
東西電気産業¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンランプ(ミニクール)
東西電気産業¥15,980税込¥17,5781箱(25個)4日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球全長(mm)58口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
豆電球(スポット球)
東西電気産業¥4,998税込¥5,4981箱(50個)4日以内出荷懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。全長(mm)23口金E10定格寿命(時間)10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
航空機用電球
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(10個)4日以内出荷自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)7000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
航空機用電球
東西電気産業¥3,298税込¥3,6281箱(10個)4日以内出荷口金:E12。ガラス仕上:クリア。ガラス径:22mm。全長:53mm。定格寿命:3,000h全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
小丸球(G30)
東西電気産業¥6,198~税込¥6,818~1箱(25個)4日以内出荷透明なガラス球を通してキラリと輝きが見える電球。装飾性と輝きから幅広い用途に適します。定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)30
低電圧用電球E26
東西電気産業¥7,398税込¥8,1381箱(10個)4日以内出荷小型漁船の船内照明や作業灯バッテリー等、低電圧利用の照明電球です。低電圧の照明及び作業灯全長(mm)105口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)55