カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(487)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(277)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(46)
- オフィスサプライ(152)
- オフィス家具/清掃用品(218)
- 切削工具・研磨材(10)
- 測定・測量用品(543)
- 作業工具/電動・空圧工具(74)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(24)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(95)
- メカニカル部品/機構部品(14)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(131)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(36)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(20)
- ねじ・ボルト・釘/素材(38)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8,970)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(337)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1,469)
- その他(11)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,751)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,677)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,143)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,585)
- トヨタ(140,050)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,850)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アズワン
- 14ページ目
14ページ目: アズワンのすべての商品

オープントレー PP OTKシリーズ
アズワン¥5,390~税込¥5,929~1セット(5枚)当日出荷から15日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。材質PP色乳白色
成形真空デシケーター
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1個当日出荷使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5棚板耐荷重(kg)5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)推奨ポンプ(2-944-02) ドライ真空ポンプGM-20D、(2-928-01)油回転真空ポンプAVRI-30、(2-924-01) 油回転真空ポンプAVRD-60
マスクケース
アズワン¥7,821~税込¥8,603~1個当日出荷から翌々日出荷フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から12日以内出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥4,640~税込¥5,104~1個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791缶当日出荷塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。形状球状:A形寸法(mm)3~5主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)アズワン品番2-9393-22
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け
アズワン¥16,600税込¥18,2601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15色黒架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
クリーンノール手袋 PVCパウダーフリシリーズ
アズワン¥3,190税込¥3,5091箱(100枚)当日出荷精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)色ホワイト入数(枚)100全長(cm)約23
ホットプレート(NINOS)
アズワン(2件のレビュー)¥69,900~税込¥76,890~1台当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
漏液アラーム
アズワン1個取扱い終了仕様適用媒体:水材質本体/ABS樹脂質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)センサー寸法(mm)52×33×6本体サイズ(mm)112×66×42コード長さ(cm)120検知方式電極式アズワン品番2-917-01
ディスポカップ プレミアム クリア
アズワン(10件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)
クリーンノール手袋(耐溶剤)
アズワン(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個ほか当日出荷パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。厚さ(mm)0.2全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般
PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥39~税込¥43~1本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし![CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175597-250806-02.jpg)
CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]
アズワン(1件のレビュー)¥3,250税込¥3,5751着当日出荷100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地が強く耐久性に優れています。 SC202は、総丈がやや長めです。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 腰左右ポケット付ジッパー止その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%色ホワイトグレードクラス10000通気性30
ワンタッチ耐薬品性胸前掛 パットタイヤク
アズワン¥4,790税込¥5,2691枚当日出荷耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。腰回りにワイヤーを挿入しており、肩や腰をヒモでくくることなく装着ができます。柔らかい芯により、胸部が自立します。材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ワイヤー/鋼線厚さ(mm)0.2色ホワイトサイズフリーサイズ質量(g)約350アズワン品番4-6126-01幅×丈(mm)90×110









































![CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33175597-250806-02.jpg)