カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(487)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(277)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(46)
- オフィスサプライ(152)
- オフィス家具/清掃用品(218)
- 切削工具・研磨材(10)
- 測定・測量用品(543)
- 作業工具/電動・空圧工具(74)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(24)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(95)
- メカニカル部品/機構部品(14)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(131)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(36)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(20)
- ねじ・ボルト・釘/素材(38)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8,970)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(337)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1,469)
- その他(11)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,751)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,677)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,143)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,585)
- トヨタ(140,050)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,850)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アズワン
- 16ページ目
16ページ目: アズワンのすべての商品

ひも付き袋フィルター
アズワン(1件のレビュー)¥1,870~税込¥2,057~1個当日出荷気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
真空ポリカデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥26,800~税込¥29,480~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。許容真空度(Pa)約133付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9除湿方式真空真空ゲージありコック外径(Φmm)9
記録紙(汎用タイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(5巻)当日出荷各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。材質感熱ロール紙寸法(幅Wmm×長さLm)58×25アズワン品番8-6384-11
コネクトフック(Φ6mm)
アズワン(1件のレビュー)¥1,120~税込¥1,232~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)
アズワン(1件のレビュー)¥112,000~税込¥123,200~1台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
サニスペック滅菌希釈水
アズワン(1件のレビュー)¥9,600~税込¥10,560~1箱(60本)ほか当日出荷用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。仕様γ線滅菌済有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水
廃液用ロート(フタ付き)
アズワン(2件のレビュー)¥1,550税込¥1,7051個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120アズワン品番1-4231-01
シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)
アズワン¥13,300~税込¥14,630~1缶(300個)ほか当日出荷電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。種別A型シリカゲルpH4.5~6.5吸水率(%)自重の10%吸湿率(相対湿度50%)35.0
ユニットデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥12,200~税込¥13,420~1台当日出荷から翌々日出荷上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。外寸法(mm)250×250×250棚板耐荷重(kg)5/段材質トメ金:ステンレス(SUS303)色スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
4インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1箱(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様4インチシングルウェハケース(1枚入)セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚厚さ(mm)ケース:15ケース寸法(mm)112材質(ケース)PP(ポリプロピレン)ケース質量(g)41
温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥14,050税込¥15,4551個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~98温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル校正証明書一般校正
ファインフレックスBIO(R)ブランケット #100
アズワン¥4,390~税込¥4,829~1巻5日以内出荷から7日以内出荷耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など材質アルカリアースシリケート(AES)ウール寸法(mm)600×1200最高耐熱温度(℃)1300
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ
アズワン¥3,290~税込¥3,619~1個当日出荷から10日以内出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー
アズワン¥2,098税込¥2,3081箱(100枚)当日出荷指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06色青入数(枚)100規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格全長(cm)約24.0粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥1,550税込¥1,7051袋(10シート×24枚)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×81耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
深型ストッカー
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1個当日出荷収納物が外から確認できる、クリア引き出し。仕様キャスター:ストッパー無し材質ポリプロピレン製タイプ組立式耐荷重(kg)(天板)2、(引出)1引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×371×168収納の目安(1段あたり)ワイシャツ約6枚、タオル約8枚
カードホルダー(Φ6mmフック専用)
アズワン(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(10個)当日出荷フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。種別Φ6mmフック専用材質樹脂製
サニーフーズ HACCPハンドブラシ
アズワン¥1,070~税込¥1,177~1個当日出荷から翌々日出荷柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。対応HACCP材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120