絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12,840件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品トレー 小 アズワン

    薬品トレー 小

    アズワン
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
    仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
  • アルミナ焼成用容器 本体 アズワン

    アルミナ焼成用容器 本体

    アズワン
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • 大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ アズワン

    大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ

    アズワン
    ¥27,400~税込¥30,140~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
    仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
  • アズツール耐切創手袋 レベル5・コート無 アズワン

    アズツール耐切創手袋 レベル5・コート無

    アズワン
    ¥859税込¥945
    1双
    当日出荷
    耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
    材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
  • 研究用精製水ASSW-20専用コック アズワン

    研究用精製水ASSW-20専用コック

    アズワン
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    種別ASSW-20専用コックアズワン品番4-846-11
  • プラ角型バスケット アズワン

    プラ角型バスケット

    アズワン
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様抗菌材質PP(ポリプロピレン)
  • 青色絆創膏 アズワン

    青色絆創膏

    アズワン
    ¥3,270税込¥3,597
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミフィルムに金属粒を加え、X線検知器にも対応した青色絆創膏です。目視、金属探知器、X線検知器での検知が可能です。
    種別プラスメタル 19×72mm 100枚入アズワン品番3-5046-01
  • メダカのエサ アズワン

    メダカのエサ

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
  • プラスチック製ハンガー アズワン

    プラスチック製ハンガー

    アズワン
    ¥679~税込¥747~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様平型タイプ、切り込み有りサイズW42.5cm×厚さ0.7cm素材ポリプロピレン製
  • 金属缶 ペール缶 アズワン

    金属缶 ペール缶

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,128税込¥4,541
    1セット(20L)
    当日出荷
    材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(kg)1.83色緑容量(L)20本体サイズ(mm)Φ286×360アズワン品番1-1806-06
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    ¥32,100~税込¥35,310~
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    ¥475~税込¥523~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • 異物混入防止バンド アズワン
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    異物混入防止バンド

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥822税込¥904
    1双
    当日出荷
    材質ポリエステル
  • ガス流量計 アズワン

    ガス流量計

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥8,450税込¥9,295
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
    使用温度範囲(℃)0~60材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き接続口径(Rc)1/8精度±5%耐圧(MPa)0.6精度(%)±5測定対象空気
  • アズピュア ステンレスハンガー アズワン

    アズピュア ステンレスハンガー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,890税込¥8,679
    1個(10本)
    当日出荷
    ハンガーはネームタグ付ですので、シールを貼ることができます。 別売のフックを合わせて使用すると、ハンガーに手袋やマスクなどの小物も同時にかけることが出来ます。
    トラスコ品番818-8822材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)420×178.5アズワン品番3-2000-01
  • グローブボックス用 オプション アズワン

    グローブボックス用 オプション

    アズワン
    ¥6,320税込¥6,952
    1双
    当日出荷
    トラスコ品番818-8927材質天然ゴム厚さ(mm)0.6寸法(mm)630色アイボリー入数(双)1全長(cm)64中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)224手の平幅(cm)112アズワン品番1-8388-01
  • 共通摺合縮小アダプター アズワン

    共通摺合縮小アダプター

    アズワン
    ¥3,861~税込¥4,247~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,901~税込¥5,391~
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • 品質管理用手袋(ナイロン) アズワン

    品質管理用手袋(ナイロン)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,980~税込¥4,378~
    1袋(10双)
    当日出荷
    柔らかく、フィット感があり、作業性に優れている。
    材質ウーリーナイロン・ナイロン100%入数(双)10左右区別左右なし指マチマチあり
  • 携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000) アズワン

    携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000)

    アズワン
    ¥1,455税込¥1,601
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。
    材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)グレードクラス100~10000ひも長(mm)約800
  • PTFE パンチングシート アズワン

    PTFE パンチングシート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,390~税込¥8,129~
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
  • 腰高シャーレ(焼口) アズワン

    腰高シャーレ(焼口)

    アズワン
    ¥2,930~税込¥3,223~
    1枚
    当日出荷
    材質硬質ガラス
  • PPボール アズワン

    PPボール

    アズワン
    ¥7,296~税込¥8,026~
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
    用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
  • クリーンルーム用バインダー アズワン

    クリーンルーム用バインダー

    アズワン
    ¥2,570~税込¥2,827~
    1個
    当日出荷
    制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
    厚さ(mm)3サイズ(適合)A4サイズ材質(本体)制電PVC(透明)
  • ノズル NXRシリーズ アズワン

    ノズル NXRシリーズ

    アズワン
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    当日出荷
  • 真空用グリース アズワン

    真空用グリース

    アズワン
    ¥1,850税込¥2,035
    1個(50g)
    当日出荷
    1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
    用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護仕様(USDA/NSF)H1性能(真空)1×10^-12mmHg色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~+260容量(g)50使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水混和ちょう度280アズワン品番3-9270-01危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • 毛布 アズワン

    毛布

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥11,700税込¥12,870
    1束(10枚)
    当日出荷
    緩衝剤として便利な毛布です。
    材質化繊タイプ古毛布サイズ(cm)約90×180アズワン品番3-7273-01
  • カラー番重 アズワン

    カラー番重

    アズワン
    ¥2,500~税込¥2,750~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    部署別・作業別などで色分けして使用できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • メリヤスウエス アズワン

    メリヤスウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,000税込¥3,300
    1セット(2kg)
    当日出荷
    メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。
    種別白 新品 2kgアズワン品番3-1813-31生地の種類メリヤス
  • 樹脂製ネットフック 黒 アズワン

    樹脂製ネットフック 黒

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1セット(10本)
    欠品中
    仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。サイズフック先端耐荷重1素材樹脂製
  • ハサップキャップインナー アズワン

    ハサップキャップインナー

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    当日出荷
    種類ショートフード
  • ステンレスメッシュ アズワン

    ステンレスメッシュ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥15,060~税込¥16,566~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スライドガラス アズワン

    スライドガラス

    アズワン
    ¥802~税込¥882~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ソーダガラス厚さ(mm)1~1.2幅×長さ(mm)25.4×76.2
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    ¥19,200~税込¥21,120~
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • 口付ビーカー アズワン

    口付ビーカー

    アズワン
    ¥5,410~税込¥5,951~
    1個
    当日出荷
    本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
    材質ステンレス(SUS304)種類手付ビーカー
  • ワイヤーバスケット アズワン

    ワイヤーバスケット

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    当日出荷
    材質スチール(クロームメッキ)形状角型持ち手スプリング付き
  • ガス用ホース アズワン

    ガス用ホース

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥10,395~税込¥11,435~
    1巻(10m)
    当日出荷
    長さ(m)10
  • クリーンルームテープ アズワン

    クリーンルームテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,090~税込¥4,499~
    1巻
    当日出荷
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
    用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
  • 耐熱耐切創アラミド手袋 アズワン

    耐熱耐切創アラミド手袋

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1双
    当日出荷
    全長(mm)230入数(双)1混率(%)パラ系アラミド繊維100機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)250アズワン品番1-2767-11