絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,070件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズラボ ガラスセル アズワン

    アズラボ ガラスセル

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
    材質硼珪酸ガラス
  • 体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓) アズワン

    体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓)

    アズワン
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 透視度計 アズワン

    透視度計

    アズワン(6件のレビュー)
    564税込620
    1個
    当日出荷
    下水の透視度を的確にキャッチできます。
  • 磁平皿 アズワン

    磁平皿

    アズワン(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他耐熱温度(℃)1100
  • 秤量瓶 アズワン

    秤量瓶

    アズワン(4件のレビュー)
    1,713税込1,884
    1本
    当日出荷
    材質硬質ガラス目盛なし
  • 除震シート・ハプラゲル アズワン

    除震シート・ハプラゲル

    アズワン
    5,099税込5,609
    1枚
    当日出荷
    90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
    長さ(mm)400幅(mm)400材質PU(ポリウレタン)
  • 汗取りバンド(アセステ) アズワン

    汗取りバンド(アセステ)

    アズワン(1件のレビュー)
    9,682税込10,650
    1袋(100枚)
    当日出荷
    吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。 焼却時に有害物質が発生しません。
    アズワン品番1-4964-01仕様ゴムバンド式材質PP(ポリプロピレン)・ポリエステル不織布グレードクラス1000
  • プラ写真バット アズワン

    プラ写真バット

    アズワン(1件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    材質ハイインパクトPSスチロール
  • サニメントスーパーロング手袋 アズワン

    サニメントスーパーロング手袋

    アズワン(3件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1箱(120枚)
    当日出荷
    肩口まであるサニメントシリーズ最長の手袋です。
    全長(cm)約90材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.012粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)120トラスコ品番828-6390タイプスーパーロングアズワン品番1-4690-01
  • クリーンルーム用バインダー アズワン

    クリーンルーム用バインダー

    アズワン
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
    厚さ(mm)3サイズ(適合)A4サイズ材質(本体)制電PVC(透明)
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
  • ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワン

    ラボ用シリコンマット LSMシリーズ

    アズワン
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
  • クリーンノール手袋ホルダー 壁掛 アズワン

    クリーンノール手袋ホルダー 壁掛

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
  • アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワン

    アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売

    アズワン
    529税込582
    1本
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • ヒートシンク アズワン

    ヒートシンク

    アズワン(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
    材質寸法(mm)12×5.5×14アズワン品番4-189-03
  • 青色絆創膏 アズワン

    青色絆創膏

    アズワン
    3,270税込3,597
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミフィルムに金属粒を加え、X線検知器にも対応した青色絆創膏です。目視、金属探知器、X線検知器での検知が可能です。
    種別プラスメタル 19×72mm 100枚入アズワン品番3-5046-01
  • 異物混入防止バンド アズワン

    異物混入防止バンド

    アズワン(1件のレビュー)
    822税込904
    1双
    当日出荷
    袖口からの体毛の落下を防ぎます。
    セット内容左右1双(2枚)材質ポリエステルサイズフリー
  • 油さし アズワン

    油さし

    アズワン
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PE(ポリエチレン)
  • セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)

    アズワン
    57,860税込63,646
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
  • 爪きり ドイツニッパー型 アズワン

    爪きり ドイツニッパー型

    アズワン(8件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適
    付属品仕上げやすり(105mm)材質爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
  • ハロゲンランプ(単品) アズワン

    ハロゲンランプ(単品)

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
  • モレキュラーシーブ アズワン

    モレキュラーシーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
  • ハサップキャップインナー アズワン

    ハサップキャップインナー

    アズワン(3件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    種類ショートフード
  • 三方コックPTFEプラグ アズワン

    三方コックPTFEプラグ

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
  • ロング滅菌手袋 アズワン

    ロング滅菌手袋

    アズワン
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • 乾燥ガラス器 アズワン

    乾燥ガラス器

    アズワン
    7,722税込8,494
    1個
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス付属品中板
  • 鉗子立(手なし) アズワン

    鉗子立(手なし)

    アズワン(5件のレビュー)
    2,396税込2,636
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 歯科用探針(両頭) アズワン

    歯科用探針(両頭)

    アズワン(2件のレビュー)
    703税込773
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)160タイプ両針アズワン品番0-5489-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-01医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アルミナ99るつぼ(円柱) アズワン

    アルミナ99るつぼ(円柱)

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • 持続性透明帯電防止ケース アズワン

    持続性透明帯電防止ケース

    アズワン
    79税込87
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
    材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
  • 特大型平バット(PP) アズワン

    特大型平バット(PP)

    アズワン(2件のレビュー)
    10,395税込11,435
    1個
    当日出荷
    セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
    材質PP有効内寸(mm)788×489×198内寸法(mm)852×553×198外寸(mm)924×616×210フタなしアズワン品番5-183-01
  • ラボチューブ アズワン

    ラボチューブ

    アズワン
    2,554税込2,809
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
    材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
  • シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) アズワン

    シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)

    アズワン
    13,300税込14,630
    1缶(300個)ほか
    当日出荷
    電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
    用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。吸水率(%)自重の10%吸湿率(相対湿度50%)35.0種別A型シリカゲルpH4.5~6.5
  • プリンター薬袋 無地 A5 2,000枚入 アズワン

    プリンター薬袋 無地 A5 2,000枚入

    アズワン
    3,998税込4,398
    1箱(2000枚)
    3日以内出荷
    インクジェット・レーザープリンターに対応した印字専用タイプ。
    材質上質紙64(g/m2)寸法(mm)148×212アズワン品番69-8260-78
  • TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

    アズワン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン

    マイクロスイッチ RZ-15シリーズ

    アズワン
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
    仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状パネル取り付けローラー押しボタン形定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A接点構成1回路2接点動作半径(mm)約0.5アズワン品番65-9625-58
  • 黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ アズワン

    黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ

    アズワン
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
    材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
  • エンビ製ドレンパン アズワン

    エンビ製ドレンパン

    アズワン
    12,700税込13,970
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性に優れたPVC製です。 機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
    材質PVC厚さ(mm)5アイボリー
  • PFAチューブ 10m アズワン

    PFAチューブ 10m

    アズワン(1件のレビュー)
    5,643税込6,207
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
    材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-70
  • 研究用高純度シリコンウェハー 1枚入 アズワン

    研究用高純度シリコンウェハー 1枚入

    アズワン
    9,050税込9,955
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供
    製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100