カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(487)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(280)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(46)
- オフィスサプライ(152)
- オフィス家具/清掃用品(220)
- 切削工具・研磨材(10)
- 測定・測量用品(546)
- 作業工具/電動・空圧工具(74)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(22)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(95)
- メカニカル部品/機構部品(14)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(129)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(36)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(20)
- ねじ・ボルト・釘/素材(38)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9,009)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(340)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1,453)
- その他(12)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,503)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,674)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,109)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,584)
- トヨタ(140,049)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,847)
- ミツビシ(138,031)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アズワン
- 17ページ目
17ページ目: アズワンのすべての商品

超音波洗浄器用洗浄剤
アズワン(2件のレビュー)¥6,040税込¥6,6441個当日出荷高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
アズラボフリーズボックス
アズワン¥3,812~税込¥4,193~1袋(4個組)当日出荷蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~121
ICパック(チャック付)
アズワン(1件のレビュー)¥7,400~税込¥8,140~1ケース(100枚)当日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
ルーペ
アズワン¥6,435税込¥7,0791個当日出荷付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
有機溶剤対応型ゴーグル
アズワン(1件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。仕様メガネ併用可材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)形状ゴーグル型色透明質量(g)84アズワン品番8-5642-01
汗取りバンド(アセステ)
アズワン(1件のレビュー)¥9,682税込¥10,6501袋(100枚)欠品中吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。 焼却時に有害物質が発生しません。仕様ゴムバンド式材質PP(ポリプロピレン)・ポリエステル不織布グレードクラス1000アズワン品番1-4964-01
投薬瓶 青目盛 60ml/未滅菌 200本入
アズワン¥6,598税込¥7,2581箱(200本)4日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-23
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ
アズワン¥1,120税込¥1,2321個当日出荷AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。仕様外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状パネル取り付けローラー押しボタン形定格AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A接点構成1回路2接点動作半径(mm)約0.5アズワン品番65-9625-58
PFAチューブ 10m
アズワン(1件のレビュー)¥5,643~税込¥6,207~1巻(10m)当日出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260材質PFA最低使用温度(℃)-70
ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入
アズワン¥2,990税込¥3,2891袋(100枚)当日出荷材質PE厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
LEDライト付スケールルーペ 10×
アズワン¥9,435税込¥10,3791個当日出荷トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースサイズΦ45×55mm質量(g)225電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個アズワン品番4-2548-01
セキュリティテープ
アズワン¥4,190税込¥4,6091巻当日出荷開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。材質PET色赤文字内容OPEN VOID主な用途梱包用アズワン品番4-455-01
高純度黒鉛シート
アズワン(1件のレビュー)¥10,900~税込¥11,990~1枚当日出荷ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
ラベル付洗浄瓶
アズワン¥1,800税込¥1,9801個当日出荷ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。容量(mL)500材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-8542-14ラベルエタノール


スチールラック
アズワン¥11,781~税込¥12,959~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
エアーステップポンプBB型
アズワン(1件のレビュー)¥614税込¥6751個当日出荷寸法(mm)Φ100×90ホース長さ(mm)380アズワン品番0-622-11松吉医科器械コード24-2399-00
石英セル
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1個ほか当日出荷底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5タイプ2面透明光路長(mm)10測定誤差1%以内(220nm)光路幅(mm)10
クリーンネット
アズワン¥7,680税込¥8,4481袋(20枚)当日出荷通気性が良く、ソフトタッチで洗濯後の乾きも早く、長時間ご使用いただけます。 。男女兼用材質PA(ナイロン)トリコット色白サイズフリー(男女兼用)質量(g)8アズワン品番6-988-01
タフネルオイルブロッター マット状 1箱
アズワン¥21,998~税込¥24,198~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から5日以内出荷使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル
アズワン¥339税込¥3731個当日出荷ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-49
ワイプチェック TEシリーズ
アズワン¥2,050税込¥2,2551箱(10本)当日出荷検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。成分リン酸緩衝生理食塩水材質本体/PE、キャップ/PP、綿棒/ポリエステルサイズ(mm)Φ21×87アズワン品番1-1918-11
リキッドフェンス SPPBシリーズ
アズワン¥38,900~税込¥42,790~1個当日出荷から翌々日出荷ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。材質PVC、亜鉛メッキ鋼
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個欠品中DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
静電気除去ロープ Φ6mm
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1本(10m)ほか当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%色灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー S 100枚入
アズワン¥3,798税込¥4,1781箱(100枚)当日出荷指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。アズワン品番1-8448-33