絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,070件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン

    ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

    アズワン
    3,190税込3,509
    1袋(1000枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • バーコーター アズワン

    バーコーター

    アズワン
    13,200税込14,520
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
    材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
  • クリーン養生テープ アズワン

    クリーン養生テープ

    アズワン
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌
  • クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー L 100枚 アズワン

    クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー L 100枚

    アズワン
    4,340税込4,774
    1箱(100枚)
    当日出荷
    より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
    アズワン品番1-8449-31エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
  • シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ アズワン

    シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
    材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
  • バイオラボフィットグローブ パウダーフリー アズワン

    バイオラボフィットグローブ パウダーフリー

    アズワン
    4,257税込4,683
    1箱(100枚)
    当日出荷
    破れにくく、疲れにくい素材です。シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。全面エンボス加工により滑りにくくなっています。伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
    適合規格ASTM規格適合品
  • グローブバッグ 5枚入 アズワン

    グローブバッグ 5枚入

    アズワン
    14,900税込16,390
    1袋(5枚)
    当日出荷
    簡易的なガス置換作業に適しています。
    仕様サンプル出入れ口: 340mm付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個材質PE(ポリエチレン)使用時寸法(mm)580×430×430注入口(気体)約Φ8アズワン品番2-4120-11
  • 荷札スタイルさげ札(麻ひも無し) アズワン

    荷札スタイルさげ札(麻ひも無し)

    アズワン
    839税込923
    1セット(50枚)
    当日出荷
    風合いにこだわった荷札スタイルのさげ札です。
    材質再生紙
  • ステンレス製丸いす アズワン

    ステンレス製丸いす

    アズワン(1件のレビュー)
    12,740税込14,014
    1脚
    当日出荷
    丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
    仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン
    2,390税込2,629
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
  • 毛布 アズワン

    毛布

    アズワン(5件のレビュー)
    11,700税込12,870
    1束(10枚)
    当日出荷
    緩衝剤として便利な毛布です。
    サイズ(cm)約90×180材質化繊タイプ古毛布アズワン品番3-7273-01
  • プラ壺(半透明) アズワン

    プラ壺(半透明)

    アズワン
    6,237税込6,861
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物が容易に確認できます。
    材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~120色(本体)透明
  • サニーフーズニトリル手袋・ロング アズワン

    サニーフーズニトリル手袋・ロング

    アズワン(1件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 液体吸収マット アズワン

    液体吸収マット

    アズワン
    12,900税込14,190
    1箱(100枚)
    当日出荷
    薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
    用途さまざまな液体を吸収できるマットです。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75
  • ゴミ袋 90L(0.05mm厚) アズワン

    ゴミ袋 90L(0.05mm厚)

    アズワン(1件のレビュー)
    669税込736
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ90×100cm容量(L)90素材低密度ポリエチレン製(ソフト型)
  • 駆血帯(ドイツ製) 500130 アズワン

    駆血帯(ドイツ製) 500130

    アズワン
    1,663税込1,829
    1本
    当日出荷
    とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
    ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
  • ミニ試験管ミキサー アズワン

    ミニ試験管ミキサー

    アズワン
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷
    超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
    アズワン品番2-925-01仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6軌道直径(mm)3
  • ラベル付洗浄瓶 アズワン

    ラベル付洗浄瓶

    アズワン
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
    容量(mL)500材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-8542-14ラベルエタノール
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    1,990税込2,189
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
    性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
  • ガラスクロスヤーン アズワン

    ガラスクロスヤーン

    アズワン(1件のレビュー)
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
    材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
  • 広口T型瓶 アズワン

    広口T型瓶

    アズワン
    14,652税込16,117
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)口形状広口
  • オートクレーブ廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ廃棄バッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,911税込4,302
    1パック(100枚)
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ステンフタ付き万能カゴ アズワン

    ステンフタ付き万能カゴ

    アズワン(4件のレビュー)
    6,306税込6,937
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型
  • フラスコブラシ アズワン

    フラスコブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,406税込2,647
    1本
    当日出荷
    フラスコの肩口や丸の部分や底の部分にもブラシの毛があたる構造になっています。
    毛材豚毛材質(柄部)塩ビ
  • 滅菌希釈水(目盛り付き) アズワン

    滅菌希釈水(目盛り付き)

    アズワン(1件のレビュー)
    7,240税込7,964
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    γ線滅菌済
    用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
  • 二重真空用排気ゴム管 アズワン

    二重真空用排気ゴム管

    アズワン(1件のレビュー)
    1,640税込1,804
    1個(1m)
    当日出荷
    内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
    長さ(m)1
  • ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン

    ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型

    アズワン(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1本
    当日出荷
    材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
  • ケブラー リストガード アズワン

    ケブラー リストガード

    アズワン(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
    特性難燃、耐熱、耐切創
  • アルミトレー角型 アズワン

    アルミトレー角型

    アズワン
    12,177税込13,395
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 5PC.面取りカッター 六角軸付 アズワン

    5PC.面取りカッター 六角軸付

    アズワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    90°の座ぐり、バリ取り、穴の拡大に使用出来る面取カッターセット。 ハイカーボン鋼にチタンコートを施し、耐摩耗性と耐久性を向上させました。 様々な作業に対応出来る様、使用頻度の高いサイズをセット。 6/9/12/16/19mmの5本組。
    仕様●重量:138g●材質:ハイカーボン鋼(チタンコート)アズワン品番68-4100-18繰り返し・詰め替え対応
  • ワイドフラット エアーダスターガン アズワン

    ワイドフラット エアーダスターガン

    アズワン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
    仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャストアズワン品番68-4103-61
  • ベルシザー ブルー アズワン

    ベルシザー ブルー

    アズワン
    3,450税込3,795
    1本
    当日出荷
    進化した奇跡の切れ味 ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません! 異物混入や大きなクレームに発展! 作業者のストレスが格段に違います 刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288アズワン品番67-6901-26
  • ステンレスメッシュフィルター SUS304 アズワン

    ステンレスメッシュフィルター SUS304

    アズワン
    12,980税込14,278
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミナ焼成用容器 フタ アズワン

    アルミナ焼成用容器 フタ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
    耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
    付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
  • サニスペック生培地 アズワン

    サニスペック生培地

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)
    当日出荷
    培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
    種類粉末培地保管環境2~10℃(冷蔵)
  • シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワン

    シール容器 丸型 M1-084シリーズ

    アズワン
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
  • マグネシウム板材 圧延材 アズワン

    マグネシウム板材 圧延材

    アズワン(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
  • 耐熱カラフルラベル ZSシリーズ アズワン

    耐熱カラフルラベル ZSシリーズ

    アズワン
    4,802税込5,282
    1巻(500枚)
    当日出荷
    耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
  • ガラス管切り アズワン

    ガラス管切り

    アズワン(1件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-478-01