カテゴリ
- 測定用品(27)
絞り込み
ブランド
- レニショー
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(732)
- ホンダ(724)
- SMC(79)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- TRACO POWER(27)
- VISHAY(22)
- ノーブランド(21)
- ニチコン(21)
- XP POWER(20)
- SKC(環境測定)(20)
- 三菱電機(18)
- ケナメタル(16)
- Festo(16)
- メディアカバーマーケット(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- azbil(旧:山武)(11)
- ブランドをもっと見る
「a-5000」の検索結果
特価

ストレートスタイラス
レニショー¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から47日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラス
レニショー¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から47日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラス
レニショー¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から47日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラス
レニショー¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から62日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラス
レニショー¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から5日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。仕様センタースタイラス:Nねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラス
レニショー¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から32日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
三次元スタイラス
レニショー¥14,980税込¥16,4781個(1個)3日以内出荷ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)30寸法(mm)EWL:26ステム径(Φmm)3材質(ステム)ステンレス鋼ボール径(Φmm)5ねじ山M4
スタイラスクランク
レニショー¥28,980税込¥31,8781個26日以内出荷スタイラスクランクはスタイラスのオフセットに使用します。ねじ径【メス側】M4材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)3
スタイラスセンター
レニショー¥19,980~税込¥21,978~1個26日以内出荷スタイラスセンターは、カスタムスタイラス構成を可能にして、1 本のプローブでさまざまな方向を測定できるようにするために設計されています。
シルバースチールディスク
レニショー¥28,980~税込¥31,878~1個26日以内出荷から51日以内出荷ディスクスタイラスは、スタースタイラスでは検査するのが難しいアンダーカットやボアの溝などを検査するために設計されています。「ラディアスエンドローラー」のあるディスクスタイラスでは、溝の幅を測定することができます。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。材質(ステム)ステンレススチール材質(ディスク)シルバースチール
エクステンション
レニショー¥14,980~税込¥16,478~1個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。材質(ステム)セラミック
ルビー製先端球面状シリンダ
レニショー¥65,980税込¥72,5781個26日以内出荷シリンダスタイラスは、標準的な先端に球をつけたスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。ステンレススチール軸は優れた剛性を備えています。重量が問題にならない場合に理想的です。長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】7.2全長(mm)20ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)2材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)2
ルビー製先端球面状シリンダ
レニショー¥71,980~税込¥79,178~1個26日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。長さ(mm)15寸法(mm)【EWL】8全長(mm)15ねじ径【オス側】M2材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチール
工具計測用キューブスタイラス
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。長さ(mm)43全長(mm)43径(Φmm)【マウント】4.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)6材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】5
スタースタイラス
レニショー¥63,980税込¥70,3781個26日以内出荷この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。材質(先端)ルビー材質(ホルダー)ステンレススチール
M4 Φ3mm 超硬球
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)55寸法(mm)【EWL】25.8全長(mm)55ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)1.9材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)3材質(ホルダー)ステンレススチール
アダプタ
レニショー¥21,980~税込¥24,178~1個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ねじ径【オス側】M4、【メス側】M3ステム径(Φmm)4.5材質(ステム)セラミック
工具計測スタイラス
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。長さ(mm)32.5全長(mm)32.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)9.3寸法B(mm)9.3寸法C(mm)3材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】4
M2 Φ6mm ルビーディスク
レニショー¥43,980税込¥48,3781個26日以内出荷スタースタイラスではアクセスが難しい、アンダーカットやボアの溝等の測定に使用します。また、「ラディアスエンドローラ」を付けることで、溝の幅を測定することもできます。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製パーツのスキャニング計測には推奨しません。長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【オス側】M2ローラーサイズ(mm)2ディスク径(Φmm)6材質(ステム)ステンレススチール材質(ディスク)ルビーディスク寸法(mm)1.2
ポインタスタイラス
レニショー¥40,980税込¥45,0781個26日以内出荷ポインタースタイラスは、ネジ形、特定の点、けがき線などの測定に適しています。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。直径(Φmm)【ポインター】1.39ねじ径【オス側】M2角度(°)30材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールサイズ(mm)【エンドフィーチャー】0.1
M2 4 方向スタースタイラス
レニショー¥87,980税込¥96,7781個26日以内出荷この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。長さ(mm)3寸法(mm)【EWD】11、【EWL】2.5、【スパン】10全長(mm)3ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)0.7材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1材質(ホルダー)ステンレススチール
M4 Φ5mm 超硬球
レニショー¥14,980~税込¥16,478~1個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)4.5材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
縦型スタイラスホルダキット
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷TS27R、OTS または RTS に工具計測スタイラスを垂直に取り付けるためのホルダです。ブレークステムと工具計測用スタイラスは別売りです。ブレークステムとしては A-5003-0661 を推奨します。工具計測用スタイラスの推奨品は A-2008-0382 または A-2008-0384 です (用途により異なります)。長さ(mm)15全長(mm)15ディスク径(Φmm)9.5材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール