カテゴリ

  • 測定用品(27)
絞り込み
ブランド
  • レニショー
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(725)
  • ホンダ(723)
  • SMC(79)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • TRACO POWER(28)
  • ノーブランド(21)
  • ニチコン(21)
  • VISHAY(21)
  • XP POWER(20)
  • SKC(環境測定)(20)
  • 三菱電機(18)
  • ケナメタル(16)
  • Festo(16)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • 東京精密(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-5000」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:Nねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • 三次元スタイラス レニショー

    三次元スタイラス

    レニショー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
    仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)30寸法(mm)EWL:26ステム径(Φmm)3材質(ステム)ステンレス鋼ボール径(Φmm)5ねじ山M4
  • スタイラスナックル レニショー

    スタイラスナックル

    レニショー
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    23日以内出荷
    スタイラスナックルは、スタイラス先端の角度の位置合わせを調整できるようにするために設計されています。
    ねじ径M2
  • エクステンション レニショー

    エクステンション

    レニショー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    26日以内出荷
    エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。
    材質(ステム)セラミック
  • スタイラスクランク レニショー

    スタイラスクランク

    レニショー
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    26日以内出荷
    スタイラスクランクはスタイラスのオフセットに使用します。
    ねじ径【メス側】M4材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)3
  • シルバースチールディスク レニショー

    シルバースチールディスク

    レニショー
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    26日以内出荷から51日以内出荷
    ディスクスタイラスは、スタースタイラスでは検査するのが難しいアンダーカットやボアの溝などを検査するために設計されています。「ラディアスエンドローラー」のあるディスクスタイラスでは、溝の幅を測定することができます。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。
    材質(ステム)ステンレススチール材質(ディスク)シルバースチール
  • ディスクスタイラス レニショー

    ディスクスタイラス

    レニショー
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    26日以内出荷
  • ルビー製先端球面状シリンダ レニショー

    ルビー製先端球面状シリンダ

    レニショー
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    26日以内出荷
    シリンダスタイラスは、標準的な先端に球をつけたスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。ステンレススチール軸は優れた剛性を備えています。重量が問題にならない場合に理想的です。
    長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】7.2全長(mm)20ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)2材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)2
  • 工具計測用キューブスタイラス レニショー

    工具計測用キューブスタイラス

    レニショー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    26日以内出荷
    工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
    長さ(mm)43全長(mm)43径(Φmm)【マウント】4.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)6材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】5
  • スタイラスセンター レニショー

    スタイラスセンター

    レニショー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    26日以内出荷
    スタイラスセンターは、カスタムスタイラス構成を可能にして、1 本のプローブでさまざまな方向を測定できるようにするために設計されています。
  • ルビー製先端球面状シリンダ レニショー

    ルビー製先端球面状シリンダ

    レニショー
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    26日以内出荷
    シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
    長さ(mm)15寸法(mm)【EWL】8全長(mm)15ねじ径【オス側】M2材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチール
  • スタースタイラス レニショー

    スタースタイラス

    レニショー
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    26日以内出荷
    この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    材質(先端)ルビー材質(ホルダー)ステンレススチール
  • M4 Φ3mm 超硬球 レニショー

    M4 Φ3mm 超硬球

    レニショー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)55寸法(mm)【EWL】25.8全長(mm)55ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)1.9材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)3材質(ホルダー)ステンレススチール
  • アダプタ レニショー

    アダプタ

    レニショー
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    26日以内出荷
    スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。
  • アダプタ レニショー

    アダプタ

    レニショー
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    26日以内出荷
    スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。
    ねじ径【オス側】M4、【メス側】M3ステム径(Φmm)4.5材質(ステム)セラミック
  • M2 Φ6mm ルビーディスク レニショー

    M2 Φ6mm ルビーディスク

    レニショー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    26日以内出荷
    スタースタイラスではアクセスが難しい、アンダーカットやボアの溝等の測定に使用します。また、「ラディアスエンドローラ」を付けることで、溝の幅を測定することもできます。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製パーツのスキャニング計測には推奨しません。
    長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【オス側】M2ローラーサイズ(mm)2ディスク径(Φmm)6材質(ステム)ステンレススチール材質(ディスク)ルビーディスク寸法(mm)1.2
  • 工具計測スタイラス レニショー

    工具計測スタイラス

    レニショー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    26日以内出荷
    工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
    長さ(mm)32.5全長(mm)32.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)9.3寸法B(mm)9.3寸法C(mm)3材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】4
  • M2 HEM D18CE レニショー

    M2 HEM D18CE

    レニショー
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    26日以内出荷
  • ポインタスタイラス レニショー

    ポインタスタイラス

    レニショー
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    26日以内出荷
    ポインタースタイラスは、ネジ形、特定の点、けがき線などの測定に適しています。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。
    直径(Φmm)【ポインター】1.39ねじ径【オス側】M2角度(°)30材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールサイズ(mm)【エンドフィーチャー】0.1
  • M2 4 方向スタースタイラス レニショー

    M2 4 方向スタースタイラス

    レニショー
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    26日以内出荷
    この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    長さ(mm)3寸法(mm)【EWD】11、【EWL】2.5、【スパン】10全長(mm)3ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)0.7材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1材質(ホルダー)ステンレススチール
  • M4 Φ5mm 超硬球 レニショー

    M4 Φ5mm 超硬球

    レニショー
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。
    その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)4.5材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
  • 縦型スタイラスホルダキット レニショー

    縦型スタイラスホルダキット

    レニショー
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    26日以内出荷
    TS27R、OTS または RTS に工具計測スタイラスを垂直に取り付けるためのホルダです。ブレークステムと工具計測用スタイラスは別売りです。ブレークステムとしては A-5003-0661 を推奨します。工具計測用スタイラスの推奨品は A-2008-0382 または A-2008-0384 です (用途により異なります)。
    長さ(mm)15全長(mm)15ディスク径(Φmm)9.5材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール