絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,106件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • テーブル連結部品 LAMP(スガツネ工業)

    テーブル連結部品

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    伸長式テーブルの追加の天板や、折り畳みテーブルを固定するのに適した連結部品です。本体を回転させるだけで簡単に連結できます。オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。
    用途エクステンションテーブルや会議・店舗などで使用されるテーブルなど。材質ポリアミドブラック質量(g)26
  • グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)

    グロメット SG型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。
    用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273POプッシュオープン機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4660

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
    付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
  • 多目的穴埋めキャップ KD-773型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-773型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)ホワイト種類グロメット外径D(Φmm)16.5記号A取付穴径(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC84

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後5.5 mm
    付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックハンドル WB-901790 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-901790

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽量で強靱です。
    材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)40質量(g)54種類ハンドル長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • スライドレール 4608 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4608

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    材質高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)

    ウレタン車キャスターBU型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
  • TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    TOT ロックキー(マグネットキーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
    用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック+マグネットホワイト質量(g)38種類その他長さL(mm)31.5取付け方法面付タイプ幅W(mm)31
  • 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T70S30

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
  • ランプ印 真鍮 TS玉締り LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 真鍮 TS玉締り

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅(真鍮)種類ボール型材質(ボール)鋼球仕上素地取付け方法埋込タイプ材質(受座)黄銅(真鍮)
  • ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98
  • コネクターシステム LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    13税込14
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
  • 棚柱用フック LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用フック

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。
    用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっきシルバー質量(g)15.5仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)5アズワン品番64-6792-30耐荷重(N)49棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製戸引手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
    付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
  • ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
    トラスコ品番481-1313材質/仕上(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)55仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチクリップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質鋼(SPHC)材質/仕上鋼/光沢クロメート
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリッジ ショートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャリッジ ショートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。
    質量(g)13推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込コンセント WN1001H LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント WN1001H

    LAMP(スガツネ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
    質量(g)500
  • アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用) LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
    段数2
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
    ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2421

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
  • ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MH-P170

    LAMP(スガツネ工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ロングボルトアジャスター LB型 LAMP(スガツネ工業)

    ロングボルトアジャスター LB型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
    用途工作機械、自動販売機用材質仕上光沢クロメート処理
  • フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT LAMP(スガツネ工業)

    フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
    適合L-100S、L-140Sセット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2仕上光沢バレル研磨主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
  • ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 D-S-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS430仕上研磨
  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)89外形寸法D(mm)115仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)1900
  • カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
  • アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 ATS-100型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17