カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(121)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(63)
- オフィス家具/清掃用品(78)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(2,009)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,522)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(157)
- ねじ・ボルト・釘/素材(19)
- 自動車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品

プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ無(面付)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)30外形寸法D(mm)85取付け方法面付外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
多目的穴埋めキャップ KD-771-6型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)5
トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
広角度開きスライド丁番 170
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ステンレス鋼製 ハンガーフック
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上耐荷重(N)14.7
コンセントプレート取付枠 WCN370型
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥339~税込¥373~1個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
掘込ボールキャスター ベビー BHB-12
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷埋込のボールキャスターです。材質(本体)鋼質量(g)11材質(ボール)鋼仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き耐荷重N(kgf)78.4[8]耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ PR4PK-B
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミド色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
封印シール カータスロック 転写なしタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100枚)当日出荷シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。色レッド入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付枠 DMF-B型
LAMP(スガツネ工業)¥609~税込¥670~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型材質PPE樹脂
ガラス用棚受 固定機能付き
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
クリックヒンジ HG-MPS2型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー SDS-100型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ガタつきの少ない予圧タイプです。質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
小型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質エラストマー(TPE)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
薄型アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチ MC-25型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ PR20P
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120