絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,256件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 プラソケット PS-37 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プラソケット PS-37

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷
    パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
    材質ハイインパクトスチロール形状U型ソケット色ホワイト質量(g)8耐荷重(kg)20耐荷重(N/ペア)196アズワン品番64-6789-72
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
  • アジャスターカバー AD-501、AD-502用 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターカバー AD-501、AD-502用

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
    用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
    用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー LAD型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
    質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ HG-MPS2型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
  • 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
    用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
  • ダイヤル錠付ターンロック DIT-19 LAMP(スガツネ工業)

    ダイヤル錠付ターンロック DIT-19

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
    用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
  • カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
  • 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
    用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
    種類特殊形取付部めねじ
  • ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)

    ターンテーブル

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
    用途作業台。寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
  • マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ガタつきの少ない予圧タイプです。
    質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)

    プレート取付枠 DMF-B型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型材質PPE樹脂
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
    用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10.2材質(本体)鋼(SPCC)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上ニッケルめっき幅W(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ストッパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
    用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
  • 薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ワンタッチスライド丁番 J95

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
    材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
  • スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273POプッシュオープン機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコン製ジャバラ BLW型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
    材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックスライドレール SB-275A

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1本
    当日出荷
    プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
    材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチステー S-23 キャッチ機構付 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)33仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])298[30.4]開き方上蓋伸長(mm)104ステー種類その他ステー
  • ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)

    ロッキングストリップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-100型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
    用途1本溝用材質ポリアミド色ブラック
  • ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンガーメイト

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
  • アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
  • アジャスターベース AD-561 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-561

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    M8用
    仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)30種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理(三価)アズワン品番64-6767-38
  • ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転取手

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
  • キャッチ付ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。