絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニスライドレールSCR3 LAMP(スガツネ工業)

    ミニスライドレールSCR3

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。 高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。 同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。 レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スライド形移動距離(mm)83耐荷重(N/ペア)98材質(レール)ステンレス鋼(SUS304)レール長さ(mm)70耐荷重(N[kgf])/ペア10
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • 埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
  • 小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ローレットつまみ BRT-NC型

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローレットつまみのめねじタイプです。
    用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
  • 家具脚用グライド SLIM用ベース 標準仕様 LAMP(スガツネ工業)

    家具脚用グライド SLIM用ベース 標準仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1セット(16個)
    4日以内出荷
    SLIMタイプ専用のベースです。
    付属品十字穴付き皿タッピンねじ2.5×16材質ポリアミド(PA)ブラック
  • 隠し棚受 IT7020-N400 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受 IT7020-N400

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5質量(g)350寸法d(mm)5.5×10.5適合板厚(mm)40以上仕上亜鉛めっき
  • ポイントフィックスアームタイプ  専用工具201013-050 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスアームタイプ 専用工具201013-050

    LAMP(スガツネ工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できるステンレス鋼製ポイントフィックスに使う専用工具です。
    質量(g)160
  • アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
    付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。材質アルミニウム合金シルバー質量(g)18ピッチP30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1仕上アルマイト処理取手取手
  • ガラスドア用自由丁番 M8501型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用自由丁番 M8501型

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
    付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ねじ穴数3耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490ガラス厚(mm)8、10
  • 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
    用途トイレ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
  • ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー付配線孔キャップ PC4000I型

    LAMP(スガツネ工業)
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。 ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。
    仕様ソフトクロージング材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金質量(g)445
  • 分割式配線孔 CHC-S22型 LAMP(スガツネ工業)

    分割式配線孔 CHC-S22型

    LAMP(スガツネ工業)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。 【適応コネクタ例】 CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
    質量(g)10寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法D3(mm)15
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上タイプ深いタイプ寸法A(mm)36
  • 当たり止め LAMP(スガツネ工業)

    当たり止め

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    ALT-2V-10に必要な当たり止めです。
    材質/仕上鋼・エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PC+ABS樹脂使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4差込口1
  • 樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製コンセントプレート DMF-EP型

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数5口
  • コンセントプレート DMFH-EA型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH-EA型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 4口タイプです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)21口数4口
  • 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業)

    簡易調整機能付きアジャスター FRB型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,898税込10,888
    1セット
    4日以内出荷
    テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
    用途飲食店、オフィス、公共施設付属品ワッシャー幅(mm)6(調整)質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40
  • ドロップ丁番 IT4011-500型 LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番 IT4011-500型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。
    仕様適応かぶせ量:16.5~18.5材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっきブラック傾斜角度(°)90推奨扉厚(mm)18~20
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
    質量(g)20
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
    材質亜鉛合金質量(g)265左右区別左右1組
  • パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステムPCシリーズオプション

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。 パネルの納まりに応じて、最大6 mmの深さ調整ができます。
    材質ポリアセタール(POM)取付穴径(Φmm)コンクリート:26、石膏ボード:24
  • デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)

    デザイン棚柱Pin

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。
    質量(g)1230
  • フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ工業)

    フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
    用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)質量(g)18耐荷重(N)50
  • 真鍮製玉付ダブルフック ブラスヌーヴォーシリーズ PXB-BN05型 LAMP(スガツネ工業)

    真鍮製玉付ダブルフック ブラスヌーヴォーシリーズ PXB-BN05型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。 重厚で上品な真鍮製。 クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
  • 隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業)

    隠し丁番 SCEL6E9XXI

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1式
    3日以内出荷
    コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
    質量(g)300
  • 専用クリーナー 51-079-10 LAMP(スガツネ工業)

    専用クリーナー 51-079-10

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    ガラスおよび金属接着面のゴミや油分を取り除くための専用クリーナーです。 1次照射後にはみ出たUV接着剤を取り除きます。
    トラスコ品番225-4894質量(g)1390危険物の類別非危険物
  • フリッパードア金具 IF型 LAMP(スガツネ工業)

    フリッパードア金具 IF型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。 ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
  • オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用

    LAMP(スガツネ工業)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
    材質シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1箱(50個)
    当日出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1箱(50個)
    当日出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    当日出荷
    押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用
  • アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
    トラスコ品番132-5208段数3
  • 隠し棚受 IT7020型カバーキャップ LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受 IT7020型カバーキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    13税込14
    1個
    3日以内出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12仕様上下・左右・角度調整機能付材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
  • 締結金具IT2162(締付円盤) LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162(締付円盤)

    LAMP(スガツネ工業)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
    材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)36仕上クロメート処理/グレー
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品) LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品)

    LAMP(スガツネ工業)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパイプハンドルAPH型用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    アルミパイプハンドルAPH型用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
    用途工作機械、大型扉など高さ(mm)61質量(g)34種類面付ハンドル取付け方法丸穴アズワン品番64-8408-12RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品) LAMP(スガツネ工業)

    ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品)

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    用途オフィス、店舗、ホテル、家具など材質仕上クロメート処理(三価)
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)68外形寸法D(mm)125仕上フランジ無(面付)取付け方法面付外形寸法L(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101
  • ミニガイドキャリッジ MR-40CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-40CS

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質特殊ポリエチエン高さ(mm)34.7質量(g)41幅W(mm)70アズワン品番64-8613-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)490許容アキシアル荷重(N)700