絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚柱用エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    棚ズレ防止アルミ棚柱 AP-DML型、AP-DMN型専用のエンドキャップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止アルミ棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。シャッター付き仕様が新しく加わりました。
    種類埋込
  • 埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USB・ACコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反り止め金具 LAMP(スガツネ工業)

    反り止め金具

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    適応扉高さ860~1280mm、1280~1700mm、1700~2120mmが新しく加わりました。金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。ロッドの下端から418mmまでカットできます。
  • ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
  • 金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座 LAMP(スガツネ工業)

    金属パイプ脚用グライド 首振りタイプ グライド取付座

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JOINTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0~10°の金属パイプ脚に対応できます。
  • 金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュ LAMP(スガツネ工業)

    金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoベージュ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
    用途リノリウム、タイル、ガラスなどベージュ
  • 兼用ストップ LAMP(スガツネ工業)

    兼用ストップ

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    レールA-10型用兼用ストップ。レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。後付け用。
    材質鋼製
  • 固定フック LAMP(スガツネ工業)

    固定フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    レールA-10型用固定フック(天井、壁付け兼用)。
    材質黄銅製
  • 封印シール カータスロック 全転写タイプ LAMP(スガツネ工業)

    封印シール カータスロック 全転写タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1袋(100枚)
    当日出荷
    シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
    用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5672幅(mm)40ブルー長さ(m)85入数(枚)100縦(mm)40横(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック LAMP(スガツネ工業)

    壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション フック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    AP-BR351用フック仕様です。
    付属品フックキャッチ材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/ダークグレー色(本体)ダークグレーアズワン品番64-6768-31
  • トルクヒンジHG-TE型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジHG-TE型

    LAMP(スガツネ工業)
    78税込86
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン埋込取手HH-WS型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
    材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラックプラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
  • (150061067)NAL-Bナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150061067)NAL-Bナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    解錠時に鍵は抜けません。
    用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。付属品鍵2本トラスコ品番355-8312材質本体:黄銅、鍵:鋼シルバー色シリンダー径(Φmm)19取付板厚(mm)10以下キー番号別番RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付エッジシール 308GD型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付エッジシール 308GD型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,098税込4,508
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。 開き戸に適したマグネット付きです。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 小口にはめるだけで簡単に取付できます。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.25半透明入数2個
  • マグネット付エッジシール 308GA型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付エッジシール 308GA型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,098税込3,408
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の戸先と90°、180°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.25半透明入数2個
  • ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業)

    ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
    耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
  • エッジシール LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    ガラスの小口を保護するシール材です。 両面テープ付きで、ガラスへの取り付けが簡単です。
    材質合成ゴム質量(kg)0.012寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)100×0.6×0.4
  • プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型) LAMP(スガツネ工業)

    プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.045
  • ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガススプリング

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。ストローク寸法200mmが追加になりました。
    ストローク(mm)200寸法C(mm)10ねじ規格M8シリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)8最大長(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
    グレー質量(g)1000使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
  • 85°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    85°開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    84税込92
    1個
    5日以内出荷
    オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
    仕様インセット材質PBT樹脂グレー
  • ガラスドア用戸当り LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用戸当り

    LAMP(スガツネ工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
  • (200051253)QC-SLIM-B-17ベース 標準仕様 LAMP(スガツネ工業)

    (200051253)QC-SLIM-B-17ベース 標準仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1セット(16個)
    当日出荷
    SLIMタイプ専用のベースです。グライドと合わせてご使用ください。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ 2.5×16トラスコ品番368-5911材質ポリアミド(PA)厚さ(mm)3ブラック直径(Φmm)14入数(個)パック:16
  • (110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ LAMP(スガツネ工業)

    (110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具トラスコ品番367-7730材質SUS316許容荷重(kg)408寸法L(mm)180寸法d(mm)14寸法S(mm)35寸法D(mm)14寸法m(mm)35許容荷重(N)4000
  • (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
    トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番225-3468RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出ハンドルHA-RU型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-RU型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
  • アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-FR型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
  • アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-BE型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
  • アルミ押出ハンドルHA-SQS型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルHA-SQS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
  • スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 両トラベル・センターキャッチ仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。
    用途搬送カート、対面カウンターの引き出し材質鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM)種類スライド形耐荷重(N/ペア)98材質(レール)耐荷重(N[kgf])/ペア10
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8