絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,106件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工具・治具 CT-19 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 CT-19

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
    質量(g)105付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)高さ(mm)22質量(g)22種類裏止めハンドル長さL(mm)50グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法めねじピッチP(mm)45アズワン品番64-6776-76RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 折りたたみ棚受EB型用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    折りたたみ棚受EB型用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼質量(g)400仕上亜鉛めっき、クロムめっきアズワン品番65-1993-17RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)15棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)45.2幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化ガラス棚板 LAMP(スガツネ工業)

    強化ガラス棚板

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
    材質強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】

    LAMP(スガツネ工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
    ねじ径MM20材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ HG-CA2111型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-CA2111型

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    インサート仕様です。
    用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)10幅W(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度切替機能付クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    角度切替機能付クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    -3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途環境試験機器、理化学機器等材質ポリアセタール(POM)質量(g)115種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM20T型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9S型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9S型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)43幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
    用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製重量用平蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製重量用平蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。羽根厚さ(mm)6材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上種類平蝶番本体長さ(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製重量用旗蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
    質量(g)1385RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボットトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ピボットトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)材質ステンレス鋼質量(g)95種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)35最小扉厚(mm)28最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500最小扉高さ(mm)700最小扉幅(mm)350
  • 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 LAMP(スガツネ工業)

    平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
    用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)165種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
    付属品HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製玉付ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
    材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)取付け方法壁付け種類標準付加機能可動(フリクション)付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップ蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
    付属品受座(埋込用)種類ドロップ丁番(90°開閉)仕上ニッケルめっき開き角度(度)90°
  • ステンレス鋼製ジャンボ回転フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボ回転フック

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
    付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)638種類標準奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)アズワン品番64-8568-71耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    水平取付用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。
    材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • 重量用リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)

    重量用リフトアシストダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
  • LAD用取付補助プレート LAMP(スガツネ工業)

    LAD用取付補助プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
    付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン 隠しドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
    付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
  • テーブル専用電動昇降装置 脚部セット LAMP(スガツネ工業)

    テーブル専用電動昇降装置 脚部セット

    LAMP(スガツネ工業)
    75,980税込83,578
    1セット
    4日以内出荷
    天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
    付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UDストローク(mm)600質量(g)9000種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10

    LAMP(スガツネ工業)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
    用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納フック NF-60DF型 LAMP(スガツネ工業)

    収納フック NF-60DF型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます。ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
    用途キャビネット、車輌など質量(g)54奥行(mm)24取付け方法壁付け(正面取付)種類収納タイプ耐荷重(N)294付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
  • 反り止め金具 OMMATN403型 LAMP(スガツネ工業)

    反り止め金具 OMMATN403型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。 埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。 ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
    取付け方法埋込
  • 高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)

    高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
    用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
  • ローレットつまみ LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼でローレットをあしらったつまみです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)25高さT(mm)30
  • フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)

    フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途保育園、幼稚園仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)93種類標準奥行(mm)48取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)

    フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)質量(g)48種類標準奥行(mm)50.5取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)

    フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途保育園、幼稚園質量(g)78材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)63.1取付け方法壁付け種類帽子掛耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途保育園、幼稚園など仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-212RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉付フック LAMP(スガツネ工業)

    玉付フック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)198種類標準奥行(mm)75取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応