絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,106件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様フリーストップ材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
    用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼ブラック質量(g)9タイプ小型使用温度範囲(℃)0~60仕上ロッド:窒化処理推奨ねじM2.5ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンダーマウント型レール LAMP(スガツネ工業)

    アンダーマウント型レール

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
    仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15種類スライド形内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225RoHS指令(10物質対応)対応調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
  • ソーラー式LED点滅灯 LAMP(スガツネ工業)

    ソーラー式LED点滅灯

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。 光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。 ソーラー式充電で最大80時間作動できます。 900 m以上先からでも認識できる明るさです。 屋外でも使用できます。
    用途工事現場、屋外イベント等出力650mcd電源ソーラーバッテリー連続使用時間(時間)80
  • フリッパードア金具 IF型 LAMP(スガツネ工業)

    フリッパードア金具 IF型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。 ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
  • オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 本体カバー 19mm 26mm かぶせ用

    LAMP(スガツネ工業)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
    材質シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-883
  • オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚

    LAMP(スガツネ工業)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
    厚さ(mm)2グレー
  • オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
    材質PBT樹脂グレーメーカー商品コード160-044-151
  • ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット ホールドタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    6,498税込7,148
    1箱(50個)
    当日出荷
    穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1箱(50個)
    当日出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。
    用途制御機器用。仕様使用温度:-40℃~110℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
  • アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製ミニスライドレール AR3-16型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
    トラスコ品番132-5208段数3
  • 隠し棚受 IT7020型カバーキャップ LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受 IT7020型カバーキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    13税込14
    1個
    3日以内出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
    仕様上下・左右・角度調整機能付付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
  • スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠

    LAMP(スガツネ工業)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
    材質亜鉛めっき鋼板質量(g)27種類ブラケット・取付枠
  • オスクリップ PC-VM1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-VM1

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    Φ10下穴取付。嵌合深さ調整機能付き
    仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品) LAMP(スガツネ工業)

    ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品)

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    用途オフィス、店舗、ホテル、家具など材質仕上クロメート処理(三価)
  • ミニガイドキャリッジ MR-40CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-40CS

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質特殊ポリエチエン高さ(mm)34.7質量(g)41幅W(mm)70アズワン品番64-8613-06RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)490許容アキシアル荷重(N)700
  • クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション 171-002-3 LAMP(スガツネ工業)

    オプション 171-002-3

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 空気孔付き埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 空気孔付き埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロッカーやキャビネット内に臭いや湿気がこもるのを防ぐ空気孔付きです。空気孔は手掛かりの周囲にあるため、正面から見えません。耐薬品性に優れています。本品は手掛かりがあります。
    仕様埋込・掘込取手付属品十字穴付き皿タッピンねじ 2種(溝なし)4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)7.3質量(g)40長さL(mm)105仕上ヘアライン仕上最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)18
  • ステンレス鋼製受座フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座フック

    LAMP(スガツネ工業)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)

    角度調整機能付棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1セット
    3日以内出荷
    板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
    材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
  • スライドピン棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スライドピン棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1パック
    4日以内出荷
    取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
    用途木板棚用材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)10棚受け金具その他棚受
  • フリーストップ機構付ステー LAMP(スガツネ工業)

    フリーストップ機構付ステー

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
    付属品六角棒スパナ(呼び5)材質亜鉛合金仕上ニッケルめっきステー種類トルクステー
  • ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ガラスはめ込み用ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
  • コートフック LAMP(スガツネ工業)

    コートフック

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
    奥行(mm)45材質ポリアミド(PA)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)100付加機能なし
  • トリプルフック LAMP(スガツネ工業)

    トリプルフック

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
    材質ポリアミド(PA)質量(g)35種類標準奥行(mm)70取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)100
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    重量用(最大荷重100 kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです。ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    高さ(mm)53材質幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
    付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製天付フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製天付フック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130種類標準奥行(mm)69仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納フック LAMP(スガツネ工業)

    収納フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。
    材質亜鉛合金(ZDC)取付け方法壁付け種類収納タイプ耐荷重(N)49付加機能自動収納なし付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
  • アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
    材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    調整式トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    質量(g)12材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理種類平蝶番型長さL(mm)30幅W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミグリップハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金高さ(mm)54種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー AILERON(エルロン)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
    仕上ニッケルめっき/グレー付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
    種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
    用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7