カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(15)
- オフィスサプライ(61)
- オフィス家具/清掃用品(77)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品/機構部品(1,818)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,463)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(154)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(33)
- 医療・介護用品(5)
- その他(20)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品

ステンレス鋼製玉付ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)付加機能可動(フリクション)RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップ蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。付属品受座(埋込用)種類ドロップ丁番(90°開閉)仕上ニッケルめっき開き角度(度)90°
ステンレス鋼製ジャンボ回転フック
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)638種類標準奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)アズワン品番64-8568-71耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
水平取付用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
重量用リフトアシストダンパー
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃質量(g)2000仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン最大適合板厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)30
LAD用取付補助プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
テーブル専用電動昇降装置 脚部セット
LAMP(スガツネ工業)¥75,980税込¥83,5781セット4日以内出荷天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UDストローク(mm)600質量(g)9000種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10
LAMP(スガツネ工業)¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個欠品中2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-60DF型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます。ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌など質量(g)54種類収納タイプ奥行(mm)24取付け方法壁付け(正面取付)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)
LAMP(スガツネ工業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)48種類標準奥行(mm)50.5取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)78種類帽子掛奥行(mm)63.1取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GR05-212RoHS指令(10物質対応)対応
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーユニット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷から9日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
セットアップ座金
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1パック当日出荷から3日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
引き込み式ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から7日以内出荷引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1パック3日以内出荷から8日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
フットステー
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応開き方横開きステー種類フットステー
低床式超重量用キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)材質(車輪)強化ポリアミド車輪幅(mm)48ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)100プレート幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)78取付穴ピッチW1(mm)78
ピクチャーレール用スライドハンガー 20
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。材質鋼質量(g)36仕上ニッケルめっき耐荷重(N)196
ステンレス鋼製平儀星蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
トレーユニット
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381セット3日以内出荷資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに、後付けできるトレーユニットです。ペントレー付きでA4判の書類がピッタリ入るサイズです。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16質量(g)845
キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
欄間用トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)材質ステンレス鋼質量(g)112種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 空気孔カバー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷から4日以内出荷ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から12日以内出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)63種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ保持力(N)98
プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1セット3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型外形寸法D(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 MN1116Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から6日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手長さL(mm)45.3取付穴深さ(mm)18.5
埋込取手 MN1117Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5種類取手・引手取付穴深さ(mm)18.5
壁面取付金具
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から4日以内出荷キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)仕上亜鉛めっき