カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(99)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(15)
- オフィスサプライ(61)
- オフィス家具/清掃用品(77)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品/機構部品(1,818)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,463)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(154)
- ねじ・ボルト・釘/素材(16)
- 自動車用品(4)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(33)
- 医療・介護用品(5)
- その他(20)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品

フック TF22C
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。TF20C-CRは受座の取付が、蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
フック TF15C
LAMP(スガツネ工業)¥509~税込¥560~1個3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープルハンドル 413-9008型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/ブラック材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー サイズ08 座付スプリング
LAMP(スガツネ工業)¥789税込¥8681個3日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼仕上ニッケルめっき/-
ファスナー サイズ08 固定リング
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質クロロプレンゴム色ブラック
ファスナー サイズ08 クリップピン ローレット頭
LAMP(スガツネ工業)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から5日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプローレット頭仕上ニッケルめっき
ファスナー サイズ08 クリップ
LAMP(スガツネ工業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
ファスナー TF701S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルラッチ 200-99型
LAMP(スガツネ工業)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から71日以内出荷ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。材質(ハンドル)亜鉛合金/ブラック(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(Oリング入)(軸・六角ナット)鋼/光沢クロメートハンドル色ブラック
ハンドル XLA-HA型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷線と面を基調とした美しいデザインです。付属品十字穴付トラスねじM4×25材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
ハンドル 213-0516.96-00100
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アルミニウム合金製のデザインハンドルです。用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン斜めカット用工具(はさみ)
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。質量(g)390種類工具RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンドル 213型 ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。同じ材料、サイズのパイプを使用した、ラッチ機能付きのスライドドア用ラッチハンドル 280-90型もあります。オフセットタイプのブラケットもあります。材質ポリアミド高さ(mm)80取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
パイプハンドル 213型 パイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。材質アルミ合金高さ(mm)80種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)30取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
トルクヒンジ PHL型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)86種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)50.8幅W(mm)57.2開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)8使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360
トルクダンパー TD14B1
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から4日以内出荷2点ロック用として使用します。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個仕様コンプレッション機能付寸法A(mm)500寸法B(mm)400
ダンパーヒンジ TD28B1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JH型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥8,898~税込¥9,788~1セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
ダストキャップ 200-4101
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個当日出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ポリエチレン色ブラック
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレートSDS-B十字穴付サラタッピンねじ3.5×14仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼色ホワイト質量(g)146仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下蓋
スライドレール L52145
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1セット3日以内出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。材質鋼高さ(mm)51.9種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理耐荷重(N/ペア)540定格荷重(N)540/ペア推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R26
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C9301
LAMP(スガツネ工業)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。材質鋼種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2735AL
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4781
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット翌々日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。材質鋼高さ(mm)46.7種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3701
LAMP(スガツネ工業)¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷から5日以内出荷サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。用途サーバーラック専用材質鋼高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 3522G
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれか材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スペーサー 6810-SP
LAMP(スガツネ工業)¥92税込¥1011個3日以内出荷両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)材質ABS樹脂厚さ(mm)2色ホワイト質量(g)4.5
ステンレス鋼製房掛 KB-F-75
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)種類標準奥行(mm)27仕上鏡面研磨取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)仕上サテン仕上棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。用途1本使い用質量(g)865寸法A(mm)450寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])953[97]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)953ステー種類フラップステー