絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45D

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)32種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル RH-760 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル RH-760

    LAMP(スガツネ工業)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
    用途FA機器、OA機器、特装車両など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38質量(g)340種類ハンドル長さL(mm)786グリップ径(Φmm)15仕上ヘアーライン取付け方法めねじピッチP(mm)760RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ハンドル 980640 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル 980640

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)23種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
  • ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール272SL

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
    質量(g)715寸法A(mm)350寸法D(mm)206寸法B(mm)230寸法C(mm)120仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])686[70]開き方上開き圧縮荷重(N)686ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS

    LAMP(スガツネ工業)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 03-655SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 03-655SS

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 02-535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 02-535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 02-1123SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 02-1123SS

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 01-535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 01-535SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-546SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座 AS-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨
  • ステンレス強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス強力ファスナー 50-1535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    掛代の調節が簡単にできます。
    仕様掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)50仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N[kgf])666[68]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3質量(g)30仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N)539許容荷重(N[kgf])539[55]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
    用途アルミフレーム取付用
  • ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用)

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
    用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など付属品操作シール仕様左用質量(g)630仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)左右区別RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1470[150]圧縮荷重(N[kgf])588[60]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)395ステー種類ロック付重量用ステー
  • ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けできます。縦使いと横使いのどちらにも対応しています。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番440-3673材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)29種類標準奥行(mm)33.3仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)78吊下荷重N(kgf)(平面横取付・入隅縦取付時)58.8[6](平面縦取付・出隅縦取付時)78.4[8](出隅横取付時)29.4[3](入隅横取付時)54.9[5.6]
  • ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-380(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-380(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
    用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)質量(g)205仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
    仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
  • ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨材質(アーム)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類スプリングステー
  • ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5タイプ直角取付タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252F LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252F

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームにカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50704

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)75タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 27900

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)70タイプ丸板形種類平蝶番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)2.7質量(g)45種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
  • ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    仕上素地
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴムブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性
  • スイングリフトアップ 連動バー(キャビネット幅900 ガラス扉用) LAMP(スガツネ工業)

    スイングリフトアップ 連動バー(キャビネット幅900 ガラス扉用)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)仕様使用温度:5 ℃~35 ℃材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合幅(mm)(キャビネット)900バー全長(mm)835適合扉ガラス枠扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー LAMP(スガツネ工業)

    スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合扉木製ムク扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
  • ケーブルキャリア E-CC-380 LAMP(スガツネ工業)

    ケーブルキャリア E-CC-380

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分な負荷をかけずに保護します。
    用途ケーブルカバー材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ HG-CV-127型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV-127型

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
    用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
  • クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
    用途制御盤、配電盤、サーバーラック仕様カム付材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム質量(g)150適合板厚(mm)18以下
  • クォーターターン 246-01型 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン 246-01型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
    材質ポリアミド適合板厚(mm)1.5~1.7
  • キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターTSD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    形状自在車T材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター MFD型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスター GX-W50GN型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-W50GN型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪