絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FP55型

    LAMP(スガツネ工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA55型、FP55型、FAU55型、FPU55型用固定車化アダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    自在車を固定車にするアダプターです。下記プレートタイプのキャスターに取り付けます。対応キャスター:FA55P型、FAU55P型、FPU55P型、FP55P型
    材質ポリアセタールブラック質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用フェイスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • カム LAMP(スガツネ工業)

    カム

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
    材質バネ鋼仕上光沢クロメート処理
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
    用途底引きタイプ仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4種類スライド形段数2仕上素地材質(レール)SUS304
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR13

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
    高さ(mm)35.4種類スライド形段数2材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト材質(レール)SUS304
  • オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール 5302S

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途重量用材質ステンレス鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上素地推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウイングハンドル 200-93型 LAMP(スガツネ工業)

    ウイングハンドル 200-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    回転角度(°)90
  • アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スライドレール AR3-K

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
    仕様簡易保持タイプ高さ(mm)20種類スライド形段数3材質(ボール)幅W(mm)16材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • アルミ押出つまみ AOT35型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出つまみ AOT35型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
    材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1セット
    4日以内出荷
  • アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミプロファイル用抜き差し丁番 265型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
    材質(丁番)亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)31羽根厚さ(mm)6開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業)

    Tango単輪キャスター MKR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • RKパイプジョイントシステム チューブストッパー LAMP(スガツネ工業)

    RKパイプジョイントシステム チューブストッパー

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パイプのエンドキャップです。
  • CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 丸形

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1本(1m)
    4日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴムブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • BS クリアーバンパー(200ヶ/1シート) LAMP(スガツネ工業)

    BS クリアーバンパー(200ヶ/1シート)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,198税込5,718
    1シート
    4日以内出荷
    扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
    用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン形状丸型クリアーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性
  • 270°開き面付丁番 218-92型 LAMP(スガツネ工業)

    270°開き面付丁番 218-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉用の面付蝶番です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)8開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)76
  • 270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型 LAMP(スガツネ工業)

    270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製 面付丁番 218-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
    用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平蝶番仕上サテン仕上開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)

    180°開き面付丁番 218型(スタッドボルト付)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
    用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金(軸・スタッドボルト)ステンレス鋼/素地タイプ平行形種類平蝶番色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落し込み金具 LAMP(スガツネ工業)

    落し込み金具

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(500個)
    当日出荷
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)7.4
  • 締付円盤用両引シャフト LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用両引シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
  • 締付円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)5.1仕上有色クロメート処理
  • 棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    欠品中
    用途Φ11.5穴用材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)11.5耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
  • 棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1箱(500個)ほか
    4日以内出荷
    Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。
    用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
  • 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)

    垂直収納扉金物 ALT-2V-5

    LAMP(スガツネ工業)
    44税込48
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取手取手
  • 取手 426-SN LAMP(スガツネ工業)

    取手 426-SN

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金全長(mm)92質量(g)17長さL(mm)90仕上サテンニッケルめっきピッチP(mm)32取手取手
  • 固定フックAB LAMP(スガツネ工業)

    固定フックAB

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
    材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
  • 引き戸用エアダンパー 受座 LAMP(スガツネ工業)

    引き戸用エアダンパー 受座

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
    後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
    仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアミドグレー質量(g)2
  • 引き戸用エアダンパー S-20220 受座 LAMP(スガツネ工業)

    引き戸用エアダンパー S-20220 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
    仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアセタールブラック
  • ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1組
    当日出荷
    扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)33~42適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下最大扉厚(mm)42最小扉厚(mm)33最大扉高さ(mm)2300最大扉幅(mm)850
  • ランプ印 平角取手 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 平角取手

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき高さ(mm)24質量(g)86グリップ径(Φmm)13.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
  • 丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)

    丁番 ET-100A型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
    付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
  • ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC

    LAMP(スガツネ工業)
    34税込37
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820用の端面に付けるエンドキャップです。
    用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚柱端面に取り付けるエンドキャップです。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)0.9種類エンドキャップアズワン品番64-6792-58
  • ランプ印 棚受取付金具木製棚板用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚受取付金具木製棚板用

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
    付属品エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
  • ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
    開き方水平収納
  • ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 自動閉止ガラス引戸(傾斜式) LM-80G

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 引戸面付カマ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3801材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
  • ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
    材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下適合扉質量(kg)15~45kg以下
  • ランプ印 モノフラット LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 モノフラット

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
    用途収納用仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5角度調整範囲+5アズワン品番64-6778-70扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350適合扉質量(kg)5以下