絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。
    ベルト長さ(m)2
  • ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション サインホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
    付属品六角棒スパナ呼2.5仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
  • ランプ印 ベビーガード LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベビーガード

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    流し台キャビネット、引き出しなど、貴重品・危険物などが収納されている箇所に取り付けて扉を開けにくくします。ねじを止めるだけで簡単に取り付けできます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×10質量(g)20種類その他長さL(mm)56幅W(mm)30
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL05

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
  • ランプ印 フックボード LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 フックボード

    LAMP(スガツネ工業)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(色:ゴールド、シルバー)材質鋼+アルミ合金質量(g)120種類多連奥行(mm)33シリーズHEWIシリーズ取付け方法壁付け耐荷重(N)58.8吊下荷重N(kgf)58.8N/1ヶ所(6kgf/1ヶ所)
  • ランプ印 フックA LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 フックA

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
    仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装耐荷重N(kgf)49(5)棚受け金具その他棚受
  • ランプ印 ビニールハンドル PS型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ビニールハンドル PS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    使用時はハンドルを引き出せます。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)グレー、ブラック(ツートンカラー)高さ(mm)11仕上ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)材質(カバー)推奨ねじ木ねじ呼び5.5材質(取手)塩ビ取手ハンドル材質(補強板)
  • ランプ印 ネクタイ掛 STR型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ネクタイ掛 STR型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
    付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
  • ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)4種類つまみ
  • ランプ印 セーフラッチ G25型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ G25型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)質量(g)32.5適合扉厚(mm)18~25保持力N(kgf)156.8(16)
  • ランプ印 セーフラッチ B211型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ B211型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
  • ランプ印 スライドラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スライドラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
    用途収納キャビネット付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド材質(本体)ABS樹脂種類プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18以上保持力N(kgf)196(20)推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20保持力(N)196
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
    仕様刻印あり材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
  • ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
  • ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
  • ランプ印 スチールウッド丸つまみ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スチールウッド丸つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スチールウッドは強靱で耐水・耐熱・耐油性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質天然木材質/仕上天然木/素地みがき(特殊樹脂加工)質量(g)8種類つまみ仕上素地みがき(特殊樹脂加工)高さT(mm)21
  • ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
    用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。材質黄銅形状通常型種類ガラス丁番適合扉幅(mm)600適合扉質量(kg)15以下適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200
  • ランプ印 アクセサリーボックス LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アクセサリーボックス

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ワードローブ、洋服ダンスなどの小物入れとして最適です。
    用途ワードローブ、洋服ダンスなどの小物入れとして最適です。材質ASスモークブルー
  • ランプ印 GPH40用ピボットヒンジソケット インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 GPH40用ピボットヒンジソケット インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。
    用途ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。材質ポリアミド形状ピボット(軸吊)丁番型ブラック質量(g)5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5
  • フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類フランス丁番
  • ソファー用脚 T307型 LAMP(スガツネ工業)

    ソファー用脚 T307型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
    用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理シルバー仕上シルバーアルマイト処理
  • ステンレス鋼製つまみ 83型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ 83型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×45材質ステンレス鋼(SUS304)種類つまみ
  • ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業)

    ショルダースクリュー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(800個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理
  • コネクターシステム CS-401 LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム CS-401

    LAMP(スガツネ工業)
    70税込77
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕上有色クロメート処理
  • アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
    材質アルミニウム合金幅(mm)146材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理種類自由丁番板厚(mm)2.5仕上アルマイト処理ねじ穴数8最大扉厚(mm)35
  • Pジョイント LAMP(スガツネ工業)

    Pジョイント

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。
    用途レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
  • P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート 3072

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • ITALIANA バンパー IT3034型 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA バンパー IT3034型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。
    用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます材質ポリアミド/SEBS樹脂形状丸型クリアー
  • HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI 掘込取手 538-ML型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
    材質ポリアミド種類掘込取手シリーズHEWIシリーズ
  • FLUQS 棚セット LAMP(スガツネ工業)

    FLUQS 棚セット

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ合金、アクリル寸法H(mm)10シリーズFLUQS棚受け金具棚受アクセサリー
  • FLUQS ベースパネル 25 LAMP(スガツネ工業)

    FLUQS ベースパネル 25

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
    用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
  • EKU 引手 LAMP(スガツネ工業)

    EKU 引手

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
    用途ガラス扉用の引手です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理シルバー系高さ(mm)4.5種類引手仕上アルマイト処理
  • DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型 LAMP(スガツネ工業)

    DSN9000、DSB9000専用取付補助プレート ACC-DAM型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
    材質ABS樹脂種類家具用後付ダンパー
  • BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    BaSys 三次元調整機能付隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
    用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
  • BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    BaSys ステンレス鋼製 三次元調整機能付隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
    用途建具用材質ステンレス鋼(SUS430)長さ(mm)180材質/仕上(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地質量(g)972仕上素地適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)120kg以下/2ヶ最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
  • Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業)

    Accuride スライドレール C437

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
    材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)81.3種類スライド形シリーズAccuride段数3推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ工業)

    Accuride スライドレール C3401

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。
    材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板種類スライド形シリーズAccuride段数3推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • 重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式 LAMP(スガツネ工業)

    重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー