絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,795件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質/仕上光沢クロメート処理グレー材質(本体)材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重N(kgf)4410(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチドアホルダー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
    付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)材質プラスチック質量(g)100種類ドアホルダー吸着力(N)118
  • ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SM型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
    材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
  • 堀込取手 LAMP(スガツネ工業)

    堀込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼製D型指環 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製D型指環

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質ステンレス鋼(SCS13)取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製取手

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類取手・引手仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
    用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    長丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
    材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/光沢クロメート処理種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
  • スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング自由丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平儀星丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星丁番

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    ステンレス鋼製の平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
    用途家具用付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)28種類標準板厚(mm)最低15仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)50適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。
    付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)質量(kg)8(最大モニター)シルバー取付方式壁付主材質アルミ合金、鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスチェーン LAMP(スガツネ工業)

    フレックスチェーン

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    さまざまな太さのケーブルを保護します。特に床やOA機器の背面など、ケーブルが繁雑になりがちな場合に有効です。特定のケーブル同士を色分け可能です。スリットがあるため、ケーブルの入れ込みが簡単にできます。
    仕様クリア、ブラック同士は、ジョイント部を組み換えて使用できます。全長(mm)約1000(伸ばした状態)材質/処理ポリプロピレン/-
  • ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
    付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
  • ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 バタフライフック

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0461材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)41.7取付け方法壁付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨耐荷重(N)59吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
  • アジャスター ADC型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADC型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
    材質材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
  • ファスナー 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー 掛代調節機能付

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)16仕上電解研磨許容荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック LAMP(スガツネ工業)

    フック

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
    材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)13仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸は抜き差し可能です。
    材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    付属品受座材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチMCH型 LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチMCH型

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    取付面が縦横両方に対応できる形状に工夫されています。強力な磁力に対応したダイカスト製ボディを採用していますので堅牢です。
    付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)21.5種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ローレットつまみBRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ローレットつまみBRT-NC型

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    ローレットつまみのめねじタイプです。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質黄銅種類取付部:めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業)

    ロータリー埋込キャッチRCU

    LAMP(スガツネ工業)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。埋込型のロータリーキャッチです。
    用途かぶせ扉用。一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。仕様引張力:31.4(3.2N/kgf)その他引張力:32/3.3(N/kgf)トラスコ品番584-2298材質メス部:ポリアセタール、ポリエチレン、オス部:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)29.4(3.0kgf)、27/2.8kgf
  • マグネットキャッチMC-IS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-IS型

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品受座 W4材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器トラスコ品番824-7051材質本体:SUS430/光沢バレル研磨 他全長(mm)39シルバー吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOT ロック(マグネットキー)TL-1020型 LAMP(スガツネ工業)

    TOT ロック(マグネットキー)TL-1020型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    戸棚や引出し内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。(マグネットキーは、お子様の目に触れないようにしてください。)。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けず、閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。板厚13mm~28mmの木材、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)、パーチクルボードに対して取り付けできます。
    トラスコ品番225-4983
  • 埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-DN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-6765-97
  • 鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
  • ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ガススプリング リフト・オー・マット 標準在庫品 金属製アイレット仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
    種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19( 0)(-1)ロッド径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
  • RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型 LAMP(スガツネ工業)

    RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    RGB調色が可能なテープライトです。赤・緑・黄などシーンに応じて色を変更でき、表示灯に最適です。溝幅8mmのアルミフレームに納まります。50mmピッチでするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP65を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。両面テープ仕様でのため、取り付けが簡単です。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。
    用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出など)
  • 極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型 LAMP(スガツネ工業)

    極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。厚さ3.2mmの極薄型サイズです。
    用途洗浄機、厨房機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取付可能です。丸型の埋込タイプです。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ HG-PA210型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA210型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。開き角度を55°または80°に規制できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。面付。ニッケルめっき仕上です。
  • パワーアシストヒンジ HG-PA210型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ HG-PA210型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。開き角度を55°または80°に規制できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応