絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,256件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターベース AD-558 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-558

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
    仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
  • 強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・スペシャルマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-色ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
  • ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
    材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
  • 封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業)

    封印具 LI型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
    用途輸送コンテナ、運搬用カートなど色レッド
  • プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK04型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
  • スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)
    シルバー
    ブラック

    スプリングドアクローザー 5613型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40
  • インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-01型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質亜鉛合金仕上素地
  • 戸当り UW120型 LAMP(スガツネ工業)

    戸当り UW120型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー種類戸当り仕上へアライン仕上/グレー
  • ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上種類丸戸引手寸法H(mm)0.5仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
  • パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製空気孔 APK-H型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-H型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • 飲み残し投入口ホース LAMP(スガツネ工業)

    飲み残し投入口ホース

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
    用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
  • プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック製 空気孔

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    ポリアミド製の空気孔です。
    用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ無(面付)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)30外形寸法D(mm)85取付け方法面付外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番 GM100 ガラス扉用

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    ガラス扉用のスライド丁番です。
    材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
  • クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤) LAMP(スガツネ工業)

    クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個(113g)
    当日出荷
    簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
    トラスコ品番397-4243色無色透明主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 締結金具

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷
    机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
  • プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 スケアータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
  • コンセントプレート取付枠 WCN370型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート取付枠 WCN370型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
    材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
  • ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4670

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
    付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
  • ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R325型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
    用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)鋼
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    当日出荷
    SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
    付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)色グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチドアホルダー

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
    付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
  • ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SPH-20

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
    用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック色黒質量(g)4.5仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)441(45)アズワン品番64-6792-51耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製 ハンガーフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンガーフック

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類その他仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上耐荷重(N)14.7
  • アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
  • エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)

    エンドキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
    仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。
    仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用材質/仕上鋼/ニッケルめっき
  • 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
    高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受 固定機能付き

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理