カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(121)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(63)
- オフィス家具/清掃用品(78)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(2,015)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,521)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(155)
- ねじ・ボルト・釘/素材(19)
- 自動車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

ステンレス鋼製平丁番 LSA型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
抜き差し丁番 KN型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴有仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個当日出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)色ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1本当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ソフトダウンステー SDS-C301N型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。材質ABS樹脂/鋼仕様キャッチ付付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)165仕上ニッケルめっきトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20RoHS指令(10物質対応)対応
インサート用キー 204-01型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質亜鉛合金仕上素地
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
リフトオーマットシリーズ 標準在庫品
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から5日以内出荷標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
家具用ダンパー
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。材質ポリアミド色ホワイト種類家具用後付ダンパー
スライド丁番 GM100 ガラス扉用
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ガラス扉用のスライド丁番です。材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ジュラコン(R)埋込キャッチ
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851色乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
ローラーキャッチ R325型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)鋼
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型
LAMP(スガツネ工業)¥119~税込¥131~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。シリーズステンレスシリーズ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
スライド丁番 M100 軽量扉用
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ステンレス鋼製 ハンガーメイト
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
ステンレス鋼製アングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個当日出荷偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。材質/仕上鋼/ニッケルめっき仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用
ワンタッチドアホルダー
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。質量(g)500
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)¥209税込¥2301個当日出荷材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
プラスチック丸棒ハンドル PC型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷樹脂製で扉を軽量化できます。材質ポリスチレン付属品十字穴付トラス小ねじM4×28種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター AD-502
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
小型強力マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステー SDS-C100型
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ランプ印 プラソケット PS-37
LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。材質ハイインパクトスチロール形状U型ソケット色ホワイト質量(g)8耐荷重(kg)20耐荷重(N/ペア)196アズワン品番64-6789-72
マルチローラーリニアガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1セット(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性