カテゴリ
- パソコン/周辺機器(26)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 日本製線
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](45)
- ARC[介護用品](31)
- CF POSH(57)
- climbing(クライミング)(40)
- GVS(29)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](37)
- New-Era(ニューエラー)(59)
- NORGREN(42)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- SMC(33)
- アズワン(18)
- エネックス(22)
- クリアー光学(31)
- サンドビック(39)
- ノーブランド(31)
- 三菱マテリアル(111)
- 三菱電機(48)
- 富士通(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「wuc」の検索結果
特価

1Gbps伝送対応 自己支持線付き 屋外用 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル
日本製線¥8,798~税込¥9,678~1巻(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷1Gbit伝送に対応したSSS自己支持線付き屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。*巻き付け型(SSS型)色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)線径(Φmm)【支持線】1.2ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90被覆外径(mm)【支持線】3導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル
日本製線¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか8日以内出荷1Gbit伝送に対応した屋外用 Cat.5e F/UTPケーブルです。MICE等級E2に適合しています。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)規格CAT5e構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5結線方式ストレート結線使用場所屋外概算質量(kg/km)70対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル
日本製線¥8,498~税込¥9,348~1巻(10m)ほか8日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)81導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル
日本製線¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか8日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)70導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP デュアルケーブル
日本製線¥57,980税込¥63,7781巻(200m)8日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTP メガネ型ケーブルです。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)5.2×11.0概算質量(kg/km)60導体単線対数(P)8P(4P x 2)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9




10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル
日本製線¥54,980税込¥60,4781巻(200m)8日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1


1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル
日本製線¥64,980税込¥71,4781巻(305m)8日以内出荷使い勝手の良いフリーコイル巻き梱包です。ケーブル残量がわかるレングスマーク付き。番号【ULファイル】E306664ケーブル外径(Φmm)6.5概算質量(kg/km)50導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.57(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1


1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 難燃規格対応ケーブル
日本製線¥55,980税込¥61,5781巻(305m)8日以内出荷UL444 CMR に対応した1Gbit伝送 Cat.5e U/UTPケーブルです。番号【ULファイル】E306664構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ
日本製線¥4,698税込¥5,1681セット(1個)8日以内出荷シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ
日本製線¥4,198税込¥4,6181セット(1個)8日以内出荷アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。質量(g)6.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.9~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15





+5
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】
日本製線¥12,980~税込¥14,278~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から13日以内出荷ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心





+5
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥29,980~税込¥32,978~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心


1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP UL444 垂直燃焼試験規格対応ケーブル
日本製線¥49,980税込¥54,9781巻(305m)8日以内出荷UL444 1Gbit伝送に対応したCat.5e U/UTPケーブルです。番号【ULファイル】E306664, E509495ケーブル外径(Φmm)5.5概算質量(kg/km)33導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】
日本製線¥36,980~税込¥40,678~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)
日本製線¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか16日以内出荷1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。*巻付形:SSS。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1





+5
環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル
日本製線¥53,980税込¥59,3781巻(200m)16日以内出荷1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。パッチコード製作に最適なケーブルです。ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1





+5
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル
日本製線¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか16日以内出荷1Gbit伝送に対応した環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTP ケーブルです。屋外の監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル(自己支持線付き)
日本製線¥9,598~税込¥10,558~1巻(10m)ほか16日以内出荷1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。*巻付形:SSS。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5構成F/UTPケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)92導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1





+5
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP フラットケーブル
日本製線¥48,980税込¥53,8781巻(100m)31日以内出荷配線スペースに制限がある環境に適したケーブルです。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)短径:4.0/長径:8.8概算質量(kg/km)40導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.5e SF/UTP 2重シールドケーブル
日本製線¥93,980税込¥103,3781巻(300m)31日以内出荷Cat.5e規格に対して大幅なマージンをもった、100ΩインピーダンスSF/UTP2重シールドケーブルです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6.8概略質量(g)51導体単線対数(P)4導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプSF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
日本製線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか41日以内出荷10GBASE-T伝送に対応した環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造SF/UTPケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 屋外用 Cat.5e U/UTPケーブル (自己支持線付き)
日本製線¥23,980~税込¥26,378~1巻(30m)ほか41日以内出荷色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.3 / (内部)5.5概算質量(kg/km)198導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
10GBASE-T対応 Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
日本製線¥109,800税込¥120,7801巻(300m)46日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A SF/UTP 2重シールドケーブルです。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7.8概算質量(kg/km)62導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプSF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
日本製線¥37,980~税込¥41,778~1巻(30m)ほか46日以内出荷10GBASE-T伝送に対応した自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)、(支持線/粗巻線)黒(BK)規格Cat.6A構造単線構成SF/UTPコネクタなしケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8使用場所屋外用概算質量(kg/km)252対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル
日本製線¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか61日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24Pインナーシースケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.5
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル
日本製線¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか61日以内出荷細径 Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)13.5 / (内部)4.1概算質量(kg/km)146導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.3(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)0.6