比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)
色黒
膜厚(μm)(推奨)500~1500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
性状ビチューメンベース(ファイバー入り)
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。
1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色黒
膜厚(μm)(推奨)200~500
危険物の類別非危険物
性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
1本(1000mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。
また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。
錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。
用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆
色半透明
膜厚(μm)(推奨)40~60
危険等級Ⅲ
浸透性80mm
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
性状ワックスベース(高浸透、低粘度)
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色黒
膜厚(μm)(推奨)150~500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
性状ビチューメンベース
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。
現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。
アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。
用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆
色半透明
膜厚(μm)(推奨)40~80
危険等級Ⅲ
浸透性18mm
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
性状ワックスベース(高浸透、低粘度)
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色半透明
膜厚(μm)(推奨)150~350
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆
色黒
膜厚(μm)(推奨)150~350
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色黒
膜厚(μm)(推奨)150~350
塗膜状態半硬質
ベースビチューメン
危険等級Ⅲ
溶剤低溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品ノズル(50cm)
色黄褐色
タイプ低溶剤
膜厚(μm)(推奨)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品ノズル(50cm)
色薄褐色
タイプ無溶剤
膜厚(μm)(推奨)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。
色黒
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)1-3
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色黄褐色
膜厚(μm)(推奨)100~250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量218mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色黒
膜厚(μm)(推奨)100~250
塗膜状態軟質
ベースワックス
危険等級Ⅲ
溶剤なし
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量218mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。
エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用)
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
油性無溶剤(300、700)・油性低溶剤(750、900、1600、オートプラストーン等)のリムーバー
用途塗膜除去や機材清掃
色透明
危険等級Ⅲ
溶剤低溶剤(ホワイトスピリットを使用)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
自動車用防錆チッピング剤。
硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量275mL
危険物の性状非水溶性
1本(600mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
カートリッジガンの延長ノズルです。
浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。
ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。
寸法(cm)90
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。
色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター
専用ガン使用時の圧力調整用です。
1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定
内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定
仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定
アズワン品番67-6435-72
1缶
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
アンダーコート、内部防錆など幅広く使用可能な防錆ガン
150cmのノズルと4種類のチップの組合せで、複雑な形状の車体内部に塗布することが可能。
アンダーコートや車体内部へ塗布可能な防錆ガンです。
エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。
仕様●エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。
アズワン品番67-6435-73
危険物の類別非危険物
1缶
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
油性無溶剤(300、700)・水性(1100、3100等)のリムーバー
用途塗膜除去や機材清掃
色薄黄色
液性水性
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ねじ込み式のノックスドール1L専用ガン
エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
仕様●供給エア圧を5kg/cm2前後の範囲内で使用。
アズワン品番67-6435-69
危険物の類別非危険物
1缶
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
危険物の類別非危険物
機材の洗浄に用いるサラッとした無色透明な高精製白灯油
エアレス機材の洗浄用です。
仕様●性状:低溶剤●用途:エアレス機材の洗浄●色:透明●サイズ:1L
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6435-68
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
カートリッジガンの延長ノズル
浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可
ロングノズルの先端で放射状に塗布可
カートリッジガン専用の延長ノズルです。
仕様●浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可
アズワン品番67-6435-70
1缶
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。高浸透で低粘度のワックスベース浸透性防錆剤です。ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆剤です。
仕様●性状:ワックスベース(高浸透、低粘度)(低溶剤)●用途:ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆●推奨膜厚:40~80μm●色:半透明●サイズ:20L●浸透性:18mm
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6435-38
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20L
アズワン品番67-6435-48
危険物の類別非危険物
1缶
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。
油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。
環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去
仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1L
アズワン品番67-6435-66
危険物の類別非危険物
1缶
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート
耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20L
アズワン品番67-6435-59
危険物の類別非危険物
1缶
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
アクリル樹脂塗装剤。
アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。
仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6435-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量330mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。
また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。
浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-6435-65
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
関連キーワード