カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
    • 拡張インターフェース(2)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • SAMTEC(3)
  • StarTech.com(122)
  • TP-LINK(9)
  • アイネックス(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(96)
  • NEC(72)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(58)
  • ASUS(エイスース)(51)
  • ANTEC(25)
  • Intel(インテル)(24)
  • AMD(24)
  • Dynabook(22)
  • Dell Technologies(22)
  • LIAN LI(13)
  • TRANSCEND(トランセンド)(11)
  • MOXA(11)
  • Apacer(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcie」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP PCIe JBOD ケーブル QNAP

    QNAP PCIe JBOD ケーブル

    QNAP
    24,980税込27,478
    1台
    17日以内出荷
    QNAP PCIe JBOD ケーブル
    適合機種TS-h987XU-RP、TDS-h2489FU、TS-h1090FU(最大64Gbps対応を推奨) また、以下のモデルでも使用可能(最大32Gbps対応):TS-h3087XU-RP、TS-h2287XU-RP、TS-h1887XU-RP、TS-h2490FU、TS-855eU(RP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード QNAP

    QNAP PCIe Gen 3 x8拡張カード

    QNAP
    51,980税込57,178
    1台
    17日以内出荷
    QXP-3X8PES PCIeカードは、QNAP TL PCIe インタフェース SATAに接続することで、QuTS heroまたはQTS NASの容量を拡張できるよう設計されています。複数台のJBODを高速ケーブルでデイジーチェーン接続し、最大でペタバイトレベルのストレージに拡張することで、監視カメラの録画、マルチメディアRAWファイル、ビッグデータ、仮想化アプリケーションなどのアーカイブ/バックアップによる急激なデータ増加に対応します。
    仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3×8●ストレージ温度:-20 ~ 70℃ (-4°F - 158°F)●ポートとケーブル:CAB-PCIE10M-8644-4X, CAB-PCIE10M-8644-8X●伝送率:Max. 64Gbps寸法(mm)112.65×68.9×18.26ブラケットロープロファイル (デフォルト)。ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。対応機種TL-R1200PES-RP, TL-R1600PES-RP, TL-R2400PES-RP相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)コネクタ2 Channels ( 1×2 SFF-8644 connectors )RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40 (32°F - 104°F)
  • QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード QNAP

    QNAP 2 x PCIe Gen3 NVMe SSD & 1 x 10GbEポート拡張カード

    QNAP
    53,980税込59,378
    1台
    17日以内出荷
    QM2-2P10G1TBにより、QNAP NASに2台のM.2 NVMe SSDおよび10GbE RJ45接続の増設が可能となります。SATAインターフェースと比べ、QM2-2P10G1TB のPCIe Gen3 x 8 インターフェースは、より高い帯域幅を提供し、より高速な計算速度およびデータアクセスを実現します。
    仕様●PCIeおよびレーン:PCIe Gen3×8●フォームファクター:ロープロファイルブラケットロープロファイル (デフォルト)ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。ケーブルRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブルコネクタ2 x M.2 2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)152.65 × 68.9 × 18.9RoHS指令(10物質対応)対応コントローラMarvell AQC113C
  • QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP 2U PCIe拡張性、HDMI出力搭載 省スペースラックマウント型ラックマウント型NAS

    QNAP
    459,800税込505,780
    1台
    17日以内出荷
    TS-864eU-RPには、インテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)が搭載されています。奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU-RP は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリーシステム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:8 GBプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP

    QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応

    QNAP
    229,800税込252,780
    1台
    17日以内出荷
    TS-832PXは、8つの3.5インチSATA 6GB/sドライブベイを特徴とし、幅広い範囲のアプリケーションと日常の使用に巨大なストレージの可能性を提供しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-832PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。NASのパフォーマンスを向上するM.2 SATA/NVMe SSDキャッシングとQtier自動階層化ストレージを提供するQM2カードなど、さまざまなPCIeカードにも対応しています。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM(R) Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SO-DIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP 10/25GbE接続のPCIe Gen 4拡張性 仮想化アプリケーション用マルチスレッドプロセッサ搭載 8ベイタワー型NAS

    QNAP
    999,800税込1,099,780
    1台
    30日以内出荷
    Intel Coreマルチコアプロセッサーを搭載しZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を確保しブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化に対応しています。 ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリーアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h874は理想的なNASソリューションを実現することができます。 高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境用の2.5GbE/10GbE接続を提供します。
    仕様(フォームファクター)タワーセット内容TVS-h874、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)、M.2SSDヒートシンク×2、ドライブトレイ用キー×2質量(kg)(正味)7.34/(総)8.99消費電力(W)(HDDスリープモード)72.331/(標準動作モード)96.247寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2×329.3×280.8対応ホットスワップ機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションのサポート搭載/GPUパススルー搭載/WakeonLAN(WOL)搭載/液晶表示・ボタン搭載メモリー(システムメモリー)64GBSODIMMDDR4(2×32GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1~8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性(ドライブ)3.5インチベイ:(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブスロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/(M.2):2×(M.2)2280PCIeGen4×4スロット/(PCIe):スロット1:PCIeGen4×16/スロット2:PCIeGen4×4動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)インテルUHDグラフィックス770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセット、USBコピーUSBポート3.2Gen2(10Gbps)ポート:1×Type-C3.2Gen210Gbps/2×Type-A3.2Gen210Gbpsポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/(10ギガビットイーサネット)2×10GBASE-THDMI規格(出力)1、HDMI1.4b(最大4096×2160@30Hz)ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/秒、3Gb/秒ベイ数8電源ユニット350W、100~240V相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)対象CPU形式IntelCorei916コア(8P+8E)/24スレッドプロセッサー
  • QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G QNAP

    QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G

    QNAP
    359,800税込395,780
    1台
    30日以内出荷
    TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。 奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。 拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
    仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmountセット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13対応ホットスワップ機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrivesスロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション適合電源装置300W、100-240VHDMI規格(出力)1、HDMI1.4bドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
  • QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証 QNAP

    QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
    用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps)メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット相対湿度(%RH)5~95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
  • QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP

    QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS

    QNAP
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-264は、最大周波数2.9GHzのインテル Celeron N5095クアッドコアプロセッサを搭載し、デュアルポート2.5GbEネットワークにより高い転送効率を実現しています。 TS-264は、前モデルと比較して、キャッシュによるデータアクセスの高速化や自動階層型ストレージを実現するNVMe SSDや、AI画像認識を高速化するEdge TPUを搭載するためのM.2 PCIe Gen3スロットを新たに搭載しています。 また、シングルポートのPCIe Gen3拡張スロットがあり、ネットワークカードによる10GbE/5GbEネットワークの拡張も可能です。8GBのメモリを搭載したTS-264は、軽量な仮想化やソフトウェアコンテナを実行でき、4K HDMI出力、複数のクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、ストレージとアプリケーションの柔軟な拡張をサポートする、コスト効率と安全性に優れたNASストレージソリューションです。
    仕様●HDDスロット数:2×3.5 SATA 6Gb/s●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4 (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアル ブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron N5095 (または N5105) 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.9 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:PCIe アダプターを使用したオプションRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル

    QNAP
    519,800税込571,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
    消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • QNAP QNAPオプション拡張カード QNAP

    QNAP QNAPオプション拡張カード

    QNAP
    42,980税込47,278
    1台
    17日以内出荷
    PCIe 3.0拡張カードで、2台のM.2 NVMe SSDをNASに増設
    仕様PCIeとレーン:PCIe Gen3×4寸法(mm)170.5×68.9×19.3ブラケットロープロファイル (デフォルト)。ロープロファイルフラットおよびフルサイズのブラケットも含まれています。コネクタ2 x M.2 22110または2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロットRoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート QNAP

    QNAP SR-IOV と iSCSI を備えた 2 つの 10GbE ポート、ブロックベース、複数の仮想ディスク モードをサポート

    QNAP
    79,980税込87,978
    1台
    17日以内出荷
    デュアル ポート QXG-10G2T-X710 は、Intel Ethernet Controller X710 を搭載した PCIe Gen 3 (PCIe Gen 2 と互換) の 10GbE ネットワーク拡張カードであり、最大 5 つの速度 (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M) をサポートします。ポートトランキングを使用することで、両方のポートを組み合わせて最大 20Gbps の転送速度を実現し、ファイル共有と集中的なデータ転送を加速できます。 SR-IOV と iSCSI のサポートにより、QXG-10G2T-X710 はネットワーク効率を大幅に向上させ、I/O 集中型で遅延に敏感な仮想化アプリケーションやデータセンターに最適です。
    仕様●ポートとケーブル:CAT6クラスのケーブル以上●対応QNAP NAS:少なくとも 1 つの空き PCIe スロットがあるモデル●対応オペレーティングシステム:QTS 4.5.2 / QuTS ヒーロー h4.5.1 (またはそれ以降。最新バージョンへのアップグレードを推奨); Windows (ドライバーが必要); Linux (ドライバーが必要)●伝送率:10/5/2.5/1Gb, 100Mbセット内容1×ネットワークカード; 1 × QIG; 3×ブラケットブラケットロープロファイルブラケットが事前に取り付けられています。フルハイトおよび特殊 (選択された QNAP NAS 用) ブラケットがバンドルされていますコネクタRJ45インターフェイスPCIe:PCIe Gen 3×4 (PCIe x4、x1 と互換性があり、最大 x4 スロットを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラインテル イーサネット コントローラー X710
  • QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS

    QNAP
    179,800税込197,780
    1台
    17日以内出荷
    Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-664は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen3およびPCIe Gen 3スロット装備の TS-664 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。TS-664は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ SATA 6Gb/s
  • QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    359,800税込395,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D1600Sには、3.5インチ/2.5インチ SATA 6Gb/s ドライブベイ12基と、2.5インチ SATA 6Gb/s SSDベイ4基が搭載され、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャーに接続するQXP PCIeカードが付属しています。スムーズなストレージとバックアップタスクのための信頼性の高い読み書き性能を発揮します。
    仕様●LCDディスプレイ/ボタン:あり●LEDインジケーター:HDD 1-16、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー質量(kg)(正味)13.49寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)303.84 × 369.89 × 319.8相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ2.5インチベイ:2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:4 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)ドライブベイ12×3.5インチ + 4×2.5インチ電源ユニット250W PSU、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP ネットワーク拡張カード QNAP

    QNAP ネットワーク拡張カード

    QNAP
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    QNAP QXG-10G2T デュアルポート BASET 10GbE ネットワーク拡張カード。QXG-10G2Tは、優れた電力効率とコスト効率を誇る10 GbE ネットワーク拡張カードです。複数のメンバーによる同時データアクセスを必要とするチーム、または超高速データ転送を必要とする写真家/映像作家に最適です。
    仕様●Debian対応:Linux 3.10 またはそれ以降●PCIeとレーン:PCIe 3.0 x4●ポートとケーブル:RJ-45●カテゴリ6クラス以上のケーブル適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット規格IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz対応OSWindows 10/11 (32ビット/64ビット)、NAS:At least QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応RedHat:Linux 3.10 またはそれ以降、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Linux 3.10 またはそれ以降コネクタNBASE-T (RJ45)RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x NBASE-T (RJ45)転送速度(Gbps)10/5/2.5/1/100MbpsコントローラMarvell AQtion AQC107
  • QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D800S JBODストレージエンクロージャでは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-D800Sは、8つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。また、このモデルには、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャを接続するためのQXP PCIeカードが付いています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー質量(kg)(正味)8.13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2 × 329.3 × 281.4相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:2 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)8.4ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W PSU、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ、Enter、Select
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    519,800税込571,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):14.02(正味):9.22種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:300W (x2)、100 - 240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン2 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP 高性能ラックマウント型SATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー/冗長電源付き QNAP

    QNAP 高性能ラックマウント型SATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー/冗長電源付き

    QNAP
    369,800税込406,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-R1200S-RPラックマウント JBODストレージエンクロージャーは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R1200S-RPは12個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。TL-R1200S-RPにはSFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャーを接続するためのQXP PCIeカードが付属しています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-12、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:2Uラックマウント質量(kg)(正味)13.17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6 × 482 × 562.5相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:3 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)15.22ドライブベイ12×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W (x2)、100-240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    119,800税込131,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D400S JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-D400Sは、4つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。また、このモデルには、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャーを接続するためのQXP PCIeカードが付いています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-4、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー●電力消費量:動作モード、通常時:22.985 W質量(kg)(正味)3.66寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.5 × 160.2 × 219相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット65Wアダプター、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    629,800税込692,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):16.67(正味):11.56種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    919,800税込1,011,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):26.29(正味):18.67種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 3Uラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 3Uラックマウント型NAS

    QNAP
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    17日以内出荷
    最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1677AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1677AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上 QNAP

    QNAP SR-IOVおよびRoCE対応で、ネットワークおよびVMware仮想化環境を向上

    QNAP
    96,980税込106,678
    1台
    17日以内出荷
    QXG-25G2SF-CX6は、NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNICコントローラを装備、PCIe Gen4 (Gen3/ Gen2と下位互換)に対応し、最大25 Gbpsの転送速度を実現します。ポートトランキングを使って複数のポートを束ねることで最大50GbEを実現し、ファイル共有や集中的なデータ転送を高速化できます。SR-IOV対応のQXG-25G2SF-CX6は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/O重視およびレイテンシに敏感な仮想化およびデータセンターにとって理想的です。
    仕様●IEEE規格:IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet25/50 Ethernet Consortium 25G and 50G supporting all FEC modesIEEE 802.3by 25G supporting all FEC modesIEEE 802.3ad, 802.1AX Link AggregationIEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (supports only ”Fast-Wake” mode)IEEE 802.3ap based auto-negotiation and KR startupIEEE 802.1Q, 802.1P VLAN tags and priorityIEEE 802.1Qaz (ETS)●iSER:対応●PCIeおよびレーン:PCIe Gen4×8●RDMA over Converged Ethernet (RoCE)、Zero Touch RoCE (ZTR):対応●SR-IOV:対応●VLAN インサーション/ストリッピング:対応ポート数2 x SFP28ブラケットロープロファイルブラケットがプリインストール済み。フルサイズの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属ケーブルCAB-DAC30M-SFP28,CAB-DAC15M-SFP28,TRX-25GSFP28-SRコネクタSFP28RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)25/10コントローラNVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx
  • QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサー搭載 4U ラックマウント型NAS

    QNAP
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    17日以内出荷
    高性能環境向けに設計された TS-h2477AXU-RP は、24 ベイ SATA ドライブ対応とデュアル PCIe Gen 5 M.2 SSD スロットを搭載し、大規模なストレージ ボリュームや超高速なデータアクセスに対応します。冗長電源により、ミッションクリティカルなワークロードでも途切れない運用を実現。AMD Ryzen 7 PRO 7000 シリーズプロセッサーと ZFS ファイルシステムを搭載し、エンタープライズレベルのデータインテグリティと保護を提供します。ファイルサーバー、仮想化プラットフォーム、長期データアーカイブ、メディア制作、大規模監視録画を行う中規模から大規模チームに最適です。
    仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 Pro 7000 シリーズ 8 コア/16 スレッド プロセッサー、最大 5.3 GHz ブーストAMD Radeon グラフィックス、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:AMD Radeon GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ24×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能 QNAP

    QNAP 超高速100Gbpsネットワーク接続性能

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    17日以内出荷
    デュアルポートQXG-100G2SF-E810 100GbEネットワーク拡張カードは、Intel Ethernet Controller E810搭載、PCIe 4.0対応で最大100Gbpsの帯域幅を提供、パフォーマンスのボトルネックを克服します。iWARP/RDMAおよびSR-IOV対応 (近日利用可能)のQXG-100G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/O重視およびレイテンシに敏感な仮想化およびデータセンターにとって理想的です。QXG-100G2SF-E810は、常に要求のあるITの挑戦に応える最高の性能水準を実現する、オールフラッシュストレージにとって完璧にマッチした装備です。
    仕様●1K ingressおよびegress QoSレベル:オンチップQoS●IEEE規格:IEEE Std 802.3-2018IEEE Std 802.3cd-2018IEEE P802.3bd-2011IEEE Std 802.1D-2004IEEE Std 802.1Q-2011IEEE Std 802.1AX-2008IEEE P802.1Qbb-2011IEEE P802.1Qbg-2012IEEE P802.1BR/D3.3IEEE Std 802.1AB-2009●PCIeおよびレーン:PCIe 4.0×16 (PCIe 3.0×16と下位互換性あり)●Ubuntu 商用 Linux ディストリビューション対応:Ubuntu 18.04/20.04●ポートおよびケーブル:QSFP28 DAC ケーブル または OPTIC トランシーバー●対応NAS オペレーティングシステム:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、 Linux (ドライバ必要)●対応QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)ポート数2 x QSFP28 ポートブラケットロープロファイルブラケットがプリインストール済み。フルサイズの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属コネクタQSFP28RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)100コントローラIntel Ethernet Controller E810-CAM2
  • QNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    159,800税込175,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-R400Sラックマウント JBODストレージエンクロージャーは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R400Sは4個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。その奥行きが浅いラックデザインは、コンパクトラックへのTL-R400Sの取り付け、大量の配線エリアへの取り付けに最適です。TL-R400SにはSFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用てエンクロージャーを接続するためのQXP PCIeカードが付属しています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-4、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:1U ショートデプスラックマウント質量(kg)(正味)4.92寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.9 × 438.9 × 291.1相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)5.77ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット100W PSU, 100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    199,800税込219,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続を追加できます。TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:2 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP タワー型 6ベイ インテル Core i3-12100 プロセッサー搭載 QNAP

    QNAP タワー型 6ベイ インテル Core i3-12100 プロセッサー搭載

    QNAP
    479,800税込527,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h674 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップおよびリカバリアプリケーションのいずれにおいても、TVS-h674は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h674は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB SODIMM DDR4 (1×16 GB)、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Core i3-12100 プロセッサー(12M キャッシュ、最大 4.30GHz、4コア、8スレッド)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 730RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載 QNAP

    QNAP タワー型 8ベイ NAS インテル Core i5プロセッサー搭載

    QNAP
    649,800税込714,780
    1台
    17日以内出荷
    インテル Core i5-12400 プロセッサー(18M キャッシュ、最大 4.40GHz、6コア、12スレッド)を搭載し、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムをサポートするTVS-h874 SMB NASは、データの完全性を保証し、ブロックレベルのインラインデータ重複排除と圧縮、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、SSD最適化をサポートしています。ミッションクリティカルなファイルサーバ、仮想化サーバ、コラボレーションビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリのアプリケーションなど、TVS-h874は理想的なNASソリューションを提供します。高性能なTVS-h874は、PCIe Gen 4(Gen3の最大2倍の転送速度)の拡張性、M.2 NVMe SSDキャッシング、高速仮想化ネットワーク環境向けの2.5GbE接続を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:32 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Core i5-12400 6 コア/12 スレッド プロセッサー、最大 4.4 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2×SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックス 770RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP Ubuntu/Linux PCまたはQNAP NASを高パフォーマンスおよび安全なワイヤレスアクセスポイント/ベースステーションへと変身させる QNAP

    QNAP Ubuntu/Linux PCまたはQNAP NASを高パフォーマンスおよび安全なワイヤレスアクセスポイント/ベースステーションへと変身させる

    QNAP
    38,980税込42,878
    1台
    17日以内出荷
    QWA-AC2600は、2.4/5 GHzデュアルバンドデュアルコンカレント(DBDC)、4 x 4マルチユーザーMIMO(MU-MIMO)、低プロファイルPCI Express(PCIe)2.0 x 1ワイヤレスアダプターです。また、最大2533 Mbps(IEEE 802.11n(2.4 GHz)には800 Mbps、IEEE 802.11ac(5 Ghz)には1733 Mbps)をサポートする2つのQualcomm QCA9984 NICが付属しています。QWA-AC2600は、Ubuntu/Linux PCまたはQNAP NASとのアクセスポイントまたはベースステーションとしても使用できます。QWA-AC2600は802.11nの高度な互換性および802.11acの高速接続を組み合わせることで、仕事場でのワイヤレスLANおよび外出先での物のインターネット(IoT)展開を含む万能なアプリケーションを利用できるようにしています。
    仕様●PCIe とレーン:PCI Express (PCIe) 2.0×1●対応オペレーティングシステム:QTS 4.3.4(またはそれ以降)およびWirelessAP Station 1.0(またはそれ以降)。セット内容1 x QWA-AC2600 PCIe ワイヤレスアダプター、4 x 取り外し可能なアンテナ NAS + マグネットスタンドベース、フルハイト & 専用(特定の QNAP NAS 用)ブラケットおよびクイックインストールガイドアンテナ4 x デュアルバンド RP-SMA アンテナRoHS指令(10物質対応)対応コントローラQualcomm QCA9984 NIC
  • QNAP Intel  CPU(4コア)搭載ラックマウントNAS QNAP

    QNAP Intel CPU(4コア)搭載ラックマウントNAS

    QNAP
    299,800税込329,780
    1台
    17日以内出荷
    Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SO-DIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP

    QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

    QNAP
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサーを搭載したTS-1673AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1673AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1673AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1673AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1673AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIeグラフィックスカード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x UDIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    429,800税込472,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-1232PXU-RPは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続性を追加できます。TS-1232PXU-RPは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、新規にハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。また、TS-1232PXU-RPは冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    259,800税込285,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXU-RPは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続性を追加できます。TS-432PXU-RPは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、新規にハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。また、TS-432PXU-RPは冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:2 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP

    QNAP デュアル2.5GbE 12ベイ2U ラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

    QNAP
    679,800税込747,780
    1台
    17日以内出荷
    強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載したTS-1273AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1273AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1273AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1273AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1273AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●10 Gigabit イーサネットポート:ネットワークアダプターによるオプション●2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●5 ギガビットイーサネットポート (5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション●GPU パススルー:あり●M.2 スロット:QNAP QM2 PCIeカードによるオプション●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●Wake on LAN(WOL):あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)メモリーフラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブジャンボフレームありRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    339,800税込373,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-832PXU-RPは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続性を追加できます。TS-832PXU-RPは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、新規にハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。また、TS-832PXU-RPは冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s