カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(1)
- SMC(1,950)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- Thermo Scientific Nalgene(34)
- MAGIQ(東京堂)(30)
- 空調服(27)
- YAMAZEN(山善)(26)
- GVS(22)
- Asahicho(旭蝶繊維)(17)
- 東京堂(17)
- アズワン(16)
- SICK(14)
- アイリスオーヤマ(13)
- コーニング(13)
- 北川鉄工所(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- Thermo Fisher Scientific(11)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- mizuno(ミズノ)(10)
- ブランドをもっと見る
「cm2l」の検索結果
特価

02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,980~税込¥101,178~1台ほか3日以内出荷から91日以内出荷35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
電磁操作弁
ダイキン工業¥36,610~税込¥40,271~1個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1台11日以内出荷から46日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥45,950~税込¥50,545~1台11日以内出荷から46日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
電磁操作弁
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥36,610~税込¥40,271~1台11日以内出荷から101日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
電磁操作弁
ダイキン工業¥45,950~税込¥50,545~1個16日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,400~税込¥100,540~1個41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,980~税込¥101,178~1個41日以内出荷から81日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,400~税込¥100,540~1台41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥94,980~税込¥104,478~1台41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。