電磁パイロット切換弁
35MPa{350kgf/cm2}、1100L/minの高圧・大流量を実現しました。
- 仕様
- ●デザイン番号:20●オプション[記号]:内部パイロット/外部ドレン形[無記号]
- 種類
- Kシリーズ電磁パイロット切換弁
- 呼び径
- 1 1/4
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 適合流体
- 石油系作動油/水・グリコール系作動油
- スプール形式
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※サブプレートは付属しません。_x000D_※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ

























