電磁パイロット切換弁

電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業

35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。

仕様
デザイン番号:20
種類
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
1/2
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
内容量
1個
注意
※サブプレートはありません。
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。
全8種類を絞り込む
作動方式
スプール形式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03494326KSH-G04-2AP-20【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)[2]モデル表参照
¥176,000
¥97,900
¥107,690(税込)
40日以内出荷
返品不可
03494412KSH-G04-20BP-20【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)[20]モデル表参照
¥176,000
¥97,900
¥107,690(税込)
50日以内出荷
返品不可
03495796KSH-G04-2AP-20-Y【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)[2]モデル表参照
¥176,000
¥97,900
¥107,690(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498332KSH-G04-2AA-20-X【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)[2]モデル表参照
¥162,000
¥91,400
¥100,540(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499558KSH-G04-2DA-20-W【スプール】ノースプリング形(デテント形)[2]モデル表参照
¥194,000
¥119,900
¥131,890(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499759KSH-G04-20BB-20【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)[20]モデル表参照
¥162,000
¥91,400
¥100,540(税込)
50日以内出荷
返品不可
03499768KSH-G04-2BP-20-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)[2]モデル表参照
¥176,000
¥97,900
¥107,690(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499960KSH-G04-20BB-20-X【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)[20]モデル表参照
¥162,000
¥91,400
¥100,540(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする