電磁操作弁
35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
- 用途
- AC電源用
- 仕様
- デザイン番号:[呼び径]03(3/8)
- 種類
- Kシリーズ電磁操作弁
- 呼び径
- 3/8
- 最大流量(L/min)
- 160(DC)/130(AC)
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 35[350]
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 保護等級
- 【外被】IEC Pub529 IP65
- 許容背圧(MPa[kgf/cm2])
- 16[160]
- 内容量
- 1個
注意
※弁にサブプレートは付属しません。※画像は代表画像を使用しています。
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ






























