電磁パイロット切換弁

電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業

35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。

仕様
デザイン番号:20
種類
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
1/2
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1個
注意
※サブプレートはありません。
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。
全18種類を絞り込む
作動方式
スプール形式
18種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585911H-KSH-G04-2AR-20-X【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥243,000
¥139,800
¥153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03588108KSH-G04-2AP-20-CLY【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥226,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03588702KSH-G04-2BR-20-PZ-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥176,000
¥109,800
¥120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589350KSH-G04-2AQ-20-YN-2H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥183,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590102KSH-G04-2AA-20-YN-2H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥168,000
¥94,980
¥104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590278KSH-G04-2AC-20-YN-2H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥168,000
¥94,980
¥104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590540KSH-G04-2BP-20-XCL-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥226,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592640H-KSH-G04-2AR-20-PX【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥243,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03592798KSH-G04-2BA-20-Y-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥162,000
¥91,980
¥101,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
03593288KSH-G04-2DA-20-X-W【スプール】ノースプリング形(デテント形)石油系作動油[2]モデル表参照
¥194,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594652KSH-G04-2AP-20-YN-2H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥183,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03595440KSH-G04-2BR-20-Z-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥176,000
¥97,980
¥107,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
03595939KSH-G04-2BP-20-C-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥180,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03596280KSH-G04-2DP-20-X-RR-018【スプール】ノースプリング形(デテント形)石油系作動油[2]モデル表参照
¥212,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03596499KSH-G04-2CP-20-Y-9T【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[2]モデル表参照
¥204,000
¥119,800
¥131,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
03596840KSH-G04-2AP-20-ZN-2H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥183,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03597120KSH-G04-83CP-20-YC1-7T【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[83]モデル表参照
¥213,000
¥119,800
¥131,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03597181KSH-G04-2AD-20-YN-2H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥168,000
¥94,980
¥104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする