絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,173件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスアジャスト脚 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャスト脚

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS対応品です。
    用途科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用レベルボルト(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    重量用レベルボルト(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。
    用途産業機器、設備材質一般構造用圧延鋼材(SWRCH)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアジャストボール ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャストボール

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    用途科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット600×450 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ) ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
    防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • 4型5型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    4型5型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    6,198税込6,818
    1個
    12日以内出荷
    上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
    用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • プレート式巻き込みガード付固定車 (ウレタン車) ジョー・プリンス竹下

    プレート式巻き込みガード付固定車 (ウレタン車)

    ジョー・プリンス竹下
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    巻き込みガード付きです。 自在車のPC-184/PC-184Sと取付寸法高さが同じです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • プレート式巻き込みガード付固定車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下

    プレート式巻き込みガード付固定車 (ゴム車)

    ジョー・プリンス竹下
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    巻き込みガード付きです。 自在車のPC-184/PC-184Sと取付寸法高さが同じです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車) ジョー・プリンス竹下

    プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車)

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下

    プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)

    ジョー・プリンス竹下
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理車輪タイプ単輪
  • ソフトシリコン防振ゴム QKA型 ジョー・プリンス竹下

    ソフトシリコン防振ゴム QKA型

    ジョー・プリンス竹下
    2,988税込3,287
    1個
    6日以内出荷
    制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
    用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス戸当り(マグネットタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
    付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石仕上マットブラック(MB)別売付属品OT-B090-SUS用受金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ入トランク取手 ジョー・プリンス竹下

    バネ入トランク取手

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングルガススプリング ジョー・プリンス竹下

    フリーアングルガススプリング

    ジョー・プリンス竹下
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップ付ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    フリーストップ付ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    任意の位置で保持できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング Φ 8 ×Φ 18 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング Φ 8 ×Φ 18

    ジョー・プリンス竹下
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング Φ10 ×Φ 22 ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング Φ10 ×Φ 22

    ジョー・プリンス竹下
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    ・仕上げは黒色です。 ・右勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
    用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
  • スライドカムロック ジョー・プリンス竹下

    スライドカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    当日出荷
    止金が水平にスライドします。 専用止金が付属しています。
    用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
  • 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下

    飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1箱
    欠品中
    受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • ステンレス連結カン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス連結カン

    ジョー・プリンス竹下
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • ヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下

    ヘビーリンクチェーン

    ジョー・プリンス竹下
    6,590税込7,249
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質全長(m)30仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ステンレスフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスフック

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト首長ゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト首長ゲンコ止メ型

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス二重リングチェーン 30M ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二重リングチェーン 30M

    ジョー・プリンス竹下
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)全長(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスショートマンテルチェーン 30M ジョー・プリンス竹下

    ステンレスショートマンテルチェーン 30M

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)長さ(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤークリップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤークリップ

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスリング入スプリングフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスリング入スプリングフック

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスロングシャックル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスロングシャックル

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススナップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレススナップ

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリングフック ロック付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリングフック ロック付

    ジョー・プリンス竹下
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン用受A型(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    パッチン用受A型(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスエビカン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスエビカン

    ジョー・プリンス竹下
    8,309税込9,140
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • ステンレスパッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生地パッチン ジョー・プリンス竹下

    生地パッチン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ビクターパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄ビクターパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルボルト ジョー・プリンス竹下

    レベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    重量用レベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスレベルボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスレベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 標準タイプのレベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルボルト ジョー・プリンス竹下

    レベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    標準タイプのレベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応