商品豆知識
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
吐出し量定吐出し量形(A特性)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
呼び25
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
1個の圧力計での回路圧力を開閉用します。
ポート数1
呼び2
配管接続方式Rcねじ
ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。
質量(kg)1.7
呼び02
最高使用圧力(MPa)21
背圧(MPa)0.03
油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。
キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。
配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
定格圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa
入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)1800
最低回転速度(min-1)600
ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
1個
¥86,980
税込¥95,678
30日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数5
1個
¥66,980
税込¥73,678
30日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数4
1個
¥56,980
税込¥62,678
30日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数2
関連資料(0.95MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
30日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数3
関連資料(0.95MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
吐出し量定吐出し量形(A特性)
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)7.1
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)14
使用流体水グリコール系作動油
吐出口径Rc1/2
理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)2500
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)7.5
呼び03
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
関連資料(1.14MB)
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数8
1個
¥189,800
税込¥208,780
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数8
1個
¥159,800
税込¥175,780
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数9
1個
¥199,800
税込¥219,780
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数10
1個
¥199,800
税込¥219,780
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数9
1個
¥199,800
税込¥219,780
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数7
1個
¥169,800
税込¥186,780
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数7
関連資料(0.95MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数6
関連資料(0.95MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数6
関連資料(0.95MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
40日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数8
配管横
1個
¥229,800
税込¥252,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数7
配管横
1個
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数5
配管横
1個
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数8
配管横
1個
¥279,800
税込¥307,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数6
配管横
1個
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数6
配管横
1個
¥229,800
税込¥252,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数5
配管横
1個
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数4
配管横
関連資料(0.95MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数7
配管横
1個
¥249,800
税込¥274,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数4
配管横
関連資料(0.95MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数1
配管横
関連資料(0.95MB)
1個
¥55,980
税込¥61,578
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数3
配管横
関連資料(0.95MB)
1個
¥97,980
税込¥107,778
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数2
配管横
関連資料(0.95MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数1
配管横
関連資料(0.95MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数3
配管横
関連資料(0.95MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
呼び3
ねじの種類Rc
連数2
配管横
関連資料(0.95MB)
1個
¥89,980
税込¥98,978
45日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。
管接続口径1/2
呼び3
ねじの種類Rc
連数10
1個
¥289,800
税込¥318,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ