絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,450件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナ997ボート CB TGK(東京硝子器械)

    アルミナ997ボート CB

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
  • ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
    TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
  • 静電気除去テープブラシ STAC404 TGK(東京硝子器械)

    静電気除去テープブラシ STAC404

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
    全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
  • ポリひしゃく TGK(東京硝子器械)

    ポリひしゃく

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質PE材質(柄部)PVC柄長さ(mm)270仕様柄部材質:PVC
  • ひしゃく ステンレス TGK(東京硝子器械)

    ひしゃく ステンレス

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
    材質SUS304
  • コンテナーTCC用 中仕切り TGK(東京硝子器械)

    コンテナーTCC用 中仕切り

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    クリア材質PP(ポリプロピレン)
  • IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)

    IMGシリコン・ライト栓

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • ラベリングテープ 幅25mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅25mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • ピンセット(class1) TGK(東京硝子器械)

    ピンセット(class1)

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    材質SUS430
  • 攪拌シャフト TGK(東京硝子器械)

    攪拌シャフト

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
    材質SUS316シャフト径(Φmm)8
  • 匙 TGK(東京硝子器械)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック
  • シリコーングリース TGK(東京硝子器械)

    シリコーングリース

    TGK(東京硝子器械)
    3,898税込4,288
    1本(100g)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    メーカー信越化学工業 株式会社危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • ステンレスハサミ FU-175 TGK(東京硝子器械)

    ステンレスハサミ FU-175

    TGK(東京硝子器械)
    4,790税込5,269
    1丁
    当日出荷
    オールステンレスで衛生的です。 切れ味もバツグンです。
    全長(mm)175
  • 血沈ピペット用ブラシ 針金柄 TGK(東京硝子器械)

    血沈ピペット用ブラシ 針金柄

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    適合器具血沈ピペット用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)5全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70針金柄渡り(mm)70
  • マルチプレートシール TGK(東京硝子器械)

    マルチプレートシール

    TGK(東京硝子器械)
    3,798税込4,178
    1セット(100枚)
    当日出荷
    検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
    寸法(mm)76×134使用温度範囲(℃)-20~+120
  • 静電防止指サック ASP TGK(東京硝子器械)

    静電防止指サック ASP

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(1440個)
    当日出荷
    パウダーフリー静電気防止タイプ。
    材質天然ゴムラテックス長さ(mm)70±5表面抵抗値(Ωcm)1010厚さ(mm)0.10±0.02仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒ピンク品番ASP機能静電防止全長(cm)7±0.5
  • バイトン栓 TGK(東京硝子器械)

    バイトン栓

    TGK(東京硝子器械)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
    材質フッ素ゴム
  • 共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)

    共栓三角フラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ほうけい酸ガラス-1
    用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
  • 元祖 サクラメン手袋 TGK(東京硝子器械)

    元祖 サクラメン手袋

    TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
    タイプスタンダード材質ポリエチレン全長(cm)29半透明厚さ(mm)0.036入数(枚)100
  • ガス採取袋 片口 TGK(東京硝子器械)

    ガス採取袋 片口

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    3,742税込4,116
    1個
    当日出荷
    材質天然ゴム
  • アルミクランプ TGK(東京硝子器械)

    アルミクランプ

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質アルミニウム
  • フリークランプ TGK(東京硝子器械)

    フリークランプ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
  • 洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械)

    洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製

    TGK(東京硝子器械)
    5,029税込5,532
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 元祖 サクラメン手袋エンボス 100入 TGK(東京硝子器械)

    元祖 サクラメン手袋エンボス 100入

    TGK(東京硝子器械)
    2,098税込2,308
    1箱(100枚)
    当日出荷
    握りこぶしの状態で手袋を袖口方向に引っ張れば手に密着するジャストフィット機能付。
    タイプエンボス ピンク材質ポリエチレン(PE)ピンク入数(枚)100
  • 先細ピペット用ブラシ 白毛 針金柄 TGK(東京硝子器械)

    先細ピペット用ブラシ 白毛 針金柄

    TGK(東京硝子器械)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    種類先細ピペット用全長(mm)460サイズ直径(Φmm)20材質(柄部)針金材質(毛)山羊白毛
  • タンマン管 アルミナ97 TGK(東京硝子器械)

    タンマン管 アルミナ97

    TGK(東京硝子器械)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    材質アルミ純度97%
  • 上皿天びん用分銅 100g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 100g 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,584税込1,742
    1個
    9日以内出荷
    形状円筒形質量(g)100TGK品番738-65-53-33
  • パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)

    パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
    形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
  • 乳棒 TGK(東京硝子器械)

    乳棒

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商品タイプ乳棒のみ
  • ラベリングテープ 幅20mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅20mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • ビューレット台 TGK(東京硝子器械)

    ビューレット台

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    欠品中
    耐薬品性にすぐれています。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)TGK品番405-51-51-11高さ(mm)620ベース寸法(mm)327×191×10掛数(本)2
  • FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入 TGK(東京硝子器械)

    FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入

    TGK(東京硝子器械)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
    サイズLTGK品番000-23-75-04材質LLDPE長さ(mm)300厚さ(mm)t0.02±0.005全長(mm)305±5入数(枚)100手のひらまわり(cm)27.8±0.5質量(g/枚)1.75±0
  • 蓄冷剤 ポールクール TGK(東京硝子器械)

    蓄冷剤 ポールクール

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    何回でも繰返し使用でき、寿命が長いので氷やドライアイスよりお得です。
  • プレパラートボックス 透明蓋 TGK(東京硝子器械)

    プレパラートボックス 透明蓋

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様PS透明フタ付き
  • チャック付ポリ袋 TGK(東京硝子器械)

    チャック付ポリ袋

    TGK(東京硝子器械)
    869税込956
    1冊(200枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    クリア種類平袋
  • マヨネーズ瓶用中栓 TGK(東京硝子器械)

    マヨネーズ瓶用中栓

    TGK(東京硝子器械)
    359税込395
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • テーパークランプ TGK(東京硝子器械)

    テーパークランプ

    TGK(東京硝子器械)
    1,980税込2,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • クランプ.セパラブルフラスコ用3ケ組 TGK(東京硝子器械)

    クランプ.セパラブルフラスコ用3ケ組

    TGK(東京硝子器械)
    5,398税込5,938
    1組(3個)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
    締付範囲(mm)5~20仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)TGK品番561-50-06-01型式ねじ止め式品番C×-20全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
  • セラミックヤーンスリーブ 10m TGK(東京硝子器械)

    セラミックヤーンスリーブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から19日以内出荷
    超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。 構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。 炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。 加熱後も強度・柔軟性を維持します。 酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
    タイプ超耐熱チューブ長さ(m)10常用温度(℃)1000使用限界温度(℃)1200
  • メデ・シート TGK(東京硝子器械)

    メデ・シート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
    TGK品番701-57-27-01材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。型式09-1115-01寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)