カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(197)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(56)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(23)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,762)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(57)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品

ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100組)当日出荷仕様ポリ栓付きTGK品番922-03-73-01材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50目盛なし
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥2,475~税込¥2,723~1巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。材質PTFE長さ(m)10チューブ長さ(m)10
過酸化水素試験紙 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥6,590税込¥7,2491箱当日出荷液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
esディスポピンセット 滅菌済 50本
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)150滅菌滅菌済み
スナッパーホースクリップ 10入
TGK(東京硝子器械)¥339~税込¥373~1袋6日以内出荷から9日以内出荷スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.2×915入数3m
Fine合成石英セル 角底 五面透明 IL10×IW10×H45
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質合成石英寸法(mm)光路長×光路幅×高さ:IL10×IW10×H45
注射器用ブラシ 50ml針金柄
TGK(東京硝子器械)¥539税込¥5931本当日出荷注射器用ブラシです。トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
フィット使いきりマスク 50枚
TGK(東京硝子器械)¥529税込¥5821箱(50枚)4日以内出荷表面が容易にわかるように「OUT」表示をしています。 外ゴムタイプ(平ゴムを使用)。 耳ゴムはマスクの表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。 GS1-1287対応 ASTM F2100-11 モデレートバリアクラス(レベル2)細菌ろ過効率(BFE)平均98.5%微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%
強力接着剤
TGK(東京硝子器械)¥2,240~税込¥2,464~1本(20g)ほか7日以内出荷接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物
メディカルクリーナーボックス
TGK(東京硝子器械)¥549~税込¥604~1台5日以内出荷から8日以内出荷投入口に返しがついているので内容物の飛散を防ぎます。 針抜き機能も数パターンあります。 針使用中もフタの仮止めができます万が一の転倒も被害を最小限に抑えます。材質ポリプロピレン(PP)
Fine多連式ミニスターラー 12連動型
TGK(東京硝子器械)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子 20mm 12個回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 2A本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8モーターDCモーター撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
試験用ふるい ST製 300Φ×100H
TGK(東京硝子器械)¥30,195~税込¥33,215~1個25日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
試験用ふるい ST製 200Φ×25H
TGK(東京硝子器械)¥14,454~税込¥15,899~1個19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×25
テクニアイス ハード
TGK(東京硝子器械)¥1,290税込¥1,4191枚3日以内出荷1シートが24ブロックになっているので、使用目的に合わせてカットできます。 超低温(-80℃以下)で冷凍するとドライアイスと同等以上の威力を発揮し、氷の約6倍長持ちします。 丈夫なフィルム構造なので、繰返し使用もでき、最大-187℃まで本体を冷却します。 使用方法は、水または温水に浸し冷凍庫に入れて凍らせます。低温で凍結させるほど長持ちします。タイプハード(両面)構造四層構造本体寸法(mm)280×400
粘着式耐震ベルト Tベルト 2本組
TGK(東京硝子器械)¥2,376~税込¥2,614~1袋8日以内出荷両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。 3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。 粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。種別転倒防止ベルト材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系タイプTベルト使用温度範囲(℃)2~40ベルト色ホワイトベルト長さ(cm)10
マイクロプレート用フタ 96ウェル 50枚
TGK(東京硝子器械)¥8,712税込¥9,5831箱8日以内出荷未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。材質ポリスチレン(PS)本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H商品タイプマイクロプレート用フタ
マイクロプレート 96ウェル 50枚
TGK(東京硝子器械)¥10,890税込¥11,9791箱4日以内出荷から8日以内出荷未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。材質ポリスチレン(PS)
Fineロート PP製 Φ75mm
TGK(東京硝子器械)¥329税込¥3621個3日以内出荷Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)58全長(mm)約133口径(Φmm)75足径(Φmm)10足内径(Φmm)約6
融雪マット 玄関用
TGK(東京硝子器械)¥99,980~税込¥109,978~1枚4日以内出荷から5日以内出荷取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3
高性能潤滑スプレー アドモス AS-03
TGK(東京硝子器械)¥3,663税込¥4,0291本当日出荷-20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。適合耐熱・防水・グリーススプレー容量(mL)420危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース
万能ゴムベルト
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。材質天然ゴム、ナイロン厚さ(mm)2幅(cm)5