絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,451件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)

    Fineミクロスパーテル FEPコート

    TGK(東京硝子器械)
    1,881税込2,069
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
    材質(本体)SUS304
  • アルミナテープ TGK(東京硝子器械)

    アルミナテープ

    TGK(東京硝子器械)
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
    荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10
  • 安全作業手袋 TGK(東京硝子器械)

    安全作業手袋

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,475税込2,723
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
  • Fine 保護メガネ FG-01 TGK(東京硝子器械)

    Fine 保護メガネ FG-01

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
    形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
  • Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計 アクリルスタンド付き

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
    材質(本体)ガラス
  • ディフュージョンチューブ #3100 TGK(東京硝子器械)

    ディフュージョンチューブ #3100

    TGK(東京硝子器械)
    44,900税込49,390
    1個
    5日以内出荷
    パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散する量、蒸発拡散する量が一定となります。したがって、両チューブともそれを恒温に保持し、空気や窒素などの希釈ガスを定流量送れば、微量濃度の校正用ガスを連続的に発生します。この調整方法は、重量法によって求められた浸透拡散速度や蒸発拡散速度と、希釈ガス量等基礎的な物理量の測定データをもとにガス濃度を決定するため、信頼性が高くなります。装置は下図のようになります。2.腐食試験・3.動・植物暴露試験
    型式3100TGK品番169-80-11-01スペース1.各種分析計の校正用・作業環境測定ガイドブック(厚生労働省)・悪臭防止法施行規則(環境省)に適合しています。品名ディフュージョンチューブセット調整範囲(mg/L)液体有機物質
  • 検知管 #5L 二酸化イオウ TGK(東京硝子器械)

    検知管 #5L 二酸化イオウ

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    測定範囲(mg/L)1.25-200TGK品番169-80-03-27使用検知管名5L 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)5-100有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)、2、4対象ガス二酸化イオウ
  • 検知管 #5H 二酸化イオウ TGK(東京硝子器械)

    検知管 #5H 二酸化イオウ

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    測定範囲(mg/L)0.05-8%TGK品番169-80-03-25使用検知管名5H 二酸化イオウ許容濃度(mg/L)検(J)2(US)目盛範囲(mg/L)0.5-4%有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)-10対象ガス二酸化イオウ
  • 検知管 #183 ジメチルホルムアミド TGK(東京硝子器械)

    検知管 #183 ジメチルホルムアミド

    TGK(東京硝子器械)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    測定範囲(mg/L)0.8-90TGK品番169-80-04-85使用検知管名183 N、N-ジメチルホルムアミド許容濃度(mg/L)10(J、E、US)目盛範囲(mg/L)2-30有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)、2対象ガスN、N-ジメチルホルムアミド
  • 検知管 #11HA 窒素酸化物 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #11HA 窒素酸化物

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    測定範囲(mg/L)50-2500TGK品番169-80-03-70使用検知管名11HA 窒素酸化物許容濃度(mg/L)目盛範囲(mg/L)(50)-2500有効期限(年)2吸引回数(n)(1)対象ガス窒素酸化物
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#7 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#7

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    目盛範囲1.060~1.120仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-07材質ガラス、鉛全長(mm)160番号7
  • 10度間 重ボーメ度計 TGK(東京硝子器械)

    10度間 重ボーメ度計

    TGK(東京硝子器械)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全長(mm)3001目盛(℃)0.1
  • 精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)

    精密水銀温度計

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    13,407税込14,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 上皿天びん用分銅 200mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 200mg 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    366税込403
    1個
    8日以内出荷
    形状板状質量(mg)200TGK品番738-65-53-25質量(g)0.2
  • 上皿天びん用分銅 10g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 10g 単品

    TGK(東京硝子器械)
    495税込545
    1個
    当日出荷
    形状円筒形質量(g)10TGK品番738-65-53-30
  • 上皿天びん用分銅 100mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 100mg 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    366税込403
    1個
    欠品中
    形状板状質量(mg)100TGK品番738-65-53-24
  • 上皿天びん 100g 分銅付き TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん 100g 分銅付き

    TGK(東京硝子器械)
    16,400税込18,040
    1個
    当日出荷
    種類上皿天びん表示形式アナログひょう量(g)100読取(mg)100計量皿寸法(Φmm)Φ80×H10TGK品番738-65-51-01校正分銅分銅付計量皿形状感量(mg)100ひょう量単位g
  • Fine 標準型スターラー F-301N TGK(東京硝子器械)

    Fine 標準型スターラー F-301N

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1800型式F-301NTGK品番692-63-07-10仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個付属品撹拌子30mm×1質量(kg)約1外形寸法(mm)176×170×57電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDC形材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)100~5000
  • 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
    材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
  • マントルヒーター P 20Φ×100L TGK(東京硝子器械)

    マントルヒーター P 20Φ×100L

    TGK(東京硝子器械)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
    電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)100形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-01仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
  • フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)

    フリーアーム専用H型スタンド

    TGK(東京硝子器械)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
  • フリーアームスタンド用クランプヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クランプヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲3~55mmTGK品番561-54-73-04品名クランプヘッドアーム長さ(mm)約40
  • ピペット自動洗浄器セット 大 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット 大

    TGK(東京硝子器械)
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    TGK品番405-52-18-01種類大セット内径×高さH(Φmm×mm)180×700
  • 瀬戸ビュレット台 角形 TGK(東京硝子器械)

    瀬戸ビュレット台 角形

    TGK(東京硝子器械)
    3,762税込4,138
    1個
    4日以内出荷
    適合パイプ支柱径9ΦTGK品番194-51-52-01形状角型短辺(mm)200長辺(mm)300台の厚さ(mm)10ゴム足高さ12mm
  • 試験管立 TGK(東京硝子器械)

    試験管立

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
    材質PP(ポリプロピレン樹脂)仕様オートクレーブ可能
  • 試験管立SS型 TGK(東京硝子器械)

    試験管立SS型

    TGK(東京硝子器械)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • 軟膏板 TGK(東京硝子器械)

    軟膏板

    TGK(東京硝子器械)
    9,100税込10,010
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様寸法は磁器板だけの大きさです。材質磁器タイプ木製柄付き
  • ポリスマン TGK(東京硝子器械)

    ポリスマン

    TGK(東京硝子器械)
    2,574税込2,831
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
  • ボトルトップフィルター TGK(東京硝子器械)

    ボトルトップフィルター

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。
    仕様公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
  • アイスラック TGK(東京硝子器械)

    アイスラック

    TGK(東京硝子器械)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 非帯電袋100×150 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋100×150 50μm

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    寸法(mm)100×150厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)TGK品番716-25-12-11材質帯電防止PE
  • クリーンワイパー TGK(東京硝子器械)

    クリーンワイパー

    TGK(東京硝子器械)
    7,227税込7,950
    1袋(100枚)
    当日出荷
    細デニールのPE100%使用のニット素材です。エッジ部の溶断加工と、18MΩ以上の超純水による洗浄で、きわめて低発塵のワイパーです。※超純水洗浄済
    用途クリーンルーム用寸法(mm)230×230仕様織布ポリエステル100%の長繊維のニット生地 溶着裁断。超純水洗浄済み。TGK品番000-25-19-01材質PE100%型式LT-100入数(枚)100クラス10
  • 無塵耐熱耐切創手袋 EGF TGK(東京硝子器械)

    無塵耐熱耐切創手袋 EGF

    TGK(東京硝子器械)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
    サイズフリー耐熱温度(℃)約200機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8手のひらまわり(cm)約23.5
  • ジャンボックス用 キャスター TGK(東京硝子器械)

    ジャンボックス用 キャスター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    摘要4個組品名キャスター
  • 広口びん TGK(東京硝子器械)

    広口びん

    TGK(東京硝子器械)
    300税込330
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
  • 角型びん 細口 TGK(東京硝子器械)

    角型びん 細口

    TGK(東京硝子器械)
    269税込296
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)白色目盛なし
  • PPチューブコネクター TGK(東京硝子器械)

    PPチューブコネクター

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 時計皿 PTFE TGK(東京硝子器械)

    時計皿 PTFE

    TGK(東京硝子器械)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)

    ピンセット PTFE製 ガイド付

    TGK(東京硝子器械)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
    先端形状先細材質PTFE
  • 抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    抗菌カラーシリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,475税込2,723
    1巻(10m)
    10日以内出荷
    耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
    ライトグリーン