絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,455件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)

    フリーアーム専用H型スタンド

    TGK(東京硝子器械)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
  • ピペット自動洗浄器セット 大 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット 大

    TGK(東京硝子器械)
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    TGK品番405-52-18-01種類大セット内径×高さH(Φmm×mm)180×700
  • ロート台 塩ビ製 2ケ掛 TGK(東京硝子器械)

    ロート台 塩ビ製 2ケ掛

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)TGK品番405-51-41-05溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
  • プラスチック試験管立 TGK(東京硝子器械)

    プラスチック試験管立

    TGK(東京硝子器械)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
    材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)穴径(Φmm)19.5
  • るつぼ用マッフル(ムライト質) TGK(東京硝子器械)

    るつぼ用マッフル(ムライト質)

    TGK(東京硝子器械)
    1,861税込2,047
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
    仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
  • アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999
  • アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナるつぼのみ BA-1

    TGK(東京硝子器械)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
  • FT ポリエチエンボス手袋 百枚入 TGK(東京硝子器械)

    FT ポリエチエンボス手袋 百枚入

    TGK(東京硝子器械)
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷
    汚物から手を守り、いつも衛生的です。左右兼用で経済的です。薄手のため、作業性が高く手が疲れにくい手袋です。全面エンボス加工済。
    全長(cm)28±1中指長(cm)8.5±0.3厚さ(mm)約0.028材質LDPEエンボス加工乳白入数(枚)100
  • 細口びん TGK(東京硝子器械)

    細口びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
  • ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)

    ハンディ缶 PE製

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
  • 攪拌子バーベル型 TGK(東京硝子器械)

    攪拌子バーベル型

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,277税込2,505
    1個
    当日出荷
    安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
    寸法(Φmm)9、20
  • 攪拌子 歯車型 TGK(東京硝子器械)

    攪拌子 歯車型

    TGK(東京硝子器械)
    3,465税込3,812
    1個
    当日出荷
    十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作ります。
    厚さ(mm)12
  • ヘラ付匙 ネオフロン製 TGK(東京硝子器械)

    ヘラ付匙 ネオフロン製

    TGK(東京硝子器械)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通三口フラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    16,929税込18,622
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)

    Fine ガラス足太ロート

    TGK(東京硝子器械)
    2,376税込2,614
    1個
    当日出荷
  • ループ&ニードル TGK(東京硝子器械)

    ループ&ニードル

    TGK(東京硝子器械)
    449税込494
    1袋(20本)
    当日出荷
    γ線滅菌済み
    材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)滅菌γ線滅菌線径(Φmm)約1.5柄径(Φmm)5
  • Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械)

    Fine メジャーカップ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチロール目盛あり持ち手あり
  • NT洗浄びん用ノズルチップ TGK(東京硝子器械)

    NT洗浄びん用ノズルチップ

    TGK(東京硝子器械)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    適合全容量共通(細口タイプ)
  • テトラテックス 腕カバー TGK(東京硝子器械)

    テトラテックス 腕カバー

    TGK(東京硝子器械)
    7,790税込8,569
    1双
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーと胸前掛です。 薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。 耐薬性・耐熱性に優れています。 導電糸入りですので、静電防止機能があります。
    材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐 腰紐:ナイロン耐水圧(kPa)294以上長さ(mm)390寸法(Φmm)120生地性能耐薬品性・耐薬性・耐熱性・静電防止
  • ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)

    ファーメド・チューブ 7.5m

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
    最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64
  • PEスプレーボトル SM本体白 500mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル SM本体白 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    287税込316
    1組
    4日以内出荷
    容量(mL)500材質本体/HDPE、スプレー/PP乳白色高さ(mm)180.5内径(Φmm)20胴径(Φmm)71.5危険物の類別非危険物
  • JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)

    JK-ボトル広口

    TGK(東京硝子器械)
    74税込81
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • ステアタイト製高圧耐熱端子台 TGK(東京硝子器械)

    ステアタイト製高圧耐熱端子台

    TGK(東京硝子器械)
    1,679税込1,847
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度(℃)-50~300材質(端子)黄銅/スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC1000V)
  • Fine合成石英セル 角底 二面透明 IL10×IW10×H45 TGK(東京硝子器械)

    Fine合成石英セル 角底 二面透明 IL10×IW10×H45

    TGK(東京硝子器械)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    材質合成石英寸法(mm)光路長×光路幅×高さ:IL10×IW10×H45
  • フローインジケーター TGK(東京硝子器械)

    フローインジケーター

    TGK(東京硝子器械)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    液体や気体の流れが一目でわかります。
    材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
  • アルミナ997ボート TGK(東京硝子器械)

    アルミナ997ボート

    TGK(東京硝子器械)
    6,390税込7,029
    1本
    当日出荷
    997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。 各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
  • 活性炭マスク JM28C 50枚 TGK(東京硝子器械)

    活性炭マスク JM28C 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    4,490税込4,939
    1箱(50枚)
    当日出荷
    特殊な活性炭素繊維を使用していますので、臭い成分を効率よくキャッチします。 直接肌に触れるインナーおよび耳かけゴムにソフトな素材を使用しています。
    機能防臭
  • 大型スポイトセット 2個入 TGK(東京硝子器械)

    大型スポイトセット 2個入

    TGK(東京硝子器械)
    8,118税込8,930
    1組
    当日出荷
    吸引量が確認しやすい透明ボトル。 スポイトのゴムはひび割れを起こしにくい材質を使用。
    容量(mL)100
  • 耐薬品性エプロン 白 1枚入 TGK(東京硝子器械)

    耐薬品性エプロン 白 1枚入

    TGK(東京硝子器械)
    19,400税込21,340
    1枚
    当日出荷
    非常に軽量で作業性にすぐれたエプロンです。クリーンルーム用としてつくられており、非常に低発塵です。エプロンのデザインは人間工学の松村佐知子先生によって行われており、長時間作業でも疲れません。 このエプロンは長袖、足元まである長さ、ハイネックと、完全に薬品よりオペレーターを守るようにデザインされています。
    ホワイト適合カッポウギ材質ポリウレタン合皮にラミネート加工袖丈(cm)73着丈(cm)108胴囲(cm)63
  • サクラメン手袋 強力ロング 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    サクラメン手袋 強力ロング 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    2,498税込2,748
    1箱(100枚)
    当日出荷
    タイプ強力ロング厚さ(μm)18全長(cm)約38.5材質ポリエチレン(PE)乳白入数(枚)100
  • PEスプレーボトル 500mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    277税込305
    1組
    4日以内出荷
    容量(mL)500乳白色高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
  • ガス採取袋 両口 TGK(東京硝子器械)

    ガス採取袋 両口

    TGK(東京硝子器械)
    5,247税込5,772
    1個
    5日以内出荷
  • 血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄 TGK(東京硝子器械)

    血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄

    TGK(東京硝子器械)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    適合器具血沈ピペット用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)5全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70ビニール巻柄渡り(mm)70
  • 3方コック PP/PE TGK(東京硝子器械)

    3方コック PP/PE

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質PP/PE
  • フラスコン TGK(東京硝子器械)

    フラスコン

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1組(2個)
    4日以内出荷
    転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
  • ステンレスパンチング洗浄カゴ TGK(東京硝子器械)

    ステンレスパンチング洗浄カゴ

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304形状角型仕様Φ6mmパンチング材使用
  • ピンセット 先曲 TGK(東京硝子器械)

    ピンセット 先曲

    TGK(東京硝子器械)
    1,366税込1,503
    1本
    3日以内出荷
  • 共通共栓普通摺比色管 ステン目盛 TGK(東京硝子器械)

    共通共栓普通摺比色管 ステン目盛

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    仕様共通摺合せ、シルバーステン目盛茶色
  • ラッシリング TGK(東京硝子器械)

    ラッシリング

    TGK(東京硝子器械)
    1,290税込1,419
    1袋
    19日以内出荷
  • 石英フィルター TGK(東京硝子器械)

    石英フィルター

    TGK(東京硝子器械)
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。