絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,456件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用クリップヘッド

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
  • 消毒用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械)

    消毒用カゴ 18-8(SUS304)製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    6,435税込7,079
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ビーカー ステンレス製 総絞り TGK(東京硝子器械)

    ビーカー ステンレス製 総絞り

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • アルミナ999るつぼのみ PC-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼのみ PC-1

    TGK(東京硝子器械)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • ピンセット TGK(東京硝子器械)

    ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ESD安全性。ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性。
  • ジャストフィッター TGK(東京硝子器械)

    ジャストフィッター

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1セット
    当日出荷
    三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
    番号No.1、2、3、4、各1個仕様吸引用金具、ニップル付きTGK品番884-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
  • 柄付ふるい PFA 角穴付 TGK(東京硝子器械)

    柄付ふるい PFA 角穴付

    TGK(東京硝子器械)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
    品名ふるい直径(Φmm)76全高(mm)180肉厚(mm)3
  • ビーカー PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性:-40~+260℃
    種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし
  • PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE異径接続ジョイントI型

    TGK(東京硝子器械)
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
  • ディスポセル ウルトラV TGK(東京硝子器械)

    ディスポセル ウルトラV

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(100個)
    当日出荷
    Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
    寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
  • 共通連結管吸引付 TGK(東京硝子器械)

    共通連結管吸引付

    TGK(東京硝子器械)
    6,732税込7,405
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • Fine 共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通二口ナスフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    9,207税込10,128
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    側管共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 共通吸引栓 曲管90° TGK(東京硝子器械)

    共通吸引栓 曲管90°

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様吸引口外径:8ΦmmコックなしスペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • マイクロ剪刀 TGK(東京硝子器械)

    マイクロ剪刀

    TGK(東京硝子器械)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS420-J2
  • リングピンセット TGK(東京硝子器械)

    リングピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    球体などの丸い物をつかむのに適しています。
    材質SUS304
  • マヨネーズ瓶用白キャップ TGK(東京硝子器械)

    マヨネーズ瓶用白キャップ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械)

    タンマン管 アルミナ999 PT

    TGK(東京硝子器械)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • カッポウギ ビニール製 TGK(東京硝子器械)

    カッポウギ ビニール製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    TGK品番701-87-04-03トラスコ品番818-8561材質ビニール寸法(mm)1000×1080種類カッポウギアズワン品番6-978-01
  • 井戸用採水器 IS-200 TGK(東京硝子器械)

    井戸用採水器 IS-200

    TGK(東京硝子器械)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
    採水量(mL)200TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30
  • 短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械)

    短形赤液温度計

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    2,885税込3,174
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • RE用真空シール 2組 142610 TGK(東京硝子器械)

    RE用真空シール 2組 142610

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    規格2組TGK品番594-86-44-11対象機種全機種品名真空シールセット
  • フランジ SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    フランジ SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304
  • フリーアームスタンド用フリーアーム TGK(東京硝子器械)

    フリーアームスタンド用フリーアーム

    TGK(東京硝子器械)
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
    仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
  • Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)

    Fine ウォーターバス用クランプ

    TGK(東京硝子器械)
    6,158税込6,774
    1個
    当日出荷
    ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
    材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
  • ロート台 塩ビ製 2ケ掛 TGK(東京硝子器械)

    ロート台 塩ビ製 2ケ掛

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)TGK品番405-51-41-05溝長(mm)18下径(Φmm)約30上径(Φmm)約36全高(mm)620溝幅(mm)9掛数(個)2
  • るつぼ用マッフル(ムライト質) TGK(東京硝子器械)

    るつぼ用マッフル(ムライト質)

    TGK(東京硝子器械)
    1,861税込2,047
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
    仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
  • ピンセット TGK(東京硝子器械)

    ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    1,386税込1,525
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 静電防止指サック TGK(東京硝子器械)

    静電防止指サック

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1箱(500個)
    当日出荷
    無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
    サイズMTGK品番973-23-91-03材質ニトリル長さ(mm)48±3厚さ(mm)0.14±0.02乳白内径(Φmm)16.2機能静電防止・耐油全長(cm)6表面抵抗5×1010~11Ωcm2
  • FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入 TGK(東京硝子器械)

    FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入

    TGK(東京硝子器械)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
    サイズMTGK品番000-23-75-03材質LLDPE長さ(mm)280入数(枚)100
  • Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通なす形フラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • チップ・カップケース TGK(東京硝子器械)

    チップ・カップケース

    TGK(東京硝子器械)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    手前に引くだけでチップやカップが取り出せます。種類別に上にも横にも自在に連結できます。
    TGK品番701-12-26-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×186
  • JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)

    JK-ボトル広口

    TGK(東京硝子器械)
    74税込81
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP
  • アルミナ997ボート TGK(東京硝子器械)

    アルミナ997ボート

    TGK(東京硝子器械)
    6,390税込7,029
    1本
    当日出荷
    997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。 各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
  • 活性炭マスク AM-AC 50枚 TGK(東京硝子器械)

    活性炭マスク AM-AC 50枚

    TGK(東京硝子器械)
    4,890税込5,379
    1箱(50枚)
    当日出荷
    優れたフィルターと活性炭繊維シートを加えた4層タイプです。 日本製の活性炭繊維シートを使用していますので、高い吸着能力を持っています。 活性炭素マスクのノーズグリップは針金です。
    幅(mm)90グレー高さ(mm)175タイプゴムの長さ:フリー・丸ゴム型番AM-AC包装形態個包装
  • ボールミル ボール付 TGK(東京硝子器械)

    ボールミル ボール付

    TGK(東京硝子器械)
    13,300税込14,630
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 比較電極内部液 RE-4 500mL TGK(東京硝子器械)

    比較電極内部液 RE-4 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    1,990税込2,189
    1本
    当日出荷
    pH値-容量(mL)500
  • ガラスビーズ 1kg入 TGK(東京硝子器械)

    ガラスビーズ 1kg入

    TGK(東京硝子器械)
    1,980税込2,178
    1箱
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ガラス
  • 粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組 TGK(東京硝子器械)

    粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組

    TGK(東京硝子器械)
    1,980税込2,178
    1袋
    8日以内出荷
    タイプ上下連結ベルトベルト色ホワイト材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系使用温度範囲(℃)2~40種別転倒防止ベルト
  • PEスプレーボトル 500mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    277税込305
    1組
    4日以内出荷
    容量(mL)500乳白色高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物