絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,448件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシ 容器洗い用 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ 容器洗い用

    TGK(東京硝子器械)
    1,218税込1,340
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)80材質(毛)馬黒毛
  • Fineロート PP製 Φ75mm TGK(東京硝子器械)

    Fineロート PP製 Φ75mm

    TGK(東京硝子器械)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
    材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)58全長(mm)約133口径(Φmm)75足径(Φmm)10足内径(Φmm)約6
  • ディスポ手袋 トライライツ 994 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    ディスポ手袋 トライライツ 994 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    天然ラテックス、ネオプレン、ニトリル混合素材の耐水性パウダーなし使い捨て手袋です。 やわらかく、耐薬品性があり、丈夫です。 薬品の飛散と微生物に対して有効です。 ロールされた袖口は着脱の際、薬品が侵入するのを防ぎます。 適度な厚みは優れた耐久性と高い感度を得られます。
    材質天然ラテックス、ネオプレン、ニトリルの混合素材厚さ(mm)約0.15入数(枚)100全長(cm)約25.5
  • 融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)

    融雪マット 玄関用

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
    使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3
  • 高性能潤滑スプレー アドモス AS-03 TGK(東京硝子器械)

    高性能潤滑スプレー アドモス AS-03

    TGK(東京硝子器械)
    3,663税込4,029
    1本
    当日出荷
    -20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
    適合耐熱・防水・グリーススプレー容量(mL)420危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース
  • SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)

    SGEシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 万能ゴムベルト TGK(東京硝子器械)

    万能ゴムベルト

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
    材質天然ゴム、ナイロン厚さ(mm)2幅(cm)5
  • ゴムふいご 2連球 #6 TGK(東京硝子器械)

    ゴムふいご 2連球 #6

    TGK(東京硝子器械)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様●ゴム球(mm):外径:約54、長さ:約97番号No.6(2連球)球径(Φ)×長さ(Lmm)54×570チューブサイズ内径約4.7Φ(±0.5mm)、外径約8.5Φ(+2mm、-1mm)、長さ約350mm(±20mm)
  • フローモニター TGK(東京硝子器械)

    フローモニター

    TGK(東京硝子器械)
    1,822税込2,004
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • シリコーンマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコーンマイクロチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    4,090税込4,499
    1袋(10m)ほか
    12日以内出荷
    超極細のシリコーンチューブです。
    材質シリコン
  • シリコン栓 TGK(東京硝子器械)

    シリコン栓

    TGK(東京硝子器械)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
    材質/仕上シリコン
  • ブラシ 小試験管用 針金柄黒毛 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ 小試験管用 針金柄黒毛

    TGK(東京硝子器械)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)5~20毛材豚毛針金柄渡り(mm)40適合器具小試験管用
  • ブラシ びん用4合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ びん用4合 ナイロン毛

    TGK(東京硝子器械)
    634税込697
    1本
    当日出荷
    全長(mm)470直径(Φmm)70全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90適合容量(mL)4合/500毛材白ナイロン毛針金柄渡り(mm)90適合器具びん
  • 耐熱防災手袋 5本指 TGK(東京硝子器械)

    耐熱防災手袋 5本指

    TGK(東京硝子器械)
    16,200税込17,820
    1双
    4日以内出荷
    熱作業にすぐれた耐久性・保護性能を発揮します。 耐薬品性にも優れています。 500℃以下でご使用ください。
    TGK品番617-87-19-02材質コーネックス35%、パイロメックス55%、PBO10%、コーネックス:メタ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維、PBO繊維:耐熱繊維入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)35指タイプ5本指
  • ウェハー用ピンセット TGK(東京硝子器械)

    ウェハー用ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
    材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強全長(mm)130
  • 駒込ピペット TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット

    TGK(東京硝子器械)
    509税込560
    1本
    4日以内出荷
    仕様目盛付き材質ほうけい酸ガラス-1
  • 丸底遠沈管 TGK(東京硝子器械)

    丸底遠沈管

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様栓なし透明肉厚(mm)2.4
  • ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口びん 細口

    TGK(東京硝子器械)
    279税込307
    1本
    4日以内出荷
    オートクレーブ可。
    仕様びんのみ
  • ねじ口びん 広口 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口びん 広口

    TGK(東京硝子器械)
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    オートクレーブ可。
    仕様びんのみ
  • 上口デシケーター コック付 硝子製 TGK(東京硝子器械)

    上口デシケーター コック付 硝子製

    TGK(東京硝子器械)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
  • Z型試験管立 TGK(東京硝子器械)

    Z型試験管立

    TGK(東京硝子器械)
    891税込980
    1個
    4日以内出荷
    SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
    適合試験管(最大)13配列4×3間隔(mm)4
  • 角バット TGK(東京硝子器械)

    角バット

    TGK(東京硝子器械)
    1,980税込2,178
    1枚
    22日以内出荷
    全取手プラスチック部一体成型により自動食器洗い機を使用しても壊れにくい仕様です。フタは角バット用と兼用です。
    材質SUS304材質(取手)ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃、耐冷温度-10℃)
  • 石英セル 四面透明 TGK(東京硝子器械)

    石英セル 四面透明

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様4面透明
  • 共通平栓 茶褐色 TGK(東京硝子器械)

    共通平栓 茶褐色

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    茶褐色
  • メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)

    メノー乳鉢

    TGK(東京硝子器械)
    63,900税込70,290
    1組
    6日以内出荷
    すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少なくなっています。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
    仕様乳棒付きタイプ超深型
  • F共通円筒分液ロート目盛無球栓 TGK(東京硝子器械)

    F共通円筒分液ロート目盛無球栓

    TGK(東京硝子器械)
    19,602税込21,562
    1本
    3日以内出荷から28日以内出荷
    仕様球栓ガラスコック付き、下部摺合せ付き
  • 高真空バルブ付き排気管 雄型 TGK(東京硝子器械)

    高真空バルブ付き排気管 雄型

    TGK(東京硝子器械)
    18,700税込20,570
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    仕様ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。枝管口径(Φmm)8
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • FineセパラF バイトンOリング TGK(東京硝子器械)

    FineセパラF バイトンOリング

    TGK(東京硝子器械)
    2,598税込2,858
    1式
    3日以内出荷
    材質バイトン
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • Fine エコモーター TGK(東京硝子器械)

    Fine エコモーター

    TGK(東京硝子器械)
    79,900税込87,890
    1台
    3日以内出荷
    モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
    付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル仕様本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz表示LCD 4桁モーターDCブラシレスモーター 35W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバーアーム寸法(mm)Φ15×280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176チャックドリルチャック(最大Φ10mm)回転制御フィードバック制御電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
  • Fine デジタル式オイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fine デジタル式オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    107,980税込118,778
    1台
    3日以内出荷
    デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。 温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
    TGK品番692-63-24-53質量(kg)2外形寸法(mm)254×348×131H電源AC100V 10A 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~250温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時)ヒーター容量(kW)1槽内寸法(Φ×Hmm)240×130温度調節デジタル設定によるPID制御液量(L)4
  • Fine オイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fine オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。
    使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
  • 地下水サンプラー用ワイヤー巻取器 TGK(東京硝子器械)

    地下水サンプラー用ワイヤー巻取器

    TGK(東京硝子器械)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    TGK品番007-80-71-27適合本体地下水サンプラー
  • カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械)

    カラーシリコンWキャップ

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    10日以内出荷
  • 断熱シリカクロス 0.8×1000mm角 TGK(東京硝子器械)

    断熱シリカクロス 0.8×1000mm角

    TGK(東京硝子器械)
    22,900税込25,190
    1個
    8日以内出荷
    アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
    TGK品番603-87-20-04厚さ(mm)0.8品名断熱シリカクロス常用温度(℃)+1000
  • アルミナテープ TGK(東京硝子器械)

    アルミナテープ

    TGK(東京硝子器械)
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
    荷姿1巻最高使用温度(℃)1200℃繊維径(μm)7~10
  • ガードテープ GT-502 TGK(東京硝子器械)

    ガードテープ GT-502

    TGK(東京硝子器械)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    室内フロアーの区画表示に便利です。 セパレーター付きなので貼りやすい。 表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
    主な用途表示・安全用
  • 真空びん用シリコン栓 10個入 TGK(東京硝子器械)

    真空びん用シリコン栓 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    3,190税込3,509
    1個
    3日以内出荷
    一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
    TGK品番244-80-28-60容量(L)シリコン栓(10個)
  • 真空びん 大気ガス採集用 TGK(東京硝子器械)

    真空びん 大気ガス採集用

    TGK(東京硝子器械)
    65,600税込72,160
    1個
    23日以内出荷
    一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。