カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,761)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品

シリコンベロスポイト
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(5個)当日出荷から10日以内出荷ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。材質シリコン
Fine共通比色管 50mL 22/20
TGK(東京硝子器械)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷容量(mL)50TGK品番121-03-60-01栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
パワーグローブ 100枚
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)93日以内出荷グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。 インストルメント等をご使用する際に適しています。 パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。 落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りを施しています。 GS1-128t対応 ASTM D3578規格適合品材質天然ゴム入数(双)50機能グリップ力
テトラテックス 腕カバー
TGK(東京硝子器械)¥7,790税込¥8,5691双7日以内出荷耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーと胸前掛です。 薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。 耐薬性・耐熱性に優れています。 導電糸入りですので、静電防止機能があります。材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐 腰紐:ナイロン耐水圧(kPa)294以上長さ(mm)390色白寸法(Φmm)120生地性能耐薬品性・耐薬性・耐熱性・静電防止
ファーメド・チューブ 7.5m
TGK(東京硝子器械)¥11,980~税込¥13,178~1箱4日以内出荷ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VI色ベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64
サンホワイト ワセリン
TGK(東京硝子器械)¥509~税込¥560~1個(3g)ほか3日以内出荷高品質のワセリン100%。無味・無臭。 香料・着色料・保存料は使用しておりません。用途水仕事後の手荒れに。手荒れ防止にも。ゴム手袋等でかゆくなってしまう方。荒れてしまう方。顔、唇、(リップクリーム)からだの保湿・保護にご使用できます。タイプワセリン 手荒れ防止・スキンケア使用方法乾燥・肌あれが気になるところにやさしく押さえるように塗布してください。
DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(50錠)ほか当日出荷錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。タイプ錠剤使用期限2年
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド
TGK(東京硝子器械)¥3,590~税込¥3,949~1袋(10本)ほか当日出荷から10日以内出荷繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFA色クリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
CPEぴったりロング手袋 50入
TGK(東京硝子器械)¥1,298~税込¥1,428~1箱(50枚)93日以内出荷本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。) ほぼ腕全体を覆うロングタイプのCPE手袋です。 指・手首・二の腕に絞りがあるため、ゴムが無くてもズレ落ちしにくくなりました。 内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきが緩和され装着し易くなりました。 長時間使用する際でも、安心な0.035mm厚の設計です。 左右兼用タイプです。 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。厚さ(μm)35材質ポリエチレン(PE)入数(枚)50適合規格GS1-128対応エンボス加工内エンボス
アネロパック・微好気
TGK(東京硝子器械)¥7,490税込¥8,2391箱(30個)4日以内出荷カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
耐酸石英ヒーター
TGK(東京硝子器械)¥21,500~税込¥23,650~1本当日出荷から16日以内出荷高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
ピッペ1型
TGK(東京硝子器械)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷適合排気・排出バルブなし寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄
TGK(東京硝子器械)¥389税込¥4281本当日出荷適合器具血沈ピペット用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)5全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70柄ビニール巻柄渡り(mm)70
ブラシ びん用2合 ナイロン毛
TGK(東京硝子器械)¥465税込¥5121本当日出荷適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300柄針金柄渡り(mm)65
超精密ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から63日以内出荷.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
角型滅菌器
TGK(東京硝子器械)¥5,544~税込¥6,098~1個22日以内出荷アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。材質SUS304板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7寸法(縦×横)(mm)75×63
ブラシ びん用2升
TGK(東京硝子器械)¥1,554~税込¥1,709~1本3日以内出荷適合器具びん全長(mm)710直径(Φmm)120種類2升全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)710×120×130適合容量(mL)1000渡り(mm)130