絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,456件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス撹拌棒 PX TGK(東京硝子器械)

    ガラス撹拌棒 PX

    TGK(東京硝子器械)
    396税込436
    1本
    当日出荷
    材質ガラス全長(mm)300外径(Φmm)7
  • 耐震マット テレビ用 4枚入 TGK(東京硝子器械)

    耐震マット テレビ用 4枚入

    TGK(東京硝子器械)
    1,890税込2,079
    1袋
    4日以内出荷
    テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。 設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。 水洗いで繰り返し使用可能。 パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
    適合用途テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等種別耐震マット対応震度7クラス
  • FEP フィルム 25F 25μm TGK(東京硝子器械)

    FEP フィルム 25F 25μm

    TGK(東京硝子器械)
    7,590税込8,349
    1巻
    7日以内出荷から12日以内出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
    幅(mm)1150厚さ(μm)25連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280半透明
  • FEP粘着シートフィルム TGK(東京硝子器械)

    FEP粘着シートフィルム

    TGK(東京硝子器械)
    27,400税込30,140
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
  • PTFE ネット TGK(東京硝子器械)

    PTFE ネット

    TGK(東京硝子器械)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
    厚さ(mm)1.6材質PTFE製
  • 秤量びん マーク無 相番入 TGK(東京硝子器械)

    秤量びん マーク無 相番入

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から63日以内出荷
    材質BC管(2級硬質ガラス)
  • PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)

    PCR8連チューブ 0.2mL 1000入

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1箱
    8日以内出荷
    壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
    タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
  • フィルタ付チップ 10μL 96×10ラック TGK(東京硝子器械)

    フィルタ付チップ 10μL 96×10ラック

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 10μLショートのスタンダートタイプです。
    容量(μL)10全長(mm)31.5
  • 極細チューブ 50m巻 TGK(東京硝子器械)

    極細チューブ 50m巻

    TGK(東京硝子器械)
    19,900税込21,890
    1巻
    12日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性にすぐれています。 耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
    材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)チューブ長さ(m)50
  • ATトング TGK(東京硝子器械)

    ATトング

    TGK(東京硝子器械)
    17,900税込19,690
    1本
    6日以内出荷
    先端ではルツボ等小さい物を、ゴム付き部分では円筒形の物を掴む事が可能。 600mmは支点に補助ハンドルを付けて重量物も容易に挟み上げが可能。
    材質本体/SUS304、ゴム部/天然ゴム
  • ボールジョイントクランプ ネジ付 TGK(東京硝子器械)

    ボールジョイントクランプ ネジ付

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付ける構造です。
  • マース容器 TGK(東京硝子器械)

    マース容器

    TGK(東京硝子器械)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
  • 軟膏ヘラ PP TGK(東京硝子器械)

    軟膏ヘラ PP

    TGK(東京硝子器械)
    379税込417
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    3サイズで使いやすいPP製の軟膏ヘラです。
    材質ポリプロピレン
  • UG軟膏瓶 遮光 TGK(東京硝子器械)

    UG軟膏瓶 遮光

    TGK(東京硝子器械)
    1箱(100個)
    欠品中
    可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
    材質PP(本体)黒(本体)タイプ遮光色(本体)
  • FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)

    FEPチューブ フッ素樹脂 20m

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1巻
    16日以内出荷から17日以内出荷
    柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
    1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
  • 真空包装用アルミ規格袋 100入 TGK(東京硝子器械)

    真空包装用アルミ規格袋 100入

    TGK(東京硝子器械)
    4,998税込5,498
    1束
    3日以内出荷から13日以内出荷
    丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
    仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
  • PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,970税込3,267
    1個
    7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)1
  • Fine金網テストスクリーン フラスコ用 TGK(東京硝子器械)

    Fine金網テストスクリーン フラスコ用

    TGK(東京硝子器械)
    1,188税込1,307
    1枚
    8日以内出荷
    ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
    線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ)
  • NMRチューブ 10本入 TGK(東京硝子器械)

    NMRチューブ 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1箱
    8日以内出荷
    高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。
    長さ(mm)100材質高品質ボロシリケートガラス
  • ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m TGK(東京硝子器械)

    ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m

    TGK(東京硝子器械)
    1,490税込1,639
    1巻
    6日以内出荷
    内容ロールのみ(ディスペンサー入り)幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~2000ppm(50/75/150/225)
  • シリコンピペットバルブ TGK(東京硝子器械)

    シリコンピペットバルブ

    TGK(東京硝子器械)
    599税込659
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ロールブロックにより、ピペットを置いた時に転がるのを防ぎます。 FDA認証、生体適合性のあるシリコンでできています。 全体がフラットになっており、ハンドリングがしやすい形状です。 柔らかく肉厚の薄いシリコンで、楽々ピペッティングできます。 取付しやすい開口部です。 カラーは全6色(全て半透明)です。
  • メディータム10%尿素クリーム 70g TGK(東京硝子器械)

    メディータム10%尿素クリーム 70g

    TGK(東京硝子器械)
    1,485税込1,634
    1個
    3日以内出荷
    尿素10%とヒアルロン酸を配合し、潤いをあたえ、なめらかなお肌に導きます。 刺激が少なく、お子さまにもお使いいただけます。
    容量(g)70仕様成分:尿素10g(100g中)
  • TBO用攪拌棒 450mm TGK(東京硝子器械)

    TBO用攪拌棒 450mm

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1本
    3日以内出荷
    材質ガラス
  • ガラス板 吸引ろ過鐘用 TGK(東京硝子器械)

    ガラス板 吸引ろ過鐘用

    TGK(東京硝子器械)
    3,680税込4,048
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    吸引ろ過鐘用のガラス丸板です。
  • 時計皿 並質 10枚入 TGK(東京硝子器械)

    時計皿 並質 10枚入

    TGK(東京硝子器械)
    2,703税込2,973
    1包
    3日以内出荷
    材質並質ガラス
  • 時計皿 並質 TGK(東京硝子器械)

    時計皿 並質

    TGK(東京硝子器械)
    2,158税込2,374
    1包(10枚)ほか
    3日以内出荷
    材質並質ガラス
  • 帯電防止無硫黄指サック TGK(東京硝子器械)

    帯電防止無硫黄指サック

    TGK(東京硝子器械)
    2,790税込3,069
    1袋(500個)ほか
    7日以内出荷
    塩素・硫黄分を含みません。 指先に細かい滑り止めがあり、グリップ力に優れます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられません。
    厚さ(mm)0.14±0.02材質天然ゴム表面抵抗値(Ωsq)1010~1012長さ(mm)50±2径(Φmm)15(口元部)
  • ロングピンセット 先端直 SUS304 TGK(東京硝子器械)

    ロングピンセット 先端直 SUS304

    TGK(東京硝子器械)
    4,930税込5,423
    1本
    3日以内出荷
    超ロングピンセット。 大きさのわりには軽量です。
    全長(mm)500タイプ先端直ギザ付質量(g)130先端寸法(mm)26
  • フラスコ台 コルク製 TGK(東京硝子器械)

    フラスコ台 コルク製

    TGK(東京硝子器械)
    693税込762
    1個
    4日以内出荷
    コルク製のフラスコ台です。
    材質コルク製
  • リスボックス TGK(東京硝子器械)

    リスボックス

    TGK(東京硝子器械)
    7,069税込7,776
    1個
    8日以内出荷
  • Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚 TGK(東京硝子器械)

    Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚

    TGK(東京硝子器械)
    6,831税込7,514
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    色別化するためのロール式台紙付きのラベル(10色)です。
    寸法(mm)14×30
  • 水素発生剤 10個 TGK(東京硝子器械)

    水素発生剤 10個

    TGK(東京硝子器械)
    1,890税込2,079
    1箱
    8日以内出荷
    カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
    用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
  • 3Mコンビネーション吸収缶 3303J TGK(東京硝子器械)

    3Mコンビネーション吸収缶 3303J

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    適合ガス有機ガス/亜硝酸ガス/ハロゲンガス/酸性ガス仕様【除毒能力】有機ガス:50分以上亜硝酸ガス:35分以上ハロゲンガス:40分以上酸性ガス:8分以上通気抵抗(Pa)220
  • 滅菌シャーレー 500枚入 TGK(東京硝子器械)

    滅菌シャーレー 500枚入

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    電子線滅菌済み。
    身の径(Φmm)90ケース入数10枚×50袋
  • 耐酸ポンプ TGK(東京硝子器械)

    耐酸ポンプ

    TGK(東京硝子器械)
    1,250税込1,375
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 ドラム缶からの少量の移し替えなどに適しています。
    材質ポリエチレン(PE)全長(mm)1120
  • 耐薬シリコンマット 400×300×1t TGK(東京硝子器械)

    耐薬シリコンマット 400×300×1t

    TGK(東京硝子器械)
    1,190税込1,309
    1枚
    4日以内出荷
    耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
    厚さ(mm)1材質シリコンゴム耐熱温度(℃)220寸法(mm)400×300耐寒温度(℃)-30
  • PTFE円筒容器 TGK(東京硝子器械)

    PTFE円筒容器

    TGK(東京硝子器械)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 角型びん 細口 白 PE製 TGK(東京硝子器械)

    角型びん 細口 白 PE製

    TGK(東京硝子器械)
    149税込164
    1本
    4日以内出荷
    タイプPE製 細口(中栓付き)材質PE
  • マグネット式グローブホルダー 107-030 TGK(東京硝子器械)

    マグネット式グローブホルダー 107-030

    TGK(東京硝子器械)
    3,970税込4,367
    1個
    10日以内出荷
    マグネットで貼付けできる、ポップアップ式のグローブホルダーです。
    外形寸法(mm)260×97×140内径(Φmm)255×80×131材質ステンレス
  • DPD残留塩素測定用粉末試薬 TGK(東京硝子器械)

    DPD残留塩素測定用粉末試薬

    TGK(東京硝子器械)
    6,040税込6,644
    1箱(500包)
    6日以内出荷
    粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
    タイプ粉末使用期限1年