カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
23ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品
特価

ブロックスタンク 20L
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981缶8日以内出荷高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。容量(L)20全高(mm)348サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3質量(kg)1.4材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製色本体・キャップ:ナチュラル仕様●肩高(mm):320
洗浄瓶 ノズル付き
TGK(東京硝子器械)¥198~税込¥218~1本3日以内出荷様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。材質(本体)LDPE内径(Φmm)17.5材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)LDPE
ツインボトル 計量30mL
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥337税込¥3711本4日以内出荷ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
先細ビュレット用ブラシ 白毛 針金柄
TGK(東京硝子器械)¥499税込¥5491本3日以内出荷種類先細ビュレット用全長(mm)910直径(Φmm)30材質(柄部)針金材質(毛)豚白毛毛幅(mm)100
PE広口びん CH-1000 75入
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781箱12日以内出荷箱入りです本体寸法(mm)98×166寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87材質PE容量(L)1
プレパラートボックス100枚用 黒プラ
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581箱3日以内出荷本体寸法(mm)208×172×30H材質本体:プラスチック(ABS)、蓋:ポリスチレン(PS)色黒収納枚数(枚)100
エフテロン手袋 男子用
TGK(東京硝子器械)1双欠品中合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。 RoHS規制物質 鉛含有なし色青入数(双)1機能耐酸手の平幅(cm)12
エコホース 排気用ゴム管 1m
TGK(東京硝子器械)¥899~税込¥989~1本(1m)8日以内出荷ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
茶遮光ユニパック 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥1,398~税込¥1,538~1袋5日以内出荷から6日以内出荷サイズは7種類。 中身は見えず、遮光性も確保した汎用規格品です。 白の印刷部分にはボールペン、マジックで文字の書き込みが可能です。 ハンディJサイズは、厚みと上部の形状が違っており手提げ穴が付いております。種類遮光袋
ポリエプロン ライト 50枚
TGK(東京硝子器械)¥931税込¥1,0241箱3日以内出荷衛生的な使い捨てタイプのエプロンです。 表面にエンボス加工を施し、ソフトな使い心地です。 食品衛生規格合格品サイズフリー材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×長さL)(mm)700×1200
ポリエチアームカバー ライト 50枚
TGK(東京硝子器械)¥782税込¥8601箱4日以内出荷衛生的な使い捨てタイプです。 白衣への汚れの付着や、体毛の落下を防止します。 袖口のゴムには異物混入対策に有効なブルーの輪ゴムを使用しています。 食品衛生規格合格品サイズフリー規格食品衛生規格合格品寸法(幅W×長さL)(mm)200×400素材ポリエチレン(PE)
カラーシリコンアダプター 6個1組
TGK(東京硝子器械)¥2,490税込¥2,7391袋3日以内出荷合成ゴムアダプターは間熱で120℃までOKです。 寸法の異なるロートとろ過びんを適合させます。 必要に応じて重ねて使用することも可能です。セット内容No.1~6材質カラーシリコン寸法(mm)No.1:上径 15×21 下径 13×7 高さ15mmNo.2:上径 29×21 下径 19×11 高さ 19mmNo.3:上径 36×29 下径 25×16 高さ 25mmNo.4:上径 45×36 下径 29×20 高さ 32mmNo.5:上径 53×45 下径 36×27 高さ 33mmNo.6:上径 60×53 下径 43×34 高さ 35
超音波ホッチキス QUPPA
TGK(東京硝子器械)¥57,400税込¥63,1401台5日以内出荷超音波だからやけどの心配がなく、安全です。 消耗品がなく、リーズナブルな価格と省電力。 先端がシンプルでシールポイントが見やすくなっています。 奥行きがあるので幅広い用途に活躍。 開口部が広く作業性が良いです。 消耗品を使わないホッチキスです。 ACアダプタの搭載で海外でも変圧器は要りません。(プラグの交換は必要です。) ホッチキス形状なので作業者がすぐに簡単に使えます。周波数(kHz)57最大消費電力(VA)40最大出力(W)20質量(g)約1000(発振器本体)、約200(ハンドピース)、350(ACアダプタ)外形寸法(mm)179×183×66H(発振器本体)/36×125×54H(ハンドピース)、62×97×33H(ACアダプタ)電源(V)AC100~240(50/60Hz)ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5(電源コード長)ACアダプタ(定格出力)DC15V/3.3AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(cm)50(カール)
トスロン密閉容器 角形
TGK(東京硝子器械)¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適します。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管容量(L)10仕様上部内寸法(mm)×本体外高(mm):247×247×250形状角型高さ(mm)250
共通共栓試験管 細目盛 12×120 10本
TGK(東京硝子器械)¥31,980~税込¥35,178~1箱10日以内出荷目盛精度は本体表示されています。容量(mL)5目盛(mL)0.1栓(共通)9/14高さ(mm)120外径(Φmm)12
PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)色レッド耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)色ナチュラル耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.005色レッド耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻8日以内出荷から19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.004色ブラック耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.01色ブルー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.005色レッド耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79
ミューファン 抗菌ふきん 12枚
TGK(東京硝子器械)¥7,398~税込¥8,138~1箱15日以内出荷純銀の糸「ミューファン~R」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎます。 拭きやすく、毛羽立ちにくいワッフルタイプのふきんです。 抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です。 自然の抗菌力で安全・安心、しかも繰り返し洗濯できて経済的です。 純銀の糸「ミューファン~R」を使用した商品です。材質綿100%・スリット糸「ミューファン(R)」
Fineガラスろ過器 るつぼ型 55mL
TGK(東京硝子器械)¥4,792税込¥5,2711個3日以内出荷から28日以内出荷Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。容量(mL)55フィルター直径(Φmm)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70材質ガラス全高(mm)70足外径(Φmm)33
Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL
TGK(東京硝子器械)¥4,099税込¥4,5091個3日以内出荷から28日以内出荷Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62材質ガラス全高(mm)62足外径(Φmm)28
Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL
TGK(東京硝子器械)¥4,851税込¥5,3361個3日以内出荷から10日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125材質ガラス全高(mm)125