絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,456件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine共通空気冷却器 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通空気冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    6,039税込6,643
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 20m

    TGK(東京硝子器械)
    6,990税込7,689
    1個
    7日以内出荷
    線径(Φmm)0.8導体抵抗2.1500±6%仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)20
  • 導電性インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)

    導電性インシュロック 100本入

    TGK(東京硝子器械)
    4,590税込5,049
    1袋
    25日以内出荷
    静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
    材質ポリプロピレン(導電性)仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
  • ヘララップ 標準 25m TGK(東京硝子器械)

    ヘララップ 標準 25m

    TGK(東京硝子器械)
    5,590税込6,149
    1巻
    12日以内出荷
    巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
    乳白材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~85その他RoHS適合、ハロゲンフリー長さ(m)25
  • 耐寒用手袋完全防水ミッドアームタイプ TGK(東京硝子器械)

    耐寒用手袋完全防水ミッドアームタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    54,900税込60,390
    1双
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
  • PVDFバーブアダプター Rc1/8メス TGK(東京硝子器械)

    PVDFバーブアダプター Rc1/8メス

    TGK(東京硝子器械)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
    ねじ規格Rc1/8メス使用温度(℃)-20~120
  • ブラシ 中試験管用 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ 中試験管用 ナイロン毛

    TGK(東京硝子器械)
    337税込371
    1本
    3日以内出荷
    適合器具中試験管用毛材白ナイロン毛全長(mm)240直径(Φmm)40全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50適合容量(mL)20~30針金柄渡り(mm)50
  • FineセパラF  パーフロOリング TGK(東京硝子器械)

    FineセパラF パーフロOリング

    TGK(東京硝子器械)
    40,700税込44,770
    1式
    13日以内出荷から22日以内出荷
    材質パーフロ
  • 添加液 50mL SAT-1G1 TGK(東京硝子器械)

    添加液 50mL SAT-1G1

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    TGK品番606-80-92-18型式SAT-1G1容量(mL)50品名添加液
  • pH計プリンター用紙 P000119 TGK(東京硝子器械)

    pH計プリンター用紙 P000119

    TGK(東京硝子器械)
    9,490税込10,439
    1個
    8日以内出荷
    型式P000119TGK品番606-66-01-20品名プリンター用紙20巻入
  • ミラーバインダー SE-A4A TGK(東京硝子器械)

    ミラーバインダー SE-A4A

    TGK(東京硝子器械)
    12,999税込14,299
    1枚
    11日以内出荷
    ステンレス製のバインダーです。割れ、錆びの心配がなく、異物混入リスクの低下に役立ちます。裏面に鏡面加工を施しており、ステンレスミラーとしてもご使用可能です。食品・製薬・化粧品工場など、様々な場所でご使用いただけます。
    材質SUS304型式SE-A4A質量(g)約 360種類A4入数(枚)1寸法(幅W×奥行D)(mm)230×330
  • 透明ビニールシート t0.8×W915mm×5m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.8×W915mm×5m

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.8×915入数5m
  • 透明ビニールシート t0.8×W915mm×4m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.8×W915mm×4m

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.8×915入数4m
  • 透明ビニールシート t0.8×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.8×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.8×915入数3m
  • 透明ビニールシート t0.8×W915mm×2m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.8×W915mm×2m

    TGK(東京硝子器械)
    8,598税込9,458
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.8×915入数2m
  • 透明ビニールシート t0.8×W915mm×1m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.8×W915mm×1m

    TGK(東京硝子器械)
    4,298税込4,728
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.8×915入数1m
  • 透明ビニールシート t0.5×W915mm×5m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.5×W915mm×5m

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.5×915入数5m
  • 透明ビニールシート t0.5×W915mm×4m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.5×W915mm×4m

    TGK(東京硝子器械)
    9,198税込10,118
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.5×915入数4m
  • 透明ビニールシート t0.5×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.5×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    6,898税込7,588
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.5×915入数3m
  • 透明ビニールシート t0.5×W915mm×2m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.5×W915mm×2m

    TGK(東京硝子器械)
    4,598税込5,058
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.5×915入数2m
  • 透明ビニールシート t0.5×W915mm×1m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.5×W915mm×1m

    TGK(東京硝子器械)
    2,298税込2,528
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.5×915入数1m
  • 透明ビニールシート t0.3×W915mm×5m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.3×W915mm×5m

    TGK(東京硝子器械)
    6,498税込7,148
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.3×915入数5m
  • 透明ビニールシート t0.3×W915mm×4m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.3×W915mm×4m

    TGK(東京硝子器械)
    5,198税込5,718
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.3×915入数4m
  • 透明ビニールシート t0.3×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.3×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    3,898税込4,288
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.3×915入数3m
  • 透明ビニールシート t0.3×W915mm×2m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.3×W915mm×2m

    TGK(東京硝子器械)
    2,598税込2,858
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.3×915入数2m
  • 透明ビニールシート t0.3×W915mm×1m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.3×W915mm×1m

    TGK(東京硝子器械)
    1,298税込1,428
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.3×915入数1m
  • 透明ビニールシート t0.2×W915mm×4m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.2×W915mm×4m

    TGK(東京硝子器械)
    3,998税込4,398
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.2×915入数4m
  • 透明ビニールシート t0.2×W915mm×2m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.2×W915mm×2m

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.2×915入数2m
  • 透明ビニールシート t0.2×W915mm×1m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.2×W915mm×1m

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.2×915入数1m
  • 透明ビニールシート t0.1×W915mm×5m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.1×W915mm×5m

    TGK(東京硝子器械)
    2,498税込2,748
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.1×915入数5m
  • 透明ビニールシート t0.1×W915mm×4m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.1×W915mm×4m

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.1×915入数4m
  • 透明ビニールシート t0.1×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.1×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.1×915入数3m
  • 透明ビニールシート t0.1×W915mm×2m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.1×W915mm×2m

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.1×915入数2m
  • 折りたたみコンテナ TGK(東京硝子器械)

    折りたたみコンテナ

    TGK(東京硝子器械)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    軽量・薄型で保管に最適な折りたたみコンテナー。使わない時はコンパクトに折りたためます。金属部品を使用しないオールプラスチック製です。
    材質PPライトブルー+透明入数1個
  • シリカゲル CFP-10g 800個入 TGK(東京硝子器械)

    シリカゲル CFP-10g 800個入

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1缶
    8日以内出荷
    コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
    質量(g)10g寸法(幅W×奥行D)(mm)60×75入数800個
  • Fineファインポリ手袋II L 乳白 100入 TGK(東京硝子器械)

    Fineファインポリ手袋II L 乳白 100入

    TGK(東京硝子器械)
    1,198税込1,318
    1箱
    4日以内出荷
    酸・アルカリ・アルコール・油に強い材質です。
    材質ポリエチレン(PE)型式FTP-4乳白サイズL種類外エンボス入数(枚)100全長(cm)約28
  • 透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m

    TGK(東京硝子器械)
    4,998税込5,498
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    幅(mm)915厚さ(mm)0.2品名透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m長さ(m)5
  • Fineテンパックスセル 角底 二面透明 IL50×IW10×H45 TGK(東京硝子器械)

    Fineテンパックスセル 角底 二面透明 IL50×IW10×H45

    TGK(東京硝子器械)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質テンパックス寸法(mm)光路長×航路幅×高さ:IL50×IW10×H45
  • 高性能潤滑スプレー アドモスAS-03 TGK(東京硝子器械)

    高性能潤滑スプレー アドモスAS-03

    TGK(東京硝子器械)
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    -20℃~+200℃までの高温で使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。増ちょう剤にウレアを使用しているので、高温時でも軟化しにくいです。 耐水性に優れているので、水分が混入してもちょう度変化が少なく流失しません。 機械的安定性、酸化安定性があり、長期間の使用に威力を発揮します。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。DL41
    用途建設機械、自動車、印刷機械、各種機械、 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤー、チェーン、スライド面、コンベアー、エレベーター、自転車などの各部品の潤滑・防錆。 ワイヤーロープ、ピン、ブッシュ等の手差し給油個所。外観:淡褐色容量(mL)420種類耐熱・防水・グリーススプレー危険物の類別非危険物
  • 高性能潤滑スプレー アドモスAS-01 TGK(東京硝子器械)

    高性能潤滑スプレー アドモスAS-01

    TGK(東京硝子器械)
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れています。 水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。 浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
    用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解。 シャッター・ドア等のキシミ防止。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆。外観:淡黄色透明容量(mL)420種類浸透・防錆・潤滑スプレー危険物の類別非危険物