材質PET樹脂
耐熱温度(℃)60
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質ポリスチレン
寸法(mm)Φ77×H19
材質PET樹脂
耐熱温度(℃)60
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃
成分電解アルカリ水100%
使用の目安原液
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質ポリスチレン
寸法(mm)Φ82×H19
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
超極細繊維が油汚れやほこりなどをしっかり拭き取る!
用途テーブル・キッチン・シンクまわりのお掃除に!工場機械・機器のメンテナンスに。ビルメンテナンスの掃除用具に。超極細繊維でしつこい汚れ・細かい汚れを落とします。吸水力・速乾性に優れています。細かい場所のホコリ取りにもピッタリです。ロールタイプでカットしやすいミシン目付!21cm単位でカット、カットしなければ2枚をつなげて使用できます。
用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。
材質18-8 ステンレス
全長(mm)240
種別全長240
EBM品番5582130
1セット(10膳)
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様アルミカップ
寸法(mm)Φ38×H15
燃焼時間(時間)約4
EBM品番3840710
1セット(125個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
材質蓋、本体:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)-30~60
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.09
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS
耐熱温度(℃)80
材質ブリキ
品名・タイプデコ型
材質綿・ビニールコーティング加工
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥219
税込¥241
排水口の奥の汚れを綺麗にかき出します。
材質ハンドル・毛=ポリプロピレン
全長(mm)320
ブラシ寸法(mm)90×20
EBM品番3344820
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
材質抗菌ポリプロピレン
外寸(mm)125×300×H105
内寸(mm)110×230×H88
トレイ表面に細かい凹凸加工を施してあるのでお皿等が滑りにくく便利です。
材質ABS樹脂
カフェなどで大人気。ニーズに合わせたコーディネイトを
長さ(mm)210
直径(Φmm)6
外装あり
入数(個)500
商品タイプストレートストロー
ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。胸あてを折り返すと腰下前掛になります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部)
寸法(mm)900×1150
質量(g)540
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質バージンパルプ100%、内面=ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)260
外寸(mm)Φ79×H93
EBM品番7460900
1セット(50個)
¥899
税込¥989
欠品中
色(取っ手)ホワイト
材質ポリエチレン
外寸(mm)500×500
材質綿100%
材質真鍮(クロームメッキ)
板厚1.0mmと極厚で非常に丈夫です。
材質18-0ステンレス
内寸(mm)42×60
検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。最寄の保健所等で、ご確認下さい。
材質ポリスチレン
材質18-8ステンレス(SUS304)
繰り返し・詰め替え対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ