カテゴリ
- テープ(31)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- RS PRO(294)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- SPARKFUN(41)
- Moflash(40)
- EcoFlow(エコフロー)(30)
- 未来工業(19)
- SICK(16)
- NOKクリューバー(13)
- メイキコウ(13)
- 日本モレックス(molex)(12)
- VISHAY(12)
- コミネ(9)
- ニロフレックス(niroflex)(9)
- APEM(8)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(8)
- ANMO(7)
- EUROFLEX(6)
- アンセル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ofl」の検索結果
特価

ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から22日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781セット(20個)当日出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
ニトフロン粘着テープNo903UL
日東電工(旧:Permacel)¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷から17日以内出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥249,800税込¥274,7801箱(7巻)4日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5647材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム幅(mm)75厚さ(mm)0.1色灰茶色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系主な用途コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63特性耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)
日東電工(旧:Permacel)¥54,980~税込¥60,478~1巻ほか4日以内出荷から19日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。色グレー長さ(m)10
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥13,980税込¥15,3781巻4日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)80厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥38,980~税込¥42,878~1箱(2巻)ほか6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥5,398~税込¥5,938~1巻ほか6日以内出荷から25日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1箱(21巻)ほか6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥42,980~税込¥47,278~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥129,800税込¥142,7801箱(4巻)22日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(3巻)ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥6,898~税込¥7,588~1巻ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥49,980~税込¥54,978~1箱(22巻)ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム長さ(m)30
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥28,980~税込¥31,878~1巻ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥229,800~税込¥252,780~1箱(2巻)ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥83,980税込¥92,3781箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番220-5297材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)100厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥279,800税込¥307,7801箱(4巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6664材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)125厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥48,980~税込¥53,878~1箱(3巻)ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥169,800税込¥186,7801箱(3巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6431材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)75厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥47,980~税込¥52,778~1箱(3巻)ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥119,800~税込¥131,780~1巻ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥49,980税込¥54,9781箱(40巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6732材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)10厚さ(mm)0.04長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1巻ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1箱(3巻)ほか24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥82,980~税込¥91,278~1箱(2巻)ほか24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200