曜日別特売

NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) - 日東電工(旧:Permacel)

優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。
低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。
耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。

用途
スラストワッシャーに。
モータ・トランスのコイル絶縁に。
FRP・CFRP成形用離型に。
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)
色
白
使用温度範囲(℃)
-100~200
テープタイプ
切断にはカッターが必要
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02565941900X05X30X301箱(10巻)220-5436300.0530
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566011900X10X25X301箱(12巻)220-6188250.130
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566047900X10X2001巻220-54882000.110
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする