曜日別特売

NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)

NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ) - 日東電工(旧:Permacel)

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
切断にはカッターが必要です。

用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
3.37
引張強度(N/10mm)
52.63
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02565022923ULX19X331箱(28巻)220-521419
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566607923ULX200X331箱(2巻)220-6360200
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする